カテゴリ

  • 自転車部品(17)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • Karasawa(唐沢製作所)(1)
  • brembo(1)
  • 唐沢(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-r7170」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BR-R7170 油圧ディスクブレーキキャリパー リア フラットマウント SHIMANO(シマノ)

    BR-R7170 油圧ディスクブレーキキャリパー リア フラットマウント

    SHIMANO(シマノ)
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷
    パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減 メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス
    仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-J-SSR/SM-BH90-JK-SSR付属品固定ボルト×2本(マウント厚25mm用)ブラック質量(g)平均123シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:10/15/20/25/30/35パッドL05A-RF レジンフィン付きホースジョイントストレート
  • BR-R7170 油圧ディスクブレーキキャリパー フロント フラットマウント SHIMANO(シマノ)

    BR-R7170 油圧ディスクブレーキキャリパー フロント フラットマウント

    SHIMANO(シマノ)
    8,598税込9,458
    1個
    9日以内出荷
    パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減 メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス
    仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-J-SSR/SM-BH90-JK-SSR付属品マウントブラケットΦ140/160mmローター用ブラック質量(g)平均123シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:10/15/20/25/30/35パッドL05A-RF レジンフィン付きホースジョイントストレート
  • BRR7170KTSTR7120ST 右/フロント用 ブレーキセット SHIMANO 105 ブレーキ SHIMANO(シマノ)

    BRR7170KTSTR7120ST 右/フロント用 ブレーキセット SHIMANO 105 ブレーキ

    SHIMANO(シマノ)
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO 105 ブレーキ(キット) BRR7170KTSTR7120ST 右/フロント 樹脂(フィン付き) 160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット 1000 (ブラック)。・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減。・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス。・エルゴノミクスを一新したメカニカル12速デュアルコントロールレバー。軽快な変速操作で目の前のライドに集中できる。・様々な手のサイズのライダーが快適にレバーに手が届くように、新形状のレバー形状ではレバーへのアクセスカーブ距離を短縮
    仕様●ブレーキレバー:ST-R7120 Jキットダイレクト、シフトインナーケーブル(2200 mm)●ブレーキレバー × ブレーキキャリパーの組合わせ:右/フロント材質ブレーキパッド:樹脂(フィン付き)長さ(mm)ブレーキホース:1000ブレーキホース:ブラック前後区分右/フロント用アダプタタイプ160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット
  • Y0RM98010 ST-R7170 ブラケットカバーペア SHIMANO(シマノ)

    Y0RM98010 ST-R7170 ブラケットカバーペア

    SHIMANO(シマノ)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    ブラケットカバー (ST-R7100)
  • SM-BH90 フランジコネクティングボルトユニット M9B SHIMANO(シマノ)

    SM-BH90 フランジコネクティングボルトユニット M9B

    SHIMANO(シマノ)
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
  • アウターアジャストボルトユニット & アウター受け体 SHIMANO(シマノ)

    アウターアジャストボルトユニット & アウター受け体

    SHIMANO(シマノ)
    469税込516
    1個
    当日出荷
  • ブレーキケーブルセット スタンダード SHIMANO(シマノ)

    ブレーキケーブルセット スタンダード

    SHIMANO(シマノ)(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
    ブラックセット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2アズワン品番64-9568-09
  • デュアルピボット・ブレーキキャリパー BR-4700 SHIMANO(シマノ)

    デュアルピボット・ブレーキキャリパー BR-4700

    SHIMANO(シマノ)
    4,898税込5,388
    1個
    8日以内出荷
    あらゆる場面で安定したコントロール性を発揮。ベアリングでピボット軸のフリクションを軽減。新素材の調整可能なトーインブレーキシュー(R50T5)
    ブレーキ種類キャリパーブレーキ寸法(mm)(アーチ)51タイプスーパーSLRデュアルピボット、(ブレーキシュー)R5075
  • ブレーキシュー SHIMANO(シマノ)

    ブレーキシュー

    SHIMANO(シマノ)(9件のレビュー)
    939税込1,033
    1組(2個)
    当日出荷
    カートリッジタイプ。BR-7800/BR-6600/BR-5600などでも使用可能です。ドライ・ウエットどちらのコンディションでも高い制動力を発揮します。シュー固定ボルト付属。
    用途ロードブレーキ用ブレーキ種類ロードブレーキセット内容ブレーキシュー×2個、ねじ×2個ブラックアズワン品番64-9593-98純正品番Y8FN98090
  • BR-R8170 油圧ディスクブレーキキャリパー リア フラットマウント SHIMANO(シマノ)

    BR-R8170 油圧ディスクブレーキキャリパー リア フラットマウント

    SHIMANO(シマノ)
    8,598税込9,458
    1個
    9日以内出荷
    パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減 メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
    仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-JK-SSR付属品固定ボルト×2本(マウント厚25mm用)シリーズカラー質量(g)平均123シリーズULTEGRA R8100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:10/15/20/25/30/35パッドL05A-RF レジンフィン付きホースジョイントストレート
  • RD-R7150 105 Di2 リアディレーラー 12S SHIMANO(シマノ)

    RD-R7150 105 Di2 リアディレーラー 12S

    SHIMANO(シマノ)
    29,980税込32,978
    1本
    6日以内出荷
    ワイヤレスユニット、充電器、スイッチ機能の全てが、このコンパクトなデザインに LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジへの対応
    仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):36T、(最小):34T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11シリーズカラー質量(g)平均302シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズポート数SD300:1ケーブル充電:EW-EC300ギヤ歯数最大フロント(差):16T
  • BR-R7000 デュアルピボット ブレーキキャリパー リア用 SHIMANO(シマノ)

    BR-R7000 デュアルピボット ブレーキキャリパー リア用

    SHIMANO(シマノ)
    6,398税込7,038
    1個
    9日以内出荷
    高い剛性でリニアなコンタクトフィーリングを実現 自在なコントロールを可能にする滑らかな制動特性 滑らかなデザイン アーム間のクリアランスを削減 ワイドタイヤに対応するより広いクリアランス 28Cタイヤサイズ対応
    寸法(mm)アセンブリピボットナット・フロント:10.5/12.5/18.0/27.0/32.0、アセンブリピボットナット・リア:10.5質量(g)平均379/ペアリム幅(mm)20.8~28シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズブレーキ種類SLR-EV デュアルピボットタイヤサイズ最大28Cリーチ寸法(mm)51
  • FD-R7150 105 Di2 フロントディレーラー 2x12S SHIMANO(シマノ)

    FD-R7150 105 Di2 フロントディレーラー 2x12S

    SHIMANO(シマノ)
    16,980税込18,678
    1本
    9日以内出荷
    力強く安定したスムーズなフロントシフト 電子制御プログラムにより、ガイドプレートの位置を自動的に調整するオートトリム機能 シンクロナイズドシフト(リアディレーラーの変速と連動し、フロントディレーラーが最も効率的なギアを自動的に選択する機能) フルおよびセミシンクロナイズドシフト機能が選択可能 トップギア対応歯数: 50-52T
    仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:2シリーズカラー質量(g)平均142シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)44.5ギヤ歯数対応トップ:50-52T適合チェーンHG 12スピード
  • R55C4ブレーキシュ/ネジ 2ペア入り SHIMANO(シマノ)

    R55C4ブレーキシュ/ネジ 2ペア入り

    SHIMANO(シマノ)(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • ブラケットカバー ST-A070 左右ペア SHIMANO(シマノ)

    ブラケットカバー ST-A070 左右ペア

    SHIMANO(シマノ)(6件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
  • FC-R7100 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)

    FC-R7100 12S クランクセット

    SHIMANO(シマノ)
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    剛性、強度、重量、回転性能の全てが最適化された設計 ホローテックⅡ構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達を実現 160、165、170、 172.5、175 mmの5種類のクランク長をラインナップ 50-34T、52-36Tの2種類のギアオプション Q-factor: 148 mm
    仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン: 44.5、Qファクター: 148ブラックシリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
  • BRR7170KTSTR7120ST 左/リア用 ブレーキセット SHIMANO 105 SHIMANO(シマノ)

    BRR7170KTSTR7120ST 左/リア用 ブレーキセット SHIMANO 105

    SHIMANO(シマノ)
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO 105 ブレーキ(キット) BRR7170KTSTR7120ST 左/リア 樹脂(フィン付き) リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm 1700 (ブラック)。・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減。・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス。・エルゴノミクスを一新したメカニカル12速デュアルコントロールレバー。軽快な変速操作で目の前のライドに集中できる。・様々な手のサイズのライダーが快適にレバーに手が届くように、新形状のレバー形状ではレバーへのアクセスカーブ距離を短縮
    仕様●ブレーキレバー:ST-R7120 Jキットダイレクト、シフトインナーケーブル(1800 mm)●ブレーキレバー × ブレーキキャリパーの組合わせ:左/リア材質ブレーキパッド:樹脂(フィン付き)長さ(mm)ブレーキホース:1700ブレーキホース:ブラック前後区分左/リア用アダプタタイプリアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm