カテゴリ

  • 自転車部品(18)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • SIGEYI(15)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
  • DIA-COMPE(2)
  • YSB(吉川製作所)(1)
  • サギサカ(SAGISAKA)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-r9200」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BR-R9200 デュアルピボット ブレーキキャリパー リア用 SHIMANO(シマノ)

    BR-R9200 デュアルピボット ブレーキキャリパー リア用

    SHIMANO(シマノ)
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    剛性、重量と制動力の優れたバランス 最大タイヤサイズ:28C 軽量マグネシウム製ブレーキシューホルダー
    寸法(mm)アセンブリピボットナット・フロント:10.5/12.5/18.0/27.0/32.0、アセンブリピボットナット・リア:10.5シリーズカラー質量(g)平均327/ペアリム幅(mm)20.8~28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズブレーキ種類SLR-EV デュアルピボットタイヤサイズ最大28Cリーチ寸法(mm)51
  • BR-R9200 デュアルピボット ブレーキキャリパー フロント用 SHIMANO(シマノ)

    BR-R9200 デュアルピボット ブレーキキャリパー フロント用

    SHIMANO(シマノ)
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    剛性、重量と制動力の優れたバランス 最大タイヤサイズ:28C 軽量マグネシウム製ブレーキシューホルダー
    寸法(mm)アセンブリピボットナット・フロント:10.5/12.5/18.0/27.0/32.0、アセンブリピボットナット・リア:10.5シリーズカラー質量(g)平均327/ペアリム幅(mm)20.8~28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズブレーキ種類SLR-EV デュアルピボットタイヤサイズ最大28Cリーチ寸法(mm)51
  • デュアルピボット・ブレーキキャリパー BR-4700 SHIMANO(シマノ)

    デュアルピボット・ブレーキキャリパー BR-4700

    SHIMANO(シマノ)
    4,898税込5,388
    1個
    8日以内出荷
    あらゆる場面で安定したコントロール性を発揮。ベアリングでピボット軸のフリクションを軽減。新素材の調整可能なトーインブレーキシュー(R50T5)
    寸法(mm)(アーチ)51タイプスーパーSLRデュアルピボット、(ブレーキシュー)R5075ブレーキ種類キャリパーブレーキ
  • ブレーキキャリパー リア用 SHIMANO(シマノ)

    ブレーキキャリパー リア用

    SHIMANO(シマノ)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    セット内容リア用のみ(10.5mmナット付属)寸法(mm)(アーチサイズ)51タイプNewスーパーSLRデュアルピボット、(ブレーキシュー)R50T5適合タイヤサイズ28C互換品番NewスーパーSLR
  • リアフリーハブ FH-RS400 SHIMANO(シマノ)

    リアフリーハブ FH-RS400

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    8日以内出荷
    優れた耐久性。スムーズな回転 調整可能なベアリングシステム(カップ&コーン)
    仕様(適合リアスピード)10/11スピード寸法(mm)(OLD)130タイプリムブレーキ軸長(mm)141、(QR)163スポーク数32H
  • ブレーキシュー SHIMANO(シマノ)

    ブレーキシュー

    SHIMANO(シマノ)(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1組(2個)
    当日出荷
    用途Vブレーキ用ブレーキ部/ブラック、金具部/シルバーブレーキ種類Vブレーキアズワン品番64-9565-04純正品番Y8BM9810A
  • BR-R7000 デュアルピボット ブレーキキャリパー リア用 SHIMANO(シマノ)

    BR-R7000 デュアルピボット ブレーキキャリパー リア用

    SHIMANO(シマノ)
    6,398税込7,038
    1個
    9日以内出荷
    高い剛性でリニアなコンタクトフィーリングを実現 自在なコントロールを可能にする滑らかな制動特性 滑らかなデザイン アーム間のクリアランスを削減 ワイドタイヤに対応するより広いクリアランス 28Cタイヤサイズ対応
    寸法(mm)アセンブリピボットナット・フロント:10.5/12.5/18.0/27.0/32.0、アセンブリピボットナット・リア:10.5質量(g)平均379/ペアリム幅(mm)20.8~28シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズブレーキ種類SLR-EV デュアルピボットタイヤサイズ最大28Cリーチ寸法(mm)51
  • BR-R7000 デュアルピボット ブレーキキャリパー フロント用 SHIMANO(シマノ)

    BR-R7000 デュアルピボット ブレーキキャリパー フロント用

    SHIMANO(シマノ)
    7,098税込7,808
    1個
    欠品中
    高い剛性でリニアなコンタクトフィーリングを実現 自在なコントロールを可能にする滑らかな制動特性 滑らかなデザイン アーム間のクリアランスを削減 ワイドタイヤに対応するより広いクリアランス 28Cタイヤサイズ対応
    寸法(mm)アセンブリピボットナット・フロント:10.5/12.5/18.0/27.0/32.0、アセンブリピボットナット・リア:10.5質量(g)平均379/ペアリム幅(mm)20.8~28シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズブレーキ種類SLR-EV デュアルピボットタイヤサイズ最大28Cリーチ寸法(mm)51
  • FC-R9200 チェーンリング 52T-NH SHIMANO(シマノ)

    FC-R9200 チェーンリング 52T-NH

    SHIMANO(シマノ)
    30,980税込34,078
    1個
    8日以内出荷
  • FC-R9200 チェーンリング 36T-NH SHIMANO(シマノ)

    FC-R9200 チェーンリング 36T-NH

    SHIMANO(シマノ)
    3,798税込4,178
    1個
    8日以内出荷
  • FC-R9200-P パワーメーター内臓 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)

    FC-R9200-P パワーメーター内臓 12S クランクセット

    SHIMANO(シマノ)
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    本格的なサイクリストにとって必要不可欠なツールであるDURA-ACE FC-R9200-Pは、高い信頼性と防水性、そして左右両方のパワー測定機能を提供します。 充電式バッテリー、Bluetooth LEとANT+接続を備えており、あなたにとってかけがえのないトレーニングパートナーとなります。 防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン 最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による 正確で素早いデータ収集 校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が1.5%未満 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による シマノ独自のひずみゲージ すぐに測定を開始可能 トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能 アクティブな温度補正 ソフトウェアが温度変化を自動で補正 フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能
    シリーズDURA-ACE R9200 シリーズケーブル(充電ケーブル)EW-EC300バッテリー寿命300時間以上
  • WH-R9270-C50-TL DURA-ACE C50 チューブレスディスクブレーキ リアホイール SHIMANO(シマノ)

    WH-R9270-C50-TL DURA-ACE C50 チューブレスディスクブレーキ リアホイール

    SHIMANO(シマノ)
    179,800税込197,780
    1個
    9日以内出荷
    新しいDURA-ACEホイールラインナップの中で、C50は最も万能な存在です。 C50は、前モデルのC40よりも軽量でありながら、前モデルのC60とほぼ同等のエアロダイナミクスを備えています。 さまざまな状況で使用できるホイールセットです。 タイムトライアルからクリテリウム、起伏のある地形で、あるいは自己ベストを狙うときに、新たなC50は全力を尽くしたいロードライディングに最適なホイールです。 特徴 高さ50 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm DIRECT ENGAGEMENT 12速カセットスプロケットにのみ対応 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C50-TL-R モデル名:WH-R9270-C50-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) エンゲージメントタイプ:Direct engagement ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 対応スポークプロテクター:CP-WR92A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
    寸法(mm)(O.L.D. )142ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.5-2.0質量(g)787リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)50ホイールサイズ622×21C
  • FC-R9200 リング SHIMANO(シマノ)

    FC-R9200 リング

    SHIMANO(シマノ)
    389税込428
    1個
    8日以内出荷
  • EW-EC300 充電ケーブル SHIMANO(シマノ)

    EW-EC300 充電ケーブル

    SHIMANO(シマノ)
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    SHIMANO 充電ケーブル EW-EC300。・RD-R9250/FC-R9200-P用充電コネクター。・FC-R9200-Pパワーメーターの充電に対応。・ケーブルの長さ:1.5 m
  • WH-R9200-C36-TU リア 12s QR チューブラー ホイールバッグ付属 SHIMANO(シマノ)

    WH-R9200-C36-TU リア 12s QR チューブラー ホイールバッグ付属

    SHIMANO(シマノ)
    159,800税込175,780
    1個
    9日以内出荷
    新たなDURA-ACEホイールラインアップの中で最軽量であるリムブレーキ用C36チューブラーホイールは、山岳賞に値するパフォーマンスを発揮します。 特徴 高さ36 mmフルカーボンリム 外リム幅:28 mm DIRECT ENGAGEMENT 12速カセットスプロケットにのみ対応 モデル番号:WH-R9200-C36-TU-R モデル名:WH-R9200-C36-TU 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:リムブレーキ リアスピード:12 タイヤ|タイプ:チューブラー スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド スポーク|直径 (mm):2.0-1.6-2.0 軸固定方法:クイックリリースタイプ Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) エンゲージメントタイプ:Direct engagement OPTBAL (2:1) シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 対応スポークプロテクター:CP-W124 リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
    長さ(mm)クイックリリーススキュワー:163/168寸法(mm)(O.L.D. )130ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)684リム幅(mm)外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:クイックリリースタイプスポーク数21タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28"リムh(mm)36ホイールサイズ700C
  • FC-R9200 左クランクユニット 177.5mm SHIMANO(シマノ)

    FC-R9200 左クランクユニット 177.5mm

    SHIMANO(シマノ)
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
  • FC-R9200 チェーンリング 50T-NK SHIMANO(シマノ)

    FC-R9200 チェーンリング 50T-NK

    SHIMANO(シマノ)
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
  • FC-R9200 12S クランクセット SHIMANO DURA-ACE SHIMANO(シマノ)

    FC-R9200 12S クランクセット SHIMANO DURA-ACE

    SHIMANO(シマノ)
    69,980税込76,978
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO DURA-ACE クランクセット FC-R9200 12スピード。・剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化。・ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現
    歯数46-36Tガードチェーンガード:なし