カテゴリ
- 自転車部品(14)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- ノーブランド(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- DEDA ELEMENTI(1)
- RITCHEY(1)
- プロファイルデザイン(1)
- 大阪魂(1)
「bt-dn110a」の検索結果
特価

BT-DN110-A ビルトインタイプ 内蔵式バッテリー
SHIMANO(シマノ)¥18,980税込¥20,8781本9日以内出荷適合【バッテリーチャージャー】SM-BCR2質量(g)50(平均)シリーズULTEGRA R8050 シリーズ定格電圧(V)7.4バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
DI2 エレクトリックケーブル EW-SD50
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本4日以内出荷から8日以内出荷電流、信号兼用のエレクトロニックケーブル 4→2芯でさらに細くなったケーブル 小型防水コネクター(直径5.1mm)
BT-DN300 ビルトインタイプバッテリー
SHIMANO(シマノ)¥20,980税込¥23,0781本10日以内出荷新たなDN300バッテリーには、Di2ユーザーに長く親しまれてきた防水設計が施されています。 3つのポートを備え、シマノの12速ロードディレイラーとシフターに安定した電力を供給します。(完全有線接続の場合) エレトリックワイヤーSD300とR9250/R8150シリーズ以降のシステムに対応 SD300ポート:3個 BT-DN110と同じ固定方法適合【バッテリーチャージャー】RD-R9250、RD-R8150、RD-R7150質量(g)52(平均)シリーズULTEGRA R8100 シリーズ定格電圧(V)7.4バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
SM-BH90-JK-SS ブレーキホース ディスクブレーキ仕様
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本8日以内出荷両ストレート コネクティングボルト×3 オリーブ&インサート×2ペア寸法(mm)1000色ブラックホース長さ(mm)1000
デュラエースDI2 バッテリーチャージャー本体 SM-BCR1
SHIMANO(シマノ)¥9,498税込¥10,4481個8日以内出荷7970電子制御シフティングシステム専用バッテリーチャージャー用ケーブル