カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(8)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(9)
- TENRYU(天龍製鋸)(8)
- ゼネラル(4)
- CONTEC(コンテック)(3)
- サンドビック(1)
- マキタ(1)
- ミヤナガ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](1)
- メディアカバーマーケット(1)
「c4000d」の検索結果

21 BBX テクニウム C4000DG SR
SHIMANO(シマノ)¥95,980税込¥105,5781個8日以内出荷目指す頂、進化とともに。 BB-Xテクニウムが飛躍的進化を遂げたSUTブレーキⅡを搭載してフルモデルチェンジ。 SUTブレーキIIはローター逆転時のブレを徹底排除し、瞬時に糸を出して体勢を立て直すことが可能です。 強靭、高剛性なHAGANEボディ&ギア、NEW MGLローターは大物とのやり取りにこの上ないアドバンテージ。 海水侵入を防ぐXプロテクトにより耐久性も向上しました。 パワーとスピードを両立するギア比6.6:1の2500&C3000DXGに加え、遠投の釣りにおいても圧倒的スピードで手返しを高めるギア比7.2:1の2500&C3000DXXG、さらにロッドを絞り込んだまま巻き続けられる4.6:1のローギア仕様のC4000D TYPE-Gをラインナップしました。 NEW BB-Xテクニウムがあなたと共に磯の頂を目指します。仕様ベアリング数BB/ローラー:1/16ストローク(mm)14.5タイプ(夢屋)スプール:B-1、(夢屋)ハンドルノブ:A径(Φmm)スプール:48ハンドル長さ(mm)50自重(g)255ギア比4.6糸巻き量(号-m)ナイロン:3.5-170、 4-150、 5-125、PE:1-490、 1.5-320、 2-240最大巻上長(cm/ハンドル1回転)69ドラグ力(Kg)実用:10、最大:10
『パーツ販売』17 BB-X ハイパーフォース
SHIMANO(シマノ)¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
夢屋 15 BB-X ファイアブラッド スプール
SHIMANO(シマノ)¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷情熱のファイアブラッドデザインをBB-Xシリーズに。2500、C3000、C4000サイズに装着可能。ファイアブラッドカラーのコーディネートが楽しめるドラグ付スプール3アイテム。2500Dは2.5号を150m、C3000Dは3号を150m、C4000Dは4号を150mぴったり巻くことができます。夢屋スプールタイプ:B-1ストローク(mm)14.5タイプB-1径(Φmm)スプール:76最大ドラグ(kg)10
21 BBX テクニウム 2500DXG SR
SHIMANO(シマノ)¥95,980税込¥105,5781個8日以内出荷目指す頂、進化とともに。 BB-Xテクニウムが飛躍的進化を遂げたSUTブレーキⅡを搭載してフルモデルチェンジ。 SUTブレーキIIはローター逆転時のブレを徹底排除し、瞬時に糸を出して体勢を立て直すことが可能です。 強靭、高剛性なHAGANEボディ&ギア、NEW MGLローターは大物とのやり取りにこの上ないアドバンテージ。 海水侵入を防ぐXプロテクトにより耐久性も向上しました。 パワーとスピードを両立するギア比6.6:1の2500&C3000DXGに加え、遠投の釣りにおいても圧倒的スピードで手返しを高めるギア比7.2:1の2500&C3000DXXG、さらにロッドを絞り込んだまま巻き続けられる4.6:1のローギア仕様のC4000D TYPE-Gをラインナップしました。 NEW BB-Xテクニウムがあなたと共に磯の頂を目指します。仕様ベアリング数BB/ローラー:1/16ストローク(mm)14.5タイプ(夢屋)スプール:B-1、(夢屋)ハンドルノブ:A径(Φmm)スプール:47.5ハンドル長さ(mm)50自重(g)255ギア比6.6糸巻き量(号-m)ナイロン:2-170、 2.5-150、 3-120、PE:1-320、 1.2-270、 1.5-220最大巻上長(cm/ハンドル1回転)98ドラグ力(Kg)実用:10、最大:10
21 BBX テクニウム C3000DXG SL
SHIMANO(シマノ)¥95,980税込¥105,5781個8日以内出荷目指す頂、進化とともに。 BB-Xテクニウムが飛躍的進化を遂げたSUTブレーキⅡを搭載してフルモデルチェンジ。 SUTブレーキIIはローター逆転時のブレを徹底排除し、瞬時に糸を出して体勢を立て直すことが可能です。 強靭、高剛性なHAGANEボディ&ギア、NEW MGLローターは大物とのやり取りにこの上ないアドバンテージ。 海水侵入を防ぐXプロテクトにより耐久性も向上しました。 パワーとスピードを両立するギア比6.6:1の2500&C3000DXGに加え、遠投の釣りにおいても圧倒的スピードで手返しを高めるギア比7.2:1の2500&C3000DXXG、さらにロッドを絞り込んだまま巻き続けられる4.6:1のローギア仕様のC4000D TYPE-Gをラインナップしました。 NEW BB-Xテクニウムがあなたと共に磯の頂を目指します。仕様ベアリング数BB/ローラー:1/16ストローク(mm)14.5タイプ(夢屋)スプール:B-1、(夢屋)ハンドルノブ:A径(Φmm)スプール:47.5ハンドル長さ(mm)50自重(g)250ギア比6.6糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-200最大巻上長(cm/ハンドル1回転)98ドラグ力(Kg)実用:10、最大:10
21 BBX テクニウム 2500DXXG SL
SHIMANO(シマノ)¥95,980税込¥105,5781個8日以内出荷目指す頂、進化とともに。 BB-Xテクニウムが飛躍的進化を遂げたSUTブレーキⅡを搭載してフルモデルチェンジ。 SUTブレーキIIはローター逆転時のブレを徹底排除し、瞬時に糸を出して体勢を立て直すことが可能です。 強靭、高剛性なHAGANEボディ&ギア、NEW MGLローターは大物とのやり取りにこの上ないアドバンテージ。 海水侵入を防ぐXプロテクトにより耐久性も向上しました。 パワーとスピードを両立するギア比6.6:1の2500&C3000DXGに加え、遠投の釣りにおいても圧倒的スピードで手返しを高めるギア比7.2:1の2500&C3000DXXG、さらにロッドを絞り込んだまま巻き続けられる4.6:1のローギア仕様のC4000D TYPE-Gをラインナップしました。 NEW BB-Xテクニウムがあなたと共に磯の頂を目指します。仕様ベアリング数BB/ローラー:1/16ストローク(mm)14.5タイプ(夢屋)スプール:B-1、(夢屋)ハンドルノブ:A径(Φmm)スプール:47.5ハンドル長さ(mm)50自重(g)255ギア比7.2糸巻き量(号-m)ナイロン:2-170、 2.5-150、 3-120、PE:1-320、 1.2-270、 1.5-220最大巻上長(cm/ハンドル1回転)107ドラグ力(Kg)実用:10、最大:10
21 BBX テクニウム C3000DXXG SR
SHIMANO(シマノ)¥95,980税込¥105,5781個8日以内出荷目指す頂、進化とともに。 BB-Xテクニウムが飛躍的進化を遂げたSUTブレーキⅡを搭載してフルモデルチェンジ。 SUTブレーキIIはローター逆転時のブレを徹底排除し、瞬時に糸を出して体勢を立て直すことが可能です。 強靭、高剛性なHAGANEボディ&ギア、NEW MGLローターは大物とのやり取りにこの上ないアドバンテージ。 海水侵入を防ぐXプロテクトにより耐久性も向上しました。 パワーとスピードを両立するギア比6.6:1の2500&C3000DXGに加え、遠投の釣りにおいても圧倒的スピードで手返しを高めるギア比7.2:1の2500&C3000DXXG、さらにロッドを絞り込んだまま巻き続けられる4.6:1のローギア仕様のC4000D TYPE-Gをラインナップしました。 NEW BB-Xテクニウムがあなたと共に磯の頂を目指します。仕様ベアリング数BB/ローラー:1/16ストローク(mm)14.5タイプ(夢屋)スプール:B-1、(夢屋)ハンドルノブ:A径(Φmm)スプール:47.5ハンドル長さ(mm)50自重(g)250ギア比7.2糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-200最大巻上長(cm/ハンドル1回転)107ドラグ力(Kg)実用:10、最大:10
(純正パーツ)13 アオリスタBB 4000 スプール組 【03183/13C6D 】
SHIMANO(シマノ)¥2,898税込¥3,1881個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。