カテゴリ
- 自転車部品(40)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- モノタロウ(2)
- Beat-Sonic(2)
- CodeTechCAM(2)
- FALCON(1)
- GYEON(ジーオン)(6)
- LOOK(8)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- PITWORK(日産)(2)
- VALEO(1)
- ZAC(1)
- エステー(1)
- オットキャスト(2)
- カーメイト(40)
- ダイヤケミカル(2)
- データシステム(4)
- ボンフォーム(7)
- 丸井商事(2)
- 古河薬品工業(1)
- 小林製薬(1)
- ブランドをもっと見る
「deo 車」の検索結果

チェーン DEORE XT CN-M8100 12段 クイックリンク(SM-CN910-12)付属
SHIMANO(シマノ)¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷新ドライブシステム専用設計チェーン 拡張された内部プレートによりチェーンの噛み合いとリテンションが向上 シフト時間短縮とペダリングの衝撃緩和 迅速組み立てツールのクイックリンクによるプライヤー(TL-CN10)の接続と取り外し クイックリンク接続および取外し用プライヤー(TL-CN10) 独自デザインによりスムーズなシフトと耐久性を保証 12スピードドライブトレインに対応 容易な接続(SM-CN910-12)リンク数138L
SLM8100LSET 左のみ 2S シフトレバー SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥7,398税込¥8,1381個6日以内出荷SHIMANO DEORE XT SL-M8100 左レバーのみ 2S。・軽くレスポンスの良いフロントシフティングにより、効率性、コントロール性および集中力の向上。シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング。RAPIDFIRE PLUS MONO。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース。・軽量かつコンパクトなデザインによりトレイルライディングの楽しさを提供仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6mm x2適合フロント2スピード長さ(mm)アウターケーシング:1320色シリーズカラークランプクランプバンドケーブル長(mm)インナー:1800/2050左右区別左
FH-M8110 DEORE XT リアフリーハブ 142x12 mm E-スルー アクスル 12スピード
SHIMANO(シマノ)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷から9日以内出荷スムーズな加速がもたらすライディングエキサイトメント MICRO SPLINEにより、10T トップギアに対応 シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能 センターロック O.L.D.: 142 mm寸法(mm)OLD:142、フランジ間:55.17、オフセット:6.72色ブラック質量(g)平均:305シリーズDEORE XT M8100 シリーズブレーキ種類センターロックディスクブレーキ寸法P.C.D.(mm)左/右:61/61寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142フランジ径(Φmm)左/右:69.8/69.8
SM-RT64 DEORE センターロックディスクローター ナロータイプ 内セレーションタイプ
SHIMANO(シマノ)¥3,898税込¥4,2881個8日以内出荷より大きなディスクブレーキローターの選択により、より大きなパワーで安定したブレーキングパフォーマンスを実現 レジン/メタルパッド対応 センターロックディスクブレーキローターマウント パッドライニング形状 互換性:ナロー付属品ロックリング:内側セレーションタイプ適合パッド:メタル、レジン材質ローター:ステンレス色シルバーシリーズDEORE M6000 シリーズ外径(Φmm)140マウントセンターロック
SM-RT86 Deore XT 6ボルトディスクブレーキローター ナロータイプ
SHIMANO(シマノ)¥9,198税込¥10,1181個8日以内出荷色ブラック/シルバー質量(g)209シリーズDeore XT外径(Φmm)203
HB-M6010 ディスクブレーキ 100x15mm E-スルーアクスル用DEOREフロントハブ
SHIMANO(シマノ)¥6,498税込¥7,1481個8日以内出荷高い耐久性および信頼性 高性能シールとカップ&コーンベアリングを採用 100 mm O.L.D. (HB-M6010) 内蔵グリススリーブ オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング|なし寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)5.3色ブラックシリーズDEORE M6000 シリーズ寸法(Φmm)フランジ:52.8ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ固定方法軸:15mmE-スルー寸法P.C.D.(mm)左/右:44寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×100
CS-M8100-12 12S カセットスプロケット SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT カセットスプロケット CS-M8100-12 12スピード。・優れたシフティング性能。HYPERGLIDE+ による素早くスムースなシフティング性能。BEAM SPIDER。より軽量で丈夫。カセットの慣性力軽減によるより素早い加速。・MICRO SPLINE。新フリーハブボディによる10T ロー側 スプロケット。・ワイドレンジとクロスレシオ12スピードのドライブトレイン
SLM8100RSET 右のみ 12S シフトレバー SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥8,098税込¥8,9081個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT SL-M8100 (I-Spec EV) 右レバーのみ 12S。・素早くスムーズなシフティングにより集中力とコントロール性の向上。素早いレバーアクセス、軽いシフト操作。ラピッドファイヤープラス。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース。・軽くレスポンスの良いフロントシフティングにより、効率性、コントロール性および集中力の向上。シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング。RAPIDFIRE PLUS MONO。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6mm x3/ノーズ付アウターキャップおよびブーツx1適合リア12スピード長さ(mm)アウターケーシング:1880色シリーズカラークランプI-SPEC EVケーブル長(mm)インナー:1800/2050左右区別右
SLM8100RSET 右のみ 12S シフトレバー SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥8,098税込¥8,9081個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT SL-M8100 右レバーのみ 12S。・素早くスムーズなシフティングにより集中力とコントロール性の向上。素早いレバーアクセス、軽いシフト操作。ラピッドファイヤープラス。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース。・軽くレスポンスの良いフロントシフティングにより、効率性、コントロール性および集中力の向上。シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング。RAPIDFIRE PLUS MONO。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6 mm x3/ノーズ付アウターキャップおよびブーツx1適合リア12スピード長さ(mm)アウターケーシング:1880色シリーズカラークランプクランプバンドケーブル長(mm)インナー:1800/2050左右区別右
SLM8100RSET 左右セット 2×12S シフトレバー SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT SL-M8100 左右セット 2X12S。・素早くスムーズなシフティングにより集中力とコントロール性の向上。素早いレバーアクセス、軽いシフト操作。ラピッドファイヤープラス。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース。・軽くレスポンスの良いフロントシフティングにより、効率性、コントロール性および集中力の向上。シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング。RAPIDFIRE PLUS MONO。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6 mm x5/ノーズ付アウターキャップおよびブーツx1適合フロント 2スピード長さ(mm)アウターケーシング:1880/1320色シリーズカラークランプクランプバンドケーブル長(mm)インナー:1800/2050左右区別左右
FC-M8100-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT クランクセット FC-M8100-1 12スピードガードチェーンガード:なし
WH-M8120-TL-R12-B-29 MTB 12S 29インチ ホイール リア SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8120-TL-R12-B-29 MTB 12スピード仕様バッグ:N/A色カラーステッカー:シリーズカラー寸法QR(mm)【長さ】R:12スルーアクスルなしタイヤタイプチューブレスホイールサイズ622×30C(29inch)
FC-M8120-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT クランクセット FC-M8120-1 12スピードガードチェーンガード:なし
WH-M8120-TL-R12-B-275 MTB12S 27.5インチ ホイール リア SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8120-TL-R12-B-275 MTB 12スピード仕様バッグ:N/A色カラーステッカー:シリーズカラー寸法QR(mm)【長さ】R:12スルーアクスルなしタイヤタイプチューブレスホイールサイズ584×30C(27.5inch)
WH-M8100-TL-R12-B-29 MTB 12S 29インチ ホイール リア SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8100-TL-R12-B-29 MTB 12スピード仕様バッグ:N/A色カラーステッカー:ブラック寸法QR(mm)【長さ】R:12スルーアクスルなしタイヤタイプチューブレスホイールサイズ622×24C(29inch)
WH-M8120-TL-F15-B-29 29インチ ホイール フロント SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8120-TL-F15-B-29 センターロックディスクブレーキ フロント。・高速のコーナリングにおける信頼性。フロント 15 mm E-スルー アクスル 15% ねじり剛性の向上 25% 横剛性の向上(9 mm クイックリリースとの比較)。・シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能。・28本Jベンドスポーク(2.0-1.8-2.0 ダブルバテッド)。・外側リム幅:34.7 mm仕様バッグ:N/A色カラーステッカー:シリーズカラー寸法QR(mm)【長さ】F:15スルーアクスルなしタイヤタイプチューブレスホイールサイズ622×30C(29inch)
WH-M8100-TL-F15-B-275 27.5インチ ホイール フロント SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8100-TL-F15-B-275 センターロックディスクブレーキ フロント。・高速のコーナリングにおける信頼性。フロント 15 mm E-スルー アクスル 15% ねじり剛性の向上 25% 横剛性の向上(9 mm クイックリリースとの比較)。・シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能。・28本ストレートプルスポーク(2.0-1.5-2.0 ダブルバテッド)。・外側リム幅:27.9 mm仕様バッグ:N/A色カラーステッカー:ブラック寸法QR(mm)【長さ】F:15スルーアクスルなしタイヤタイプチューブレスホイールサイズ584×24C(27.5inch)
FC-M8130-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT クランクセット FC-M8130-1 12スピードガードチェーンガード:なし
WH-M8100-TL-R12-B-275MTB 12S 27.5インチ ホイール リア SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8100-TL-R12-B-275 MTB 12スピード仕様バッグ:N/A色カラーステッカー:ブラック寸法QR(mm)【長さ】R:12スルーアクスルなしタイヤタイプチューブレスホイールサイズ584×24C(27.5inch)
WH-M8120-TL-F15-B-275 27.5インチ ホイール フロント SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8120-TL-F15-B-275 センターロックディスクブレーキ フロント。・高速のコーナリングにおける信頼性。フロント 15 mm E-スルー アクスル 15% ねじり剛性の向上 25% 横剛性の向上(9 mm クイックリリースとの比較)。・シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能。・28本Jベンドスポーク(2.0-1.8-2.0 ダブルバテッド)。・外側リム幅:34.7 mm仕様バッグ:N/A色カラーステッカー:シリーズカラー寸法QR(mm)【長さ】F:15スルーアクスルなしタイヤタイプチューブレスホイールサイズ584×30C(27.5inch)
RD-M8120-SGS DEORE XT リアディレイラー 2x12S
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781本9日以内出荷様々なトレイルコンディションに対応する素早く正確なシフティング性能 より素早くショックレスなシフティング HYPERGLIDE+ フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ&スプロケット構成10-45T によるクロースステップ12スピードのドライブトレイン 全てのギアポジションにおいて静かなドライブトレイン ローギアにおいて軽減されたリアディレイラーによるチェーンテンション リアディレイラープーリーケージに追加された新規バンパーストッパー バンパーストッパー 13T プーリー 起伏の多い地形でも安定したドライブトレイン ロープロファイル デザイン シマノシャドーRD+仕様リアスピード:12 (フロントダブル)、トータルキャパシティ:45T、ロースプロケット(最大):45T、(最小):45T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:7歯数プーリー:13T色シリーズカラー質量(g)平均287シリーズDEORE XT M8100 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):10T適合チェーンHG 12スピード
RD-M786-SGS DEORE XT リアディレイラー 10S
SHIMANO(シマノ)¥10,980税込¥12,0781本9日以内出荷進化した MTBコンポーネント、M780シリーズ。 XTシリーズは、アグレッシブな走行を得意とするダイナシス 10スピードドライブトレインだけでなく、 「アイステクノロジー」や「アイスペック」などのテクノロジーも余すことなく活かす設計となっています。 現代に求められている、正確かつ負担のないライディングスタイルに合わせた最適デザインです。 シマノ・シャドー・RDがダイナミックな走りを実現 レバー /キャリパー /ホースのトータルデザインで今までにない高いパフォーマンスを実現仕様リアスピード:10、トータルキャパシティ:43T、ロースプロケット(最大):36T、(最小):32T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11T質量(g)平均266シリーズDEORE XT M780 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):22T適合チェーンHG-X 10スピード
RD-M8000-GS DEORE XT ミディアムケージ リアディレイラー 11S
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781本9日以内出荷MTBコンポーネントの新たなスタンダード POWERFUL: 卓越したパワートランスファーと、クイックレスポンスなブレーキシステム DYNAMIC: Rider-Tunedで性能を追求した11スピード RESOLUTE: 過酷な条件でこそ真価を発揮するタフネスさ仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):(2×11スピード)42T、 (1×11スピード)46T、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11T色シリーズカラー質量(g)平均271シリーズDEORE XT M8000 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):10T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
HB-M8010 DEORE XT ディスクブレーキ フロントハブ 100x15 mm E-スルー アクスル
SHIMANO(シマノ)¥9,298税込¥10,2281個9日以内出荷あらゆるコンディションで優れた耐久性と確実なパフォーマンスを発揮 軽量化設計 内部構造の見直しにより22g軽量化 高性能シールと高耐久のカップ&コーンを採用 内蔵グリススリーブ 平均重量:148 (HB-M8010) オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし 軸固定方法:15 mm E-スルー シール:ラビリンス構造およびコンタクトシール寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)5.4色ブラック質量(g)148シリーズDEORE XT M8000 シリーズ寸法(Φmm)フランジ:52.8ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ固定方法軸:15mmE-スルー寸法P.C.D.(mm)左/右:44/44穴タイプスポーク:36H寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×100
FH-M8110-B DEORE XT リアフリーハブ 148x12 mm E-スルー アクスル 12スピード
SHIMANO(シマノ)¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷素早い加速によるライディングエキサイトメント MICRO SPLINEにより、10T トップギアを提供 シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能 センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け センターロック O.L.D.:148 mm寸法(mm)OLD:148、フランジ間:62.16、オフセット:6.6色ブラック質量(g)平均:307シリーズDEORE XT M8100 シリーズブレーキ種類センターロックディスクブレーキ寸法P.C.D.(mm)左/右:60/61寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×148フランジ径(Φmm)左/右:68.8/69.8
FH-M8130-B DEORE XT リアフリーハブ 157x12 mm E-スルー アクスル 12スピード
SHIMANO(シマノ)¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷スムーズな加速がもたらすライディングエキサイトメント MICRO SPLINEにより、10T トップギアに対応 シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能 センターロック エクストラワイド O.L.D. 仕様:157 mm寸法(mm)OLD:157、フランジ間:72.69、オフセット:6.43色ブラック質量(g)平均:310シリーズDEORE XT M8100 シリーズブレーキ種類センターロックディスクブレーキ寸法P.C.D.(mm)左/右:58/61寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×157フランジ径(Φmm)左/右:66.8/69.8
FH-M8000 DEORE XT リアフリーハブ クイックリリース 11スピード
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷シマノ DEORE XT - リアフリーハブ - センターロック - ディスクブレーキ - クイックリリース - 11スピード長さ(mm)クイックリリーススキュワー:168寸法(mm)OLD:135、フランジ間:57.4、オフセット:6.9色ブラック質量(g)平均:331シリーズDEORE XT M8000 シリーズブレーキ種類センターロックディスクブレーキ寸法P.C.D.(mm)左/右:44/45フランジ径(Φmm)左/右:52.8/53.8
PD-M8100 DEORE XT SPDペダル
SHIMANO(シマノ)¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷大型のプラットフォーム 安定したペダリングを実現した低いプラットフォーム 信頼性の高いリテンション爪がスムーズな ステップイン・アウトを実現 ステップイン・アウトのテンション調整が可能 8mm六角レンチマウント付きの耐久性に優れた クロモリ材スピンドルを採用 カートリッジ軸 シールドメカニズム クリート保持アジャスター付属品クリート:SM-SH51仕様ビンディング:両面、リフレクター :SM-PD60寸法(mm)スタックハイト :16.5、Pedal center:55色ブラック/シルバー質量(g)342(ペア)タイプオフロード (SPD)シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
RD-M8100-GS DEORE XT リアディレイラー 1x12S
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781本9日以内出荷ロードクリアランスを大きくすることで、アグレッシブなライディングをサポート RD-M8100-SGS よりも 28 mm 高いロードクリアランス 軽量なショートケージデザインで、リアサスペンションの動作をスムーズに 様々なトレイルコンディションに対応する素早く正確なシフティング性能 どのギアポジションでも静かなドライブトレイン リアディレイラープーリーケージに追加された新規バンパーストッパー 13T ビッグプーリー ラフな地形でも安定したドライブトレイン 10-45T カセットスプロケットとの互換性(1x12スピード)仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:35T、ロースプロケット(最大):45T、(最小):45T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:4、バンパー付きプーリーケージ歯数プーリー:13T色シリーズカラー質量(g)平均286シリーズDEORE XT M8100 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):0T適合チェーンHG 12スピード
RD-M8000-SGS DEORE XT ロングケージ リアディレイラー 11S
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781本欠品中MTBコンポーネントの新たなスタンダード POWERFUL: 卓越したパワートランスファーと、クイックレスポンスなブレーキシステム DYNAMIC: Rider-Tunedで性能を追求した11スピード RESOLUTE: 過酷な条件でこそ真価を発揮するタフネスさ仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:47T、ロースプロケット(最大):(3×11スピード)40T、 (2×11スピード)42T、 (1×11スピード)46T、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11T色シリーズカラー質量(g)平均275シリーズDEORE XT M8000 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):18T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
HB-M8000 DEORE XT ディスクブレーキ フロントハブ クイックリリース
SHIMANO(シマノ)¥7,598税込¥8,3581個9日以内出荷オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし シール:ラビリンス構造およびコンタクトシール 軸固定方法:クイックリリースタイプ 内蔵グリススリーブ長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)6色ブラック質量(g)167シリーズDEORE XT M8000 シリーズ寸法(Φmm)フランジ:52.8/51.4ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ固定方法軸:クイックリリースタイプ寸法P.C.D.(mm)左/右:44/41
FD-M8100-E DEORE XT SIDE SWING フロントディレイラー (Eタイプマウント) 2x12S
SHIMANO(シマノ)¥5,998税込¥6,5981本9日以内出荷独自設計による信頼性の高いシフティング ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善 SIDE SWINGフロントディレイラー フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ 幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性 D、E、および M タイプのマウントが利用可能 より大きなタイヤクリアランス ワイドリム 2.3インチタイヤに対応 より高い互換性 48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6色シリーズカラー質量(g)平均106シリーズDEORE XT M8100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:36-38T適合チェーンHG 12スピード
FD-M8100-D DEORE XT SIDE SWING フロントディレイラー (ダイレクトマウント) 2x12S
SHIMANO(シマノ)¥5,998税込¥6,5981本9日以内出荷独自設計による信頼性の高いシフティング ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善 SIDE SWINGフロントディレイラー フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ 幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性 D、E、および M タイプのマウントが利用可能 より大きなタイヤクリアランス ワイドリム 2.3インチタイヤに対応 より高い互換性 48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6色シリーズカラー質量(g)平均135シリーズDEORE XT M8100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:36-38T適合チェーンHG 12スピード
FH-M8110 DEORE XT リアフリーハブ 142x12 mm E-スルー アクスル 12スピード
SHIMANO(シマノ)¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷スムーズな加速がもたらすライディングエキサイトメント MICRO SPLINEにより、10T トップギアに対応 シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能 センターロック O.L.D.: 142 mm仕様リアスピード:12、スポーク穴:28H寸法(mm)OLD:142、フランジ間:55.17、オフセット:6.72色ブラック質量(g)平均:305シリーズDEORE XT M8100 シリーズブレーキ種類センターロックディスクブレーキ寸法P.C.D.(mm)左/右: 61/61寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142フランジ径(Φmm)左/右:69.8/69.8
HB-M8110 DEORE XT ディスクブレーキ フロントハブ 100x15 mm E-スルー アクスル
SHIMANO(シマノ)¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能 センターロック 15 mm E-THRUシステムによる剛性と重量の最適化 E-スルーアクスル ラビリンスコンタクトシール 内蔵グリススリーブ O.L.D.: 100 mm オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし 軸固定方法:15 mm E-スルー寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)5.7色ブラック質量(g)142シリーズDEORE XT M8100 シリーズ寸法(Φmm)フランジ:52.8ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ固定方法軸:15mmE-スルー寸法P.C.D.(mm)左/右:44/44寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×100
HB-M8110 DEORE XT ディスクブレーキ フロントハブ 100x15 mm E-スルー アクスル
SHIMANO(シマノ)¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能 センターロック 15 mm E-THRUシステムによる剛性と重量の最適化 E-スルーアクスル ラビリンスコンタクトシール 内蔵グリススリーブ O.L.D.: 100 mm オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし 軸固定方法:15 mm E-スルー寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)5.7色ブラック質量(g)142シリーズDEORE XT M8100 シリーズ寸法(Φmm)フランジ:52.8ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ固定方法軸:15mmE-スルー寸法P.C.D.(mm)左/右:44/44穴タイプスポーク:36H寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×100
HB-M8110-B DEORE XT ディスクブレーキ フロントハブ 110x15 mm E-スルー アクスル
SHIMANO(シマノ)¥9,798税込¥10,7781個9日以内出荷シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能 センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け センターロック 15 mm E-THRUシステムによる剛性と重量の最適化 E-スルーアクスル ラビリンスコンタクトシール O.L.D.:110 mm寸法(mm)(O.L.D. )110、(フランジ間)70.2、(オフセット)5.7色ブラック質量(g)147シリーズDEORE XT M8100 シリーズ寸法(Φmm)フランジ:52.8ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ寸法P.C.D.(mm)左/右:44/44寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×110
FD-M8100-M DEORE XT SIDE SWING フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2x12S
SHIMANO(シマノ)¥6,098税込¥6,7081本9日以内出荷独自設計による信頼性の高いシフティング ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善 SIDE SWINGフロントディレイラー フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ 幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性 D、E、および M タイプのマウントが利用可能 M タイプマウントにはアダプターが必要 (Φ34.9 mm) より大きなタイヤクリアランス ワイドリム 2.3インチタイヤに対応 より高い互換性 48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6色シリーズカラー質量(g)平均114シリーズDEORE XT M8100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:36-38T適合チェーンHG 12スピード