カテゴリ
- 自転車部品(77)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(397)
- ホンダ(64)
- SPARKFUN(33)
- スバル(21)
- azbil(旧:山武)(19)
- JAPANNEXT(17)
- イスカル(16)
- KITO(キトー)(14)
- ニッサン(14)
- FSA(14)
- 第一測範(12)
- フエニックス・コンタクト(12)
- ユーアールディ(11)
- レモン(11)
- RS PRO(11)
- VISION(10)
- アイリスオーヤマ(9)
- 大東プレス工業(9)
- ブランドをもっと見る
「di2」の検索結果

XT DI2 FD-M8070 2×11段(DI2)
SHIMANO(シマノ)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷取付タイプ:ダウンスイング / Di2 対応スピード / アウターギア :SM-FD905各種(別売) チェーンライン / キャパシティ:2x11 / 34-38T チェーンステーアングル / 対応チェーン :48.8 (51.8) mm / 10T
RD-R8150 ULTEGRA Di2 リアディレーラー 12S
SHIMANO(シマノ)¥45,980税込¥50,5781本当日出荷新たな12速シマノULTEGRA R8150リアディレイラーは、1つのケージ長に集約され、 シマノ史上、最も速く、最も正確なシフティングを可能にし、高いコストパフォーマンスを発揮します。 RD-R9150よりも58%速い、シマノ史上最速のリアシフティング ワイヤレスユニット、充電器、スイッチを一体化したコンパクトデザイン LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジに対応仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11色シリーズカラー質量(g)平均262シリーズULTEGRA R8100 シリーズポート数SD300:1、充電:1ケーブル充電:EW-EC300ギヤ歯数最大フロント(差):16T
XT リアディレイラー DI2 RD-M8050-GS 11段 (DI2)
SHIMANO(シマノ)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷リア対応スピード:Di2、シャドーRD+ 対応チェーン:GS トータルキャパ:直付(ダイレクトマウント対応) 対応トップギア(最小 / 最大):11スピード / HG-X11 / 35T 対応ローギア(最小 / 最大):11/11T 最大フロント歯数差:40/42(フロントシングル:46)T
EW-AD305 コンバージョンアダプター ジャンクション-B (Di2仕様)
SHIMANO(シマノ)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷SHIMANO ジャンクション-B (Di2仕様) EW-AD305 コンバージョンアダプター仕様エレクトリックワイヤーカテゴリー:JUNCTION-Bタイプ変換アダプター
DI2 エレクトリックケーブル EW-SD50
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本4日以内出荷から8日以内出荷電流、信号兼用のエレクトロニックケーブル 4→2芯でさらに細くなったケーブル 小型防水コネクター(直径5.1mm)
FD-R8150 ULTEGRA Di2 フロントディレーラー 2x12S
SHIMANO(シマノ)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷FD-R9150よりも45%速い、シマノ史上、最速のフロントシフティング より小さく、より滑らかで、より軽い 前面部33%削減 重量116 gに削減仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:4色シリーズカラー質量(g)平均110シリーズULTEGRA R8100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)44.5ギヤ歯数対応トップ:50-52T適合チェーンHG 12スピード
RD-R7150 105 Di2 リアディレーラー 12S
SHIMANO(シマノ)¥29,980税込¥32,9781本6日以内出荷ワイヤレスユニット、充電器、スイッチ機能の全てが、このコンパクトなデザインに LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジへの対応仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):36T、(最小):34T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11色シリーズカラー質量(g)平均302シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズポート数SD300:1ケーブル充電:EW-EC300ギヤ歯数最大フロント(差):16T
SM-EW90-A DI2ジャンクションA 3ポート
SHIMANO(シマノ)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷コックピット用ジャンクション、3ポート仕様。ステム下などに取り付けて使用します。 バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
EW-SD300 エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) 外部配線用
SHIMANO(シマノ)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 900 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張タイプ外部配線用ケーブル長(mm)900
EW-SD300 エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) 外部配線用
SHIMANO(シマノ)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 300 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張タイプ外部配線用ケーブル長(mm)300
デュラエースDI2 ケーブル 左右レバーセット SW-R9150
SHIMANO(シマノ)¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能です。 ハンドル上部を握ったままで素早いシフティング:ハンドルバー中央上部のどこにでも簡単に取付けできます。ケーブル長(mm)261
EW-JC302 2ポートジャンクション ジャンクション-B (Di2仕様)
SHIMANO(シマノ)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷SHIMANO ジャンクション-B (Di2仕様) EW-JC302 2ポートジャンクション。・新しいエレクトリックワイヤーSD300用にアップデート仕様エレクトリックワイヤーカテゴリー:JUNCTION-Bタイプ2ポートジャンクション
EW-WU101 ワイヤレスユニット(Di2 仕様)
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷SHIMANO ワイヤレスユニット(Di2 仕様) EW-WU101。・ワイヤレス通信。E-TUBEをスマートフォンやタブレットからもカスタマイズが可能。-E-TUBE ポート:2
EW-WU101 ワイヤレスユニット(Di2 仕様)
SHIMANO(シマノ)¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷SHIMANO ワイヤレスユニット(Di2 仕様) EW-WU111。・ワイヤレス通信。E-TUBEをスマートフォンやタブレットからもカスタマイズが可能
デュラエースDI2 デュアルコントロールレバー 右レバーのみ ST-R9160
SHIMANO(シマノ)¥25,980税込¥28,5781セット5日以内出荷安定したフードポジションで伝達される最適なパワー エアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング:グリップはそのまま、スイッチボタンに簡単アクセス。 直感的なシフティングが可能:シフト時もグリップ力を維持。シンクロナイズドシフトにより、シングルボタンでもフロント変速が可能。マルチスイッチのON/OFF機能を各スイッチに搭載。 レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮します。 ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能です。 E-tubeポート×1 リア:11スピード フロント:シンクロシフト スーパーSLR:SLR-EV リーチアジャスト材質(レバー部)GFRP標準質量(g)124(左右ペア)材質(ブラケット)CFRP
デュラエースDI2 バッテリーチャージャー本体 SM-BCR1
SHIMANO(シマノ)¥9,498税込¥10,4481個8日以内出荷7970電子制御シフティングシステム専用バッテリーチャージャー用ケーブル
デュラエースDI2 デュアルコントロールレバー 左レバーのみ ST-R9150
SHIMANO(シマノ)¥41,980税込¥46,1781セット5日以内出荷レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮します。 理想的かつバランスに優れたロードレース仕様のハイドローリックブレーキシステム:さらに操作し易いエルゴノミックなレバー形状 さらに直感的で素早いシフティング操作:より明確なクリック感とエルゴノミックなシフトレバーポジション マルチスイッチのON/OFF機能を各スイッチに搭載:E-TUBE プロジェクト E-tubeポート×2 リモートスプリンターシフター用ポート×1 デュアルコントロールレバー (2×11スピード) リア:11スピード フロント:2スピード スーパーSLR:SLR EV リーチアジャスト材質(レバー部)GFRP標準質量(g)230(ペア)材質(ブラケット)CFRP
RD-RX817 GRX DI2 リアディレイラー 11S
SHIMANO(シマノ)¥39,980税込¥43,9781本9日以内出荷荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止 シマノシャドーRD+ 様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能 グラベルライドに最適化されたクラッチテンション デュアルコントロールレバーに対応仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:31T、ロースプロケット(最大):42T、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4歯数プーリー:11色シリーズカラー質量(g)平均318シリーズGRX DI2対応フロントシングル 対応CS 11-40T 11-42T
RD-RX815 GRX DI2 リアディレイラー 11S
SHIMANO(シマノ)¥36,980税込¥40,6781本9日以内出荷荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止 シマノシャドーRD+ 様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能 グラベルライドに最適化されたクラッチテンション デュアルコントロールレバーに対応仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:38T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4歯数プーリー:13色シリーズカラー質量(g)平均287シリーズGRX DI2ギヤ歯数最大フロント(差):17T
SM-EW90-B DI2ジャンクションA 5ポート
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷コックピット用ジャンクション、5ポート仕様。TT仕様対応。STIレバー他、DHバーシフターなどの関連パーツを付ける場合に使用する5ポートタイプ。ステム下などに取り付けて使用します。バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
EW-SD300 エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) 外部配線用
SHIMANO(シマノ)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 850 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張タイプ外部配線用ケーブル長(mm)850
EW-SD300 エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) 外部配線用
SHIMANO(シマノ)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 800 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張タイプ外部配線用ケーブル長(mm)800
EW-SD300 エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) 外部配線用
SHIMANO(シマノ)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 950 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張タイプ外部配線用ケーブル長(mm)950
EW-SD300 エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) 外部配線用
SHIMANO(シマノ)¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 150 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張タイプ外部配線用ケーブル長(mm)150
EW-SD300 エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) 外部配線用
SHIMANO(シマノ)¥2,898税込¥3,1881個9日以内出荷SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 400 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張タイプ外部配線用ケーブル長(mm)400
EW-SD300 エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) 外部配線用
SHIMANO(シマノ)¥3,098税込¥3,4081個9日以内出荷SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 1200 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張タイプ外部配線用ケーブル長(mm)1200
EW-SD300 エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) 外部配線用
SHIMANO(シマノ)¥2,898税込¥3,1881個9日以内出荷SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 700 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張タイプ外部配線用ケーブル長(mm)700
EW-SD300 エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) 外部配線用
SHIMANO(シマノ)¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 250 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張タイプ外部配線用ケーブル長(mm)250
EW-SD300 エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) 外部配線用
SHIMANO(シマノ)¥2,898税込¥3,1881個9日以内出荷SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 500 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張タイプ外部配線用ケーブル長(mm)500
EW-SD300 エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) 外部配線用
SHIMANO(シマノ)¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 200 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張タイプ外部配線用ケーブル長(mm)200
EW-SD300 エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) 外部配線用
SHIMANO(シマノ)¥2,898税込¥3,1881個9日以内出荷SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 600 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張タイプ外部配線用ケーブル長(mm)600
EW-SD300 エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) 外部配線用
SHIMANO(シマノ)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 750 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張タイプ外部配線用ケーブル長(mm)750
EW-SD300 エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) 外部配線用
SHIMANO(シマノ)¥2,890税込¥3,1791個9日以内出荷SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 350 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張タイプ外部配線用ケーブル長(mm)350
EW-SD300 エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) 外部配線用
SHIMANO(シマノ)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 1000 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張タイプ外部配線用ケーブル長(mm)1000
EW-SD300 エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) 外部配線用
SHIMANO(シマノ)¥2,898税込¥3,1881個9日以内出荷SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 550 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張タイプ外部配線用ケーブル長(mm)550