カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(3)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- AZ(エーゼット)(2)
- KYOEI(2)
- RS PRO(3)
- SMC(9)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アトムズ(2)
- エスコ(2)
- カナレ電気(2)
- コニシ(9)
- サンプラテック(1)
- スワロー電機(3)
- セムコーポレーション(4)
- セメダイン(2)
- ユニ・チャーム(1)
- 家庭化学(1)
- 日東工業(2)
- 椿本チエイン(1)
- ブランドをもっと見る
「e200 5kg」の検索結果

19 プレイズ 600
SHIMANO(シマノ)¥46,980税込¥51,6781個8日以内出荷アクティブ&軽快に楽しむ。 電動ライトゲームのベーシックモデル。 PE2号300m、PE3号200mのラインキャパシティを有し、タチウオテンヤ、マルイカ、コマセマダイ、テンビンタチウオ、ヒラメ、浅場アカムツなど、幅広い電動ライトゲームに対応する、PLAYS新登場のベーシックモデルです。 もちろん、パワー&スピードは十分なもの。 スーパーフリースプール、楽楽/速度一定モード、ヒートフリーシステム、電動超スロー巻上げ、棚メモなどの機能も充実しています。 ハンドルノブは冬場も冷たくない、快適で握りやすい丸型CI4+ノブ。 ハンドル長も65mmあり、手巻き時も軽い力で快適に巻き上げることができます。仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1ストローク(mm)25タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5径(Φmm)スプール:34ケーブル長(m)電動:2.5ハンドル長さ(mm)65自重(g)470巻上速度(m/min)最大:155、実用(2kg負荷):95、実用(1kg負荷):109、実用(3kg負荷):72ギア比5.5糸巻き量(号-m)フロロ:3-200、 4-150、PE:2-300、 3-200、 4-150最大巻上長(cm/ハンドル1回転)59ドラグ力(Kg)最大:5巻上持久力(kg)実用:3
20 ゲンプウ 201PG (左)
SHIMANO(シマノ)¥7,798税込¥8,5781個8日以内出荷クールなフォルムをまとった、船リールのNEWベーシック。 PE2号200mのラインキャパを備え、巻き上げパワーを向上させたゲンプウ200PG/201PG。 バランサー付きシングルハンドルは55mmとロング化し、ハンドルノブもサイズアップ。 カワハギ、マルイカなどの小物からヒラメ、鯛ラバなど近海の大物にも対応します。仕様ベアリング数BB/ローラー:1/1ストローク(mm)22タイプ(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:34ハンドル長さ(mm)55自重(g)190ギア比5.5糸巻き量(号-m)ナイロン:3-150、 4-110、PE:1.5-260、 2-200、 3-130最大巻上長(cm/ハンドル1回転)59ドラグ力(Kg)最大:5
20 ゲンプウ 200PG (右)
SHIMANO(シマノ)¥7,798税込¥8,5781個8日以内出荷クールなフォルムをまとった、船リールのNEWベーシック。 PE2号200mのラインキャパを備え、巻き上げパワーを向上させたゲンプウ200PG/201PG。 バランサー付きシングルハンドルは55mmとロング化し、ハンドルノブもサイズアップ。 カワハギ、マルイカなどの小物からヒラメ、鯛ラバなど近海の大物にも対応します。仕様ベアリング数BB/ローラー:1/1ストローク(mm)22タイプ(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:34ハンドル長さ(mm)55自重(g)190ギア比5.5糸巻き量(号-m)ナイロン:3-150、 4-110、PE:1.5-260、 2-200、 3-130最大巻上長(cm/ハンドル1回転)59ドラグ力(Kg)最大:5