カテゴリ
- 自転車部品(3)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- メディアカバーマーケット(12)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- Paperblanks(ペーパーブランクス)(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- ParkerTAIYO(3)
- 富士電機(3)
- ダイヤトレンド(3)
- NZXT(3)
- TRW(3)
- サンドビック(2)
- ナカバヤシ(2)
- 武蔵ホルト(2)
- JUBILEE(2)
- Vesrah(2)
- brembo(2)
- AIOULE(ふじわら)(2)
- TakaraTec(2)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
「fb-009」の検索結果

EBRC6001FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9
SHIMANO(シマノ)¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が50%アップ(BR-C3001-R比)。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。SHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が50%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。用途Braking power:Power: Hyper。with Cooling Fin。フロント。Nut:3.5mm (Axle:M9)。シルバー
EBRC3001FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9
SHIMANO(シマノ)¥6,598税込¥7,2581個8日以内出荷耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が30%アップ(BR-C3001-R比)。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。標準放熱フィンタイプ。SHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が30%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。用途Braking power:Power: Standard。with Cooling Fin。フロント。Nut:3.5mm (Axle:M9)。シルバー
EBRC3011FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9
SHIMANO(シマノ)¥7,498税込¥8,2481個8日以内出荷耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が30%アップ(BR-C3001-R比)。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。放熱性の高い大型フィンタイプ。SHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が30%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。用途Braking power:Power: Standard。with Cooling Fin。フロント。Nut:3.5mm (Axle:M9)。シルバー