カテゴリ
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- ホンダ(9)
- 東海物産(1)
「fb6001」の検索結果

EBRC6001FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9
SHIMANO(シマノ)¥8,598税込¥9,4581個8日以内出荷耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が50%アップ(BR-C3001-R比)。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。SHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が50%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。用途Braking power:Power: Hyper。with Cooling Fin。フロント。Nut:3.5mm (Axle:M9)。シルバー