カテゴリ
- 自転車部品(2)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- SMC(24)
- omron(オムロン)(4)
- KSフィルター(1)
「fd11m」の検索結果
特価

XT DI2 FD-M8070 2×11段(DI2)
SHIMANO(シマノ)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷取付タイプ:ダウンスイング / Di2 対応スピード / アウターギア :SM-FD905各種(別売) チェーンライン / キャパシティ:2x11 / 34-38T チェーンステーアングル / 対応チェーン :48.8 (51.8) mm / 10T
FD-U6000-M 2×10/11S フロントディレイラーSHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U6000-M ダブル SIDE SWING バンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き) シリーズカラー。・トレイルでもオンロードでも、スムーズで静かなシフティングを実現。・SIDE SWING設計により、スムーズで効率的なフロントシフティングを実現。・さらにワイドなタイヤクリアランス。・フロントダブル 36-22T、40-26Tによるエクストラワイドレンジ。トータルキャパシティ:14Tタイプフロントプルブラケットバンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き)