カテゴリ
- 自転車部品(25)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(5)
- TRUSCO(2)
- フジクラ(2)
- PISCO(ピスコ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- エス・ケーシンカイ(1)
- EBM PAPST(1)
- アライドテレシス(1)
- ゼロデザイン(1)
「fh-rs」の検索結果
特価

FH-RS770 12mmEスルーアクスル センターロック
SHIMANO(シマノ)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷シマノ - リアフリーハブ - センターロック - ディスクブレーキ - 142x12 mm E-スルー アクスル - 10/11スピード E-スルーディスクブレーキ対応自転車に対して、RS770フリーハブは見栄えと高品質のパフォーマンスを融合させます。 さらに高剛性。 安定性がさらに向上しました。 メンテナンスとセッティングが容易です。 センターロックマウント モデル番号:FH-RS770 シリーズ:SHIMANO GRX 11-speed スピード:11/10追加のスペーサーで10段変則に使用可能。ディスクブレーキ/センターロックマウント用 Eスルーアクスルは別売になります。寸法(mm)OLD:142色ブラック/シルバー質量(g)302固定方法12mm E-スルー
リアフリーハブ FH-RS400
SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷優れた耐久性。スムーズな回転 調整可能なベアリングシステム(カップ&コーン)仕様(適合リアスピード)10/11スピード寸法(mm)(OLD)130タイプリムブレーキ軸長(mm)141、(QR)163スポーク数32H
FH-RS470 10/11段 12mmスルー センターロック
SHIMANO(シマノ)¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷シマノ - リアフリーハブ - センターロック - ディスクブレーキ - 142x12 mm E-スルー アクスル - 10/11スピード E-スルーディスクブレーキ対応自転車に対して、RS470フリーハブは見栄えと高品質のパフォーマンスを融合させます。 モデル番号:FH-RS470 シリーズ:SHIMANO GRX 11-speed スピード:11/10追加のスペーサーで10スピードに使用可能ブレーキセンターロックディスクブレーキ寸法(mm)OLD:142色ブラックベアリングベアリング コーン:CBN、 ベアリング カップ:研磨固定方法12mm E-スルー
EFHRS300BYBL フリーハブ クイック 32H 8-10S ブラック
SHIMANO(シマノ)¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷フリーハブ FH-RS300 8/9/10スピード リムブレーキ 32H ボディー[ブラック]/QR[ブラック]用途スポーク穴:32H。クイックリリーススキュワー長さ:168mm。O.L.D.:130mm色ブラック