カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- CKD(14)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- DNライティング(2)
- Thermo Scientific(2)
- Nikon(ニコン)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- BOURNS(1)
- ダイヤトレンド(1)
- 日本ブレード(1)
- MCO(1)
「fx-3000」の検索結果

19 FX C3000 3号糸付き
SHIMANO(シマノ)¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷安心・快適・トラブルレス。 間違いない入門機。 ”安心・快適・トラブルレス”に釣りを楽しんでいただけます。 3次元解析を駆使して設計したギアを用いることで、滑らかでかつガタの少ない回転フィーリングを実現しています。 また、キャスト時のライントラブルを防止するAR-Cスプールを搭載してるため、ライントラブルに煩わされることなく釣りを楽しめます。 さらに、自社設計・生産で安心品質、アフターサービスも万全です。 ※ハンドルは左右付け替え可能です。付属品ナイロン3号-150m糸付仕様ベアリング数BB/ローラー:2/1ストローク(mm)14.5径(Φmm)スプール:45ハンドル長さ(mm)55自重(g)250ギア比5糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、フロロ:2.5-160、 3-130、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-180最大巻上長(cm/ハンドル1回転)71糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-210、 0.30-130、 0.35-100ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:8.5