カテゴリ

  • 自転車部品(18)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • brembo(6)
  • SIGEYI(5)
  • Vesrah(3)
  • NWB(日本ワイパブレード)(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • (2)
  • イスカル(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • タンガロイ(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • GALFER(ガルファー)(1)
  • SBS(1)
  • LUMBERG(1)
  • ヤマショウ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gr81」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FD-R8150 ULTEGRA Di2 フロントディレーラー 2x12S SHIMANO(シマノ)FD-R8150 ULTEGRA Di2 フロントディレーラー 2x12SSHIMANO(シマノ)
28,980税込31,878
1本
当日出荷
FD-R9150よりも45%速い、シマノ史上、最速のフロントシフティング より小さく、より滑らかで、より軽い 前面部33%削減 重量116 gに削減
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:4シリーズカラー質量(g)平均110シリーズULTEGRA R8100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)44.5ギヤ歯数対応トップ:50-52T適合チェーンHG 12スピード
RD-R8150 ULTEGRA Di2 リアディレーラー 12S SHIMANO(シマノ)RD-R8150 ULTEGRA Di2 リアディレーラー 12SSHIMANO(シマノ)
45,980税込50,578
1本
当日出荷
新たな12速シマノULTEGRA R8150リアディレイラーは、1つのケージ長に集約され、 シマノ史上、最も速く、最も正確なシフティ​ングを可能にし、高いコストパフォーマンスを発揮します。 RD-R9150よりも58%速い、シマノ史上最速のリアシフティング ワイヤレスユニット、充電器、スイッチを一体化したコンパクトデザイン LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジに対応
仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11シリーズカラー質量(g)平均262シリーズULTEGRA R8100 シリーズポート数SD300:1、充電:1ケーブル充電:EW-EC300ギヤ歯数最大フロント(差):16T
CS-R8101-12 12S カセットスプロケット SHIMANO ULTEGRA SHIMANO(シマノ)CS-R8101-12 12S カセットスプロケット SHIMANO ULTEGRASHIMANO(シマノ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
SHIMANO ULTEGRA カセットスプロケット CS-R8101-12 12スピード
FC-R8100 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)FC-R8100 12S クランクセットSHIMANO(シマノ)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
ULTEGRAの新たなFC-R8100クランクは、従来の素早く正確なフロントシフティングと効率的なパワー伝達はそのままに、クランク長の選択肢が広がりました。 160 mm ~ 175 mmのクランク長を選べるようになったことで、小柄なライダーやトライアスリート、より短いクランク長を求めるサイクリストにも対応します。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 52-36T、50-34Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148シリーズカラー質量(g)700(平均)シリーズULTEGRA R8100 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
WH-R8170-C36-TL ULTEGRA C36 チューブレスディスクブレーキ リアホイール SHIMANO(シマノ)WH-R8170-C36-TL ULTEGRA C36 チューブレスディスクブレーキ リアホイールSHIMANO(シマノ)
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
ULTEGRA R8170 C36ホイールセットは、低いリムでありながらエアロプロファイルと抜群の加速性能により、すべてのロードライダーが認めるクライミングパフォーマンスを発揮します。 高さ36 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 モデル番号:WH-R8170-C36-TL-R モデル名:WH-R8170-C36-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12/11 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU HGスプライン (ロード 11スピード) エンゲージメントタイプ:爪タイプラチェット ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 内蔵グリススリーブ 対応スポークプロテクター:CP-WR81A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )142ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)831リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズULTEGRA R8100 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)36寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142ホイールサイズ622×21C
WH-R8170-C60-TL ULTEGRA C60 チューブレスディスクブレーキ フロントホイール SHIMANO(シマノ)WH-R8170-C60-TL ULTEGRA C60 チューブレスディスクブレーキ フロントホイールSHIMANO(シマノ)
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
最高のスピード環境と最新のタイヤ幅に対応するために設計されたULTEGRA C60ホイールセットは、DURA-ACEと同じオールカーボン製のリムプロファイルを共有していますが、11速と12速カセットのどちらにも互換性のあるハブを採用しています。 特徴 高さ60 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 製品の仕様 モデル番号:WH-R8170-C60-TL-F モデル名:WH-R8170-C60-TL 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプルブレイデッド|バテッド スポーク|直径 (mm):2.0-1.6-2.0 軸固定方法:12 mm E-THRU ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 D2リム シール|ハブ:コンタクト 内蔵グリススリーブ リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )100ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)738リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズULTEGRA R8100 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)60寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100ホイールサイズ622×21C
ST-R8170-L 2S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO ULTEGRA SHIMANO(シマノ)ST-R8170-L 2S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO ULTEGRASHIMANO(シマノ)
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R8170-L デュアルコントロールレバー・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、エアロダイナミクスとメンテナンス性を向上・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能上方に伸びたグリップ部は、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上・最適化されたブレーキコントロールより軽くスムーズなレバー操作ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上・有線接続/ワイヤレス接続の両方に対応・追加のサテライトシフターで利用可能・優れた電気エネルギー効率交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)
シリーズカラー速度フロント 2スピード
WH-R8170-C36-TL ULTEGRA C36 チューブレスディスクブレーキ フロントホイール SHIMANO(シマノ)WH-R8170-C36-TL ULTEGRA C36 チューブレスディスクブレーキ フロントホイールSHIMANO(シマノ)
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
ULTEGRA R8170 C36ホイールセットは、低いリムでありながらエアロプロファイルと抜群の加速性能により、すべてのロードライダーが認めるクライミングパフォーマンスを発揮します。 高さ36 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 モデル番号:WH-R8170-C36-TL-F モデル名:WH-R8170-C36-TL 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ タイヤタイプ:チューブレス 軸固定方法:12 mm E-THRU ディスクマウント:センターロック、140 mmのディスクブレーキローター対応 D2リム シールハブ:コンタクト 内蔵グリススリーブ リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )100ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)657リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズULTEGRA R8100 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)36寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100ホイールサイズ622×21C
ST-R8170-R 12S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO ULTEGRA SHIMANO(シマノ)ST-R8170-R 12S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO ULTEGRASHIMANO(シマノ)
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R8170-R デュアルコントロールレバー・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、エアロダイナミクスとメンテナンス性を向上・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能上方に伸びたグリップ部は、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上・最適化されたブレーキコントロールより軽くスムーズなレバー操作ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上・有線接続/ワイヤレス接続の両方に対応・追加のサテライトシフターで利用可能・優れた電気エネルギー効率交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)
シリーズカラー速度リア 12スピード
Jキット 左/リア用 ST-R8170-L/ST-R8170-L/BR-R8170-R Di2 ブレーキセット SHIMANO ULTEGRA SHIMANO(シマノ)Jキット 左/リア用 ST-R8170-L/ST-R8170-L/BR-R8170-R Di2 ブレーキセット SHIMANO ULTEGRASHIMANO(シマノ)
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
上方に伸びたグリップ部は、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上・最適化されたブレーキコントロールより軽くスムーズなレバー操作ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上・有線接続/ワイヤレス接続の両方に対応・追加のサテライトシフターで利用可能・優れた電気エネルギー効率交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1700mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R8170 Jキットダイレクト 左/リアアダプター型式リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm
Jキット 右/フロント用 ST-R8170-R/BR-R8170-F/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO ULTEGRA SHIMANO(シマノ)Jキット 右/フロント用 ST-R8170-R/BR-R8170-F/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO ULTEGRASHIMANO(シマノ)
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、エアロダイナミクスとメンテナンス性を向上・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能上方に伸びたグリップ部は、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上・最適化されたブレーキコントロールより軽くスムーズなレバー操作ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上・有線接続/ワイヤレス接続の両方に対応・追加のサテライトシフターで利用可能・優れた電気エネルギー効率交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1000mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R8170 Jキットダイレクト 右/フロントアダプター型式160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット
WH-R8170-C60-TL ULTEGRA C60 チューブレスディスクブレーキ リアホイール SHIMANO(シマノ)WH-R8170-C60-TL ULTEGRA C60 チューブレスディスクブレーキ リアホイールSHIMANO(シマノ)
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
最高のスピード環境と最新のタイヤ幅に対応するために設計されたULTEGRA C60ホイールセットは、DURA-ACEと同じオールカーボン製のリムプロファイルを共有していますが、11速と12速カセットのどちらにも互換性のあるハブを採用しています。 特徴 高さ60 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 製品の仕様 モデル番号:WH-R8170-C60-TL-R モデル名:WH-R8170-C60-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12/11 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU HGスプライン (ロード 11スピード) エンゲージメントタイプ:爪タイプラチェット ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 内蔵グリススリーブ 対応スポークプロテクター:CP-WR81A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )142ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)911リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズULTEGRA R8100 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)60寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142ホイールサイズ622×21C
WH-R8170-C50-TL ULTEGRA C50 チューブレスディスクブレーキ リアホイール SHIMANO(シマノ)WH-R8170-C50-TL ULTEGRA C50 チューブレスディスクブレーキ リアホイールSHIMANO(シマノ)
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
エアロダイナミクスと重量、そして価格のバランスに優れたULTEGRA R8170 C50ホイールセットは、最新のチューブレスカーボンリムとアップデートされた11速および12速互換ハブで、グループライディングを特別なものにしてくれることでしょう。 特徴 高さ50 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 製品の仕様 モデル番号:WH-R8170-C50-TL-R モデル名:WH-R8170-C50-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12/11 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU HGスプライン (ロード 11スピード) エンゲージメントタイプ:爪タイプラチェット ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 内蔵グリススリーブ 対応スポークプロテクター:CP-WR81A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )142ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)872リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズULTEGRA R8100 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)50寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142ホイールサイズ622×21C
FC-R8100 12S クランクセット SHIMANO ULTEGRA SHIMANO(シマノ)FC-R8100 12S クランクセット SHIMANO ULTEGRASHIMANO(シマノ)
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
SHIMANO ULTEGRA クランクセット FC-R8100 12スピード・剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化・ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現・52-36T、50-34T、46-36Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。
歯数46T-36Tガードチェーンガード:なし
WH-R8170-C50-TL ULTEGRA C50 チューブレスディスクブレーキ フロントホイール SHIMANO(シマノ)WH-R8170-C50-TL ULTEGRA C50 チューブレスディスクブレーキ フロントホイールSHIMANO(シマノ)
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
エアロダイナミクスと重量、そして価格のバランスに優れたULTEGRA R8170 C50ホイールセットは、最新のチューブレスカーボンリムとアップデートされた11速および12速互換ハブで、グループライディングを特別なものにしてくれることでしょう。 特徴 高さ50 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 製品の仕様 モデル番号:WH-R8170-C50-TL-F モデル名:WH-R8170-C50-TL 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 D2リム シール|ハブ:コンタクト 内蔵グリススリーブ リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )100ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)698リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズULTEGRA R8100 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)50寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100ホイールサイズ622×21C
ST-R8150-L 2S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA SHIMANO(シマノ)ST-R8150-L 2S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRASHIMANO(シマノ)
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R8150-L デュアルコントロールレバー・素早く直感的なシフティング操作明確なクリック感のあるエルゴノミクス設計のシフトレバー・より優れたバイクコントロール性とレースで証明された信頼性ブレーキパワー伝達に最適化されたフード形状とグリップ力に最適化されたテクスチャー
シリーズカラー速度フロント 2スピード
ST-R8150-R 12S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA SHIMANO(シマノ)ST-R8150-R 12S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRASHIMANO(シマノ)
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R8150-R デュアルコントロールレバー・素早く直感的なシフティング操作明確なクリック感のあるエルゴノミクス設計のシフトレバー・より優れたバイクコントロール性とレースで証明された信頼性ブレーキパワー伝達に最適化されたフード形状とグリップ力に最適化されたテクスチャー
シリーズカラー速度リア 12スピード
STR8150RLSET 2×12S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA SHIMANO(シマノ)STR8150RLSET 2×12S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRASHIMANO(シマノ)
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) STR8150RLSET・素早く直感的なシフティング操作明確なクリック感のあるエルゴノミクス設計のシフトレバー・より優れたバイクコントロール性とレースで証明された信頼性ブレーキパワー伝達に最適化されたフード形状とグリップ力に最適化されたテクスチャー
シリーズカラー速度フロント 2スピード