カテゴリ
- 自転車部品(69)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- 大阪魂(4)
- MIYAGAWA(3)
- SIGEYI(2)
- GALFER(ガルファー)(1)
- ウルフトゥース(1)
「grx shimano」の検索結果

FD-RX820 フロントディレイラー ダブル ダウンスイング 直付け SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷SHIMANO GRX フロントディレイラー FD-RX820 ダブル ダウンスイング 直付け シリーズカラー。・軽くなったフロントシフト操作。なめらかで自然なシフトアクション。トグルリンク構造。・ワイドタイヤクリアランス。従来のロードフロントディレーラーと比べてチェーンラインを外側に2.5 mm移動。・ワイドレンジのフロントギアリング。17T差 フロントレンジ。・正確で簡単なフロントディレーラー調整。多様なケーブルルーティングに対応 。ケーブルテンション調整機能内蔵タイプダウンプルブラケット直付け
GRX サブブレーキレバー BL-RX812 右レバーのみ ハイドローリック
SHIMANO(シマノ)¥8,398税込¥9,2381個5日以内出荷上体を起こして乗る場合でもクイックアクセスが可能です。 ワイヤー引きの補助ブレーキはエントリークラスのロードバイクについているイメージが強いと思いますが、本製品は補助ブレーキとしては極めて珍しい、油圧ディスクブレーキ専用となっています。 補助ブレーキと言うとほとんどの方が、エントリークラスのロードバイクについているイメージを浮かべるかと思います。 エントリークラスのロードバイクに補助ブレーキがついているのは、主にドロップハンドルに不慣れなビギナーがフラットハンドル部でもブレーキを掛けられるようにするため。 しかし、近年増えているグラベルバイクにとって、オフロードの下りなどでより上体を起こし体を引ける補助ブレーキはビギナー以外にも非常に大きなメリットとなります。
RD-RX810 GRX リアディレイラー 11S
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781本9日以内出荷荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止 シマノシャドーRD+ 様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング トグルクラッチ ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能 スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能 グラベルライドに最適化されたクラッチテンション デュアルコントロールレバーに対応仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:40T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4歯数プーリー:13T色シリーズカラー質量(g)平均255シリーズGRX 11-speedギヤ歯数最大フロント(差):17T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
RDRX822SET 12S リアディレイラー SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷SHIMANO GRX リアディレイラー RDRX822SET 12スピード仕様プーリーケージ:SGSブラケット直付(シャドー+)
ST-RX810-R 11S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥30,980税込¥34,0781個9日以内出荷SHIMANO GRX シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-RX810-R 11スピード色シリーズカラー速度リア 11スピードケーブル長(mm)インナー:2200
ST-RX820-LA ドロッパーポストレバー 左用 SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたブレーキレバーとブラケットのエルゴノミクスブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装フレアハンドルバーに最適化された設計・ライディングに集中できる一体感のあるクリーンなコックピットドロッパーポストの操作を統合10 mmのケーブルストローク色シリーズカラー速度アジャスタブルシートポスト用ケーブル長(mm)インナーケーブル:2200
RDRX820SET 12S アディレイラー SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷SHIMANO GRX リアディレイラー RDRX820SET 12スピード。・悪路での静かで確実なリア変速。調整可能なチェーンスタビライザーは、チェーンのスラップや落下を防止。シマノシャドーRD+。・様々な地形でもスムーズで確実な変速が可能。スイッチスタビライザー ON/OFF 切り替えで様々な地形に適応。・最大フロント差:17T。・トップスプロケット:最大 11T/最小 11T。・ロースプロケット:最大 36T/最小 34T。・トータルキャパシティ: 42Tブラケット直付(シャドー+)
RDRX822SET 12S リアディレイラー SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷SHIMANO GRX リアディレイラー RDRX822SET 12スピード。・悪路での静かで確実なリア変速。調整可能なチェーンスタビライザーは、チェーンのスラップや落下を防止。シマノシャドーRD+。・様々な地形でもスムーズで確実な変速が可能。・スイッチスタビライザー ON/OFF 切り替えで様々な地形に適応。・GS/SGS ケージの交換が可能仕様プーリーケージ:GSブラケット直付(シャドー+)
FC-RX820-2 12S クランクセットSHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷SHIMANO GRX クランクセット FC-RX820-2 12スピード歯数48-31Tガードチェーンガード:なし
FC-RX610-1 12S クランクセット SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥18,900税込¥20,7901個9日以内出荷SHIMANO GRX クランクセット FC-RX610-1 12スピードガードチェーンガード:なし
FC-RX820-1 12S クランクセットSHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷SHIMANO GRX クランクセット FC-RX820-1 12スピードガードチェーンガード:なし
FC-RX610-2 12S クランクセット SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥18,900税込¥20,7901個9日以内出荷SHIMANO GRX クランクセット FC-RX610-2 12スピード歯数46-30Tガードチェーンガード:なし
FC-RX600-10 GRX グラベル クランクセット 2x10スピード
SHIMANO(シマノ)¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷様々な地形やライディングスタイルに対応する最適なギアリング ロングライディングに対応するワイドなギアレンジ仕様リアスピード:10、スパイダー/ギアアーム:4歯数46-30T寸法(mm)Qファクター:151色ブラック質量(g)平均:810シリーズGRX 10-speedチェーン長(mm)47寸法P.C.D.(mm)左/右:110/80適合チェーンHG 10スピード
ST-RX820-R 12スピード デュアルコントロールレバー SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたエルゴノミクスなブレーキレバーとブラケットブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装フレアハンドルバーに最適化された設計色シリーズカラー速度リア12 スピードケーブル長(mm)インナーケーブル:2200
BR-RX820 ハイドローリック・ディスクブレーキ 2ピストン フラットマウント SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥8,398税込¥9,2381個9日以内出荷SHIMANO GRX ハイドローリック・ディスクブレーキ BR-RX820 2ピストン フラットマウント リア シリーズカラー。・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減。・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス仕様●マウントアダプター:1リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm●フロント/リア:リア種別リアパッド樹脂(フィン付き)
BR-RX820 ハイドローリック・ディスクブレーキ 2ピストン フラットマウント SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷SHIMANO GRX ハイドローリック・ディスクブレーキ BR-RX820 2ピストン フラットマウント フロント シリーズカラー。・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減。・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス仕様●マウントアダプター:160 mmディスクブレーキローター組み付け用ブラケット●フロント/リア:フロント種別フロントパッド樹脂(フィン付き)
ST-RX610-R 12S デュアルコントロールレバー 右用 SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたブレーキレバーとブラケットのエルゴノミクスブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装色シリーズカラー速度リア12 スピードケーブル長(mm)インナーケーブル:2200
ST-RX610-L 2S デュアルコントロールレバー 左用 SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたブレーキレバーとブラケットのエルゴノミクスブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装色ブラックのブラケットカバー速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナーケーブル:1800
WH-RX880-TL-F12-700C ホイール フロント SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷SHIMANO GRX ホイール WH-RX880-TL-F12-700C センターロックディスクブレーキ フロント仕様バッグ:N/A色カラーステッカー:シリーズカラー寸法QR(mm)【長さ】F:12スルーアクスルなしタイヤタイプチューブレスホイールサイズ622×25C(700C)
ST-RX820-L 2S デュアルコントロールレバー左用 SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたエルゴノミクスなブレーキレバーとブラケットブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装フレアハンドルバーに最適化された設計色シリーズカラー速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナーケーブル:1800
BL-RX610-L 左 ブレーキレバー 油圧ディスクブレーキ SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥20,980税込¥23,0781個9日以内出荷SHIMANO GRX ブレーキレバー(油圧ディスクブレーキ) BL-RX610-L 左 シリーズカラー色シリーズカラー左右区別左
BL-RX820-L 左 ブレーキレバー 油圧ディスクブレーキ SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷SHIMANO GRX ブレーキレバー(油圧ディスクブレーキ) BL-RX820-L 左 シリーズカラー。・様々な地形での快適性とコントロール性を向上。グラベル専用に設計されたブレーキレバーとブラケットのエルゴノミクス。ブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装。フレアハンドルバーに最適化された設計色シリーズカラー左右区別左
GRX サブブレーキレバー BL-RX812 左レバーのみ ハイドローリック
SHIMANO(シマノ)¥8,398税込¥9,2381個5日以内出荷上体を起こして乗る場合でもクイックアクセスが可能です。 ワイヤー引きの補助ブレーキはエントリークラスのロードバイクについているイメージが強いと思いますが、本製品は補助ブレーキとしては極めて珍しい、油圧ディスクブレーキ専用となっています。 補助ブレーキと言うとほとんどの方が、エントリークラスのロードバイクについているイメージを浮かべるかと思います。 エントリークラスのロードバイクに補助ブレーキがついているのは、主にドロップハンドルに不慣れなビギナーがフラットハンドル部でもブレーキを掛けられるようにするため。 しかし、近年増えているグラベルバイクにとって、オフロードの下りなどでより上体を起こし体を引ける補助ブレーキはビギナー以外にも非常に大きなメリットとなります。
RD-RX400 GRX リアディレイラー 10S
SHIMANO(シマノ)¥7,298税込¥8,0281本9日以内出荷荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止 シマノシャドーRD+ 様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能 グラベルライドに最適化されたクラッチテンション 現行の10s ロード デュアルコントロールレバー に対応 ワイドレンジのフロントギアリング仕様リアスピード:10、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):36T、(最小):32T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4歯数プーリー:11T色シリーズカラー質量(g)平均303シリーズGRX 10-speedギヤ歯数最大フロント(差):16T適合チェーンHG-X 10スピード
RD-RX812 GRX リアディレイラー 11S
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781本欠品中荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止 シマノシャドーRD+ 様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能 グラベルライドに最適化されたクラッチテンション デュアルコントロールレバーに対応仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:31T、ロースプロケット(最大):42T、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4歯数プーリー:11色シリーズカラー質量(g)平均267シリーズGRX 11-speed対応フロントシングル 対応CS 11-40T 11-42T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
ST-RX600-L 2S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷SHIMANO GRX シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-RX600-L 2スピード色シリーズカラー速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナー:1800
ST-RX815-R 11S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥30,980税込¥34,0781個9日以内出荷SHIMANO GRX シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-RX815-R 11スピード色シリーズカラー速度リア 11スピード
ST-RX600-R 11S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷SHIMANO GRX シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-RX600-R 11スピード色シリーズカラー速度リア 11スピードケーブル長(mm)インナー:2200
ST-RX815-L 2S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥30,980税込¥34,0781個9日以内出荷SHIMANO GRX シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-RX815-L 2スピード色シリーズカラー速度フロント 2スピード
RD-RX817 GRX DI2 リアディレイラー 11S
SHIMANO(シマノ)¥39,980税込¥43,9781本9日以内出荷荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止 シマノシャドーRD+ 様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能 グラベルライドに最適化されたクラッチテンション デュアルコントロールレバーに対応仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:31T、ロースプロケット(最大):42T、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4歯数プーリー:11色シリーズカラー質量(g)平均318シリーズGRX DI2対応フロントシングル 対応CS 11-40T 11-42T
RD-RX815 GRX DI2 リアディレイラー 11S
SHIMANO(シマノ)¥36,980税込¥40,6781本9日以内出荷荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止 シマノシャドーRD+ 様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能 グラベルライドに最適化されたクラッチテンション デュアルコントロールレバーに対応仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:38T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4歯数プーリー:13色シリーズカラー質量(g)平均287シリーズGRX DI2ギヤ歯数最大フロント(差):17T
FD-RX810-F GRX フロントディレイラー 2×11S
SHIMANO(シマノ)¥6,498税込¥7,1481本9日以内出荷さらに軽くなったフロントシフト操作 エルゴノミックパワーカーブ 新形状リンク構造 ナチュラルなストローク感覚 ワイドタイヤクリアランス 従来のロード FD と比べチェーンライン +2.5 mm 延長 ワイドレンジのフロントギアリング 17T フロントレンジ 正確で簡単なフロントディレイラー調整 多様なケーブルルーティングに対応 新形状リンク構造 ケーブルアジャスター搭載仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:17T、リンクブッシュ:7色シリーズカラー質量(g)平均96シリーズGRX 11-speed角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)47ギヤ歯数対応トップ:46-48T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード