カテゴリ
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- イイファス(4)
- ダイヘン(3)
- COVELL(コベル)(3)
- 変換名人(2)
- オート(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- Ice Toolz(1)
- オーエ(1)
- ウノフク(1)
- 神棚の里(1)
「h36d09」の検索結果
特価

EFHQC400HMAZBSP フリーハブ 36H QR センターロック 8-10S
SHIMANO(シマノ)¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷優れた耐久性。高いシール性。センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け。O.L.D.: 135 mm。#13および #14スポークに対応。ディスクブレーキローターマウントカバーオプション用途Brake type:Disc Brake (Center Lock)。O.L.D.(mm):135。Speeds:11/10/9/8/7-speed。スポーク穴:36H。フランジ径 左/右 (mm):53.8/53.8。P.C.D. 左/右 (mm):45/45。オフセット (mm):7.6。フランジ間寸法 (mm):55.45。軸固定方法:クイックリリースタイプ。O.L.D. (mm):135。リアスピード:11/10/9/8/7。ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ