BT-E8035-L STEPS バッテリー 内臓タイプSHIMANO(シマノ)欠品中
BT-E8036と同じ外観
フレームのシルエットを損なわないデザイン
現行のBT-E8035と同じマウントを使用
長寿命性能
クイックチャージ:2.5時間で80%充電※、4時間でフル充電※
※EC-E8004を使用して充電時
蓄電容量の低下を抑えた長寿命バッテリー
フル充電サイクルを1,000回繰り返した後も、本来の容量の60%以上を維持
適合【バッテリーホルダー】BM-E8030-A、BM-E8030-B、BM-E8031-A、BM-E8031-B、【バッテリーチャージャー】EC-E6002、EC-E8004、【充電用アダプター】SM-BTE80色スタンダード質量(g)3.15(平均)シリーズSHIMANO STEPS E6100 シリーズ定格電圧(V)36充電可能回数1000(60%以上)公称容量(Ah)14(504Wh)