カテゴリ
- 自転車部品(7)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- CKD(51)
- 三菱(13)
- omron(オムロン)(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- NSK(日本精工)(6)
- EBM PAPST(6)
- INAX(LIXIL)(5)
- 三菱電機エンジニアリング(5)
- Vesrah(4)
- AMPHENOL(4)
- ATEN(4)
- 新日本無線(4)
- ELPA(3)
- オーム電機(3)
- 嵯峨電機工業(3)
- SONY(ソニー)(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- 山洋電気(3)
- ブランドをもっと見る
「m-fa」の検索結果
特価

ディスクブレーキパッド IBPN04CMFA N04C メタル
SHIMANO(シマノ)¥4,298税込¥4,7281ペア4日以内出荷Y1XD98020後継品、1ペア、ディスクブレーキパッドブレーキ種類ディスクブレーキ
ディスクブレーキパッド IBPL04CMFA L04C メタル
SHIMANO(シマノ)¥3,098税込¥3,4081ペア8日以内出荷Y8N398040後継品、1ペア、ディスクブレーキパッドブレーキ種類ディスクブレーキ
ディスクパッド IBPP04CMFA P04C メタルパッド
SHIMANO(シマノ)¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷裏地素材:金属。耐久性が高く制動力に優れます。ラジエーターフィンあり。フェードを抑えパッドの寿命を伸ばします。パッド形状:ナロータイプP。ピストン:4ピストンブレーキキャリパー用。バックプレート:コンポジット(合金)。1ペアパッケージ
ディスクブレーキパッド IBPJ04CMFA J04C メタル
SHIMANO(シマノ)¥3,098税込¥3,4081ペア8日以内出荷Y8LW98030後継品、1ペア、ディスクブレーキパッドブレーキ種類ディスクブレーキ
ディスクブレーキパッド IBPH03CMFA H03C メタル
SHIMANO(シマノ)¥4,598税込¥5,0581ペア8日以内出荷Y8VT98020後継品、1ペア、ディスクブレーキパッドブレーキ種類ディスクブレーキ
EBRC6001FA NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:4.0 軸:M10
SHIMANO(シマノ)¥8,598税込¥9,4581個8日以内出荷耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が50%アップ(BR-C3001-R比)。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。SHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が50%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。用途Braking power:Power: Hyper。with Cooling Fin。フロント。Nut:4.0mm (Axle:M10)。シルバー
EBRC3011FA NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:4.0 軸:M10
SHIMANO(シマノ)¥7,098税込¥7,8081個8日以内出荷耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が30%アップ(BR-C3001-R比)。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。放熱性の高い大型フィンタイプ。SHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が30%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。用途Braking power:Power: Standard。with Cooling Fin。フロント。Nut:4.0mm (Axle:M10)。シルバー