カテゴリ
- 自転車部品(134)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- モノタロウ(64)
- Asahicho(旭蝶繊維)(273)
- BIGM(丸山製作所)(1,369)
- KEMET(256)
- KITO(キトー)(974)
- MAD MAX(マッドマックス)(372)
- MAZDA(マツダ)(696)
- RS PRO(740)
- SMC(4,794)
- YAGEO(473)
- YAMAHA(ヤマハ)(607)
- イトーキ(355)
- エスコ(621)
- オカムラ(岡村製作所)(662)
- サンエス(247)
- ダイヤトレンド(577)
- ニッサン(526)
- ホンダ(2,318)
- メディアカバーマーケット(367)
- 大阪魂(1,131)
- ブランドをもっと見る
「m7」の検索結果
特価

SLX HB-M7110 15mmEスルー センターロック ロックリング別売 フロントハブ
SHIMANO(シマノ)¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷ディスクブレーキ用フロントハブ スプラインマウントとロックリングによるディスクブレーキローターの容易な取り付け 工具不要の15mmスキュワー装置は剛性で軽量 シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能 Jベンドスポーク用寸法(mm)OLD:100軸長(mm)100×15
SLX SM-CRM75 チェーンリング
SHIMANO(シマノ)¥3,998税込¥4,3981枚5日以内出荷特殊なMTBギア歯によりチェーンの係合と保持を改善 交換可能なシングル/ダブルのチェーンリング クランクセットは共通部品として使用可能 優れたチェーンリテンション ライダーによるチューニング可能 歯数構成: 30T, 32T, 34T FC-M7100/7120/7130専用 ダイレクトマウントタイプ:MTB12S フロントシングルギア
SLX HB-M7110-B 15mmEスルー センターロック ロックリング別売 フロントハブ
SHIMANO(シマノ)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷ディスクブレーキ用フロントハブ スプラインマウントとロックリングによるディスクブレーキローターの容易な取り付け 工具不要の15mmスキュワー装置は剛性で軽量 シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能 Jベンドスポーク用寸法(mm)OLD:110軸長(mm)110×15
SLX FH-M7110 12mmEスルー センターロック ロックリング別売 リアフリーハブ
SHIMANO(シマノ)¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷ディスクブレーキ用リアフリーハブ スプラインマウントとロックリングによるディスクブレーキローターの容易な取り付け 12mmE-スルーアクスル より急激な加速がライディングを一段とエキサイティングなものに MICRO SPLINEによる10Tトップギア用のものより小型のスプライン直径 シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能 12S専用 Jベンドスポーク用寸法(mm)OLD:142質量(g)352軸長(mm)142×12
SLX SM-CRM70 対応クランク:FC-M7000-1
SHIMANO(シマノ)¥3,698税込¥4,0681枚5日以内出荷対応取付対応クランク:FC-M7000-11-1/M7000-11-B1寸法PCD(mm)96
SLX FH-M7130-B 12mmEスルー センターロック ロックリング別売 リアフリーハブ
SHIMANO(シマノ)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷ディスクブレーキ用リアフリーハブ スプラインマウントとロックリングによるディスクブレーキローターの容易な取り付け 12mmE-スルーアクスル 拡張ワイドO.L.D.仕様:157mm より急激な加速がライディングを一段とエキサイティングなものに MICRO SPLINEによる10Tトップギア用のものより小型のスプライン直径 シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能 12S専用 Jベンドスポーク用寸法(mm)OLD:157質量(g)363軸長(mm)157×12
SLX FH-M7110-B 12mmEスルー センターロック ロックリング別売 リアフリーハブ
SHIMANO(シマノ)¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷ディスクブレーキ用リアフリーハブ スプラインマウントとロックリングによるディスクブレーキローターの容易な取り付け 12mmE-スルーアクスル より急激な加速がライディングを一段とエキサイティングなものに MICRO SPLINEによる10Tトップギア用のものより小型のスプライン直径 シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能 12S専用 Jベンドスポーク用寸法(mm)OLD:148質量(g)355軸長(mm)148×12
SLX SL-M7000 (I-spec II) 左右レバーセット 2/3X11S
SHIMANO(シマノ)¥7,698税込¥8,4681セット5日以内出荷レバータイプ:ラピッドファイヤープラス 対応スピード:フロント:ダブル / トリプル対応、リア:MTB 11スピード リリース機能:ツーウェイリリース 機能特長:I-spec II 対応セット内容左右セット、シフトケーブル付
BL-M7100 油圧ディスクブレーキレバー 左レバーのみ ハイドローリック (I-Spec EV)
SHIMANO(シマノ)¥4,698税込¥5,1681本9日以内出荷安定したブレーキ性能によりライダーの集中力と楽しさがアップ ブレーキレバーの剛性を高めるためのハンドルバーとの追加コンタクトポイントと最適化されたブレーキバンド位置 安定的でハイパフォーマンスなブレーキ性能 M7000と比べ、高温下において10%高い剛性 短いフリーストロークで素早いブレーキエンゲージメントを実現 ライダーの好みに応じたセッティングが可能 フレキシブルで動きに合わせて最適化可能なコックピットレイアウト I-SPEC EV シンプルなセットアップと調整 工具不要のリーチアジャスト仕様2フィンガーレバー、シフトレバー回転角度の調整範囲(度)I-SPEC EV:20色シリーズカラー質量(g)平均107シリーズDEORE XT M7100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキホースジョイントストレート
RD-M7100-SGS SLX リアディレイラー 1×12S
SHIMANO(シマノ)¥9,398税込¥10,3381本7日以内出荷先進的なシフティング性能があらゆるトレイルでのライディングをサポート 素早くショックレスなシフティング HYPERGLIDE+ エクストラワイドレンジ 12スピード ドライブトレイン -10-51T(12スピード) どのギアポジションでも静かなドライブトレイン ローギアでのチェーンテンションを軽減 アグレッシブなトレイルで振動により暴れるチェーンからの衝撃を吸収するバンパー構造を採用し、リアディレイラーのプーリーケージを保護 13T ビッグプーリー 起伏の多い地形でも安定したドライブトレイン ロープロファイル設計 シマノシャドーRD+仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):51T、(最小):51T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:7、バンパー付きプーリーケージ歯数プーリー:13T色シリーズカラー質量(g)平均313シリーズDEORE XT M7100 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):0T適合チェーンHG 12スピード
BL-M7100 油圧ディスクブレーキレバー 右レバーのみ ハイドローリック (I-Spec EV)
SHIMANO(シマノ)¥4,698税込¥5,1681本9日以内出荷安定したブレーキ性能によりライダーの集中力と楽しさがアップ ブレーキレバーの剛性を高めるためのハンドルバーとの追加コンタクトポイントと最適化されたブレーキバンド位置 安定的でハイパフォーマンスなブレーキ性能 M7000と比べ、高温下において10%高い剛性 短いフリーストロークで素早いブレーキエンゲージメントを実現 ライダーの好みに応じたセッティングが可能 フレキシブルで動きに合わせて最適化可能なコックピットレイアウト I-SPEC EV シンプルなセットアップと調整 工具不要のリーチアジャスト仕様2フィンガーレバー、シフトレバー回転角度の調整範囲(度)I-SPEC EV:20色シリーズカラー質量(g)平均107シリーズDEORE XT M7100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキホースジョイントストレート
FC-M7130-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO SLX
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷SHIMANO SLX クランクセット FC-M7130-1 12スピードガードチェーンガード:なし
『パーツ販売』24 ラシュラン 85
SHIMANO(シマノ)¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
BR-M7100 油圧ディスクブレーキ ハイドローリック
SHIMANO(シマノ)¥3,798~税込¥4,178~1本7日以内出荷から9日以内出荷安定的でハイパフォーマンスなブレーキ性能 素早いレスポンス 軽量設計 2ピストン 簡単な組み付け バンジョータイプ接続付属品バンジョーボルト仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:5mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル寸法(mm)対応ブレーキローターサイズ:140/160/180/203色シリーズカラー質量(g)平均271シリーズDEORE XT M7100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキホースジョイントバンジョー
FD-M7100-D SLX SIDE SWING フロントディレイラー (ダイレクトマウント) 2x12S
SHIMANO(シマノ)¥3,798税込¥4,1781本9日以内出荷起伏の多いでこぼこの地形で集中力と楽しさを維持します。 ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善 SIDE SWINGフロントディレイラー フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ 幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性 D、E、および M タイプのマウントが利用可能 より大きなタイヤクリアランス ワイドリム 2.3インチタイヤに対応 より高い互換性 48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6色シリーズカラー質量(g)平均135シリーズDEORE XT M7100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:36-38T適合チェーンHG 12スピード
CS-M7100-12 12S カセットスプロケット SHIMANO SLX
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷SHIMANO SLX カセットスプロケット CS-M7100-12 12スピード。先進的なシフティング性能があらゆるトレイルでのライディングをサポート。ペダリングの最中でもスムーズなシフティング。HYPERGLIDE+。より軽量で高剛性のカセット スプロケット構成。BEAM SPIDER。・より軽量なドライブトレインのセットアップ。新フリーハブボディによる10T ロー側 スプロケット。MICRO SPLINE。・ワイドレンジとクロスレシオ12スピードのドライブトレイン
FD-M7100-M SLX SIDE SWING フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2x12S
SHIMANO(シマノ)¥3,998税込¥4,3981本9日以内出荷起伏の多いでこぼこの地形で集中力と楽しさを維持します。 ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善 SIDE SWINGフロントディレイラー フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ 幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性 D、E、および M タイプのマウントが利用可能 M タイプマウントにはアダプターが必要 (Φ34.9 mm) より大きなタイヤクリアランス ワイドリム 2.3インチタイヤに対応 より高い互換性 48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6色シリーズカラー質量(g)平均114シリーズDEORE XT M7100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:36-38T適合チェーンHG 12スピード
RD-M786-SGS DEORE XT リアディレイラー 10S
SHIMANO(シマノ)¥10,980税込¥12,0781本9日以内出荷進化した MTBコンポーネント、M780シリーズ。 XTシリーズは、アグレッシブな走行を得意とするダイナシス 10スピードドライブトレインだけでなく、 「アイステクノロジー」や「アイスペック」などのテクノロジーも余すことなく活かす設計となっています。 現代に求められている、正確かつ負担のないライディングスタイルに合わせた最適デザインです。 シマノ・シャドー・RDがダイナミックな走りを実現 レバー /キャリパー /ホースのトータルデザインで今までにない高いパフォーマンスを実現仕様リアスピード:10、トータルキャパシティ:43T、ロースプロケット(最大):36T、(最小):32T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11T質量(g)平均266シリーズDEORE XT M780 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):22T適合チェーンHG-X 10スピード
FC-M7120-B2 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷荒れた路面でもスムーズな走行 高剛性かつ軽量のデザインがトレイルライドをサポート 中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化 ホローテック II ライダーの好みに応じたセッティングが可能 交換可能なシングル/ダブル チェーンリング ダイレクト マウント クランクセットは共通部品として使用可能 フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ Qファクター:178 mm チェーンライン: 51.8 mm仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4歯数36×26T寸法(mm)チェーンライン:51.8、O.L.D.:スルー 148・QR/ナット 141、Qファクター:178色シリーズカラー質量(g)684(平均)シリーズDEORE XT M7100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード
CN-M7100 HG 12S チェーン E-BIKE RATED
SHIMANO(シマノ)¥3,898税込¥4,2881個9日以内出荷SHIMANO チェーン CN-M7100 HG 12スピードピンタイプクイックリンクリンク数126
FC-M7100 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷から9日以内出荷荒れた路面でもスムーズな走行 高剛性かつ軽量のデザインがトレイルライドをサポート 中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化 ホローテック II ライダーの好みに応じたセッティングが可能 交換可能なシングル/ダブル チェーンリング ダイレクト マウント クランクセットは共通部品として使用可能 フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ Qファクター:172 mm チェーンライン: 48.8 mm仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム:4歯数36×26T寸法(mm)チェーンライン:48.8、O.L.D.:スルー 142・QR/ナット 135、Qファクター: 172質量(g)673(平均)シリーズDEORE XT M7100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード
BR-M7120 油圧ディスクブレーキ ハイドローリック
SHIMANO(シマノ)¥9,298~税込¥10,228~1本9日以内出荷から92日以内出荷安定的でハイパフォーマンスなブレーキ性能 素早いレスポンス ハイパワーなブレーキ性能が下り坂での高いコントロール性を実現 ディスクブレーキローターの振れによるノイズ低減と10%の制動力向上(M7000との比較) 4ピストン 簡単な組み付け バンジョータイプ接続仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:5mm、4ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:ポストタイプ寸法(mm)対応ブレーキローターサイズ:140/160/180/203色シリーズカラー質量(g)平均293シリーズDEORE XT M7100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキホースジョイントバンジョー
SL-M7100 右のみ 12S シフトレバー SHIMANO SLX
SHIMANO(シマノ)¥4,698税込¥5,1681個9日以内出荷SHIMANO SLX SL-M7100 (I-Spec EV) 右レバーのみ 12S。・素早いレバーアクセスと軽快な操作で集中力と楽しさをアップ。素早いレバーアクセス、軽いシフト操作。ラピッドファイヤープラス。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース。・容易にアクセスできるフロントシフティングが効率性とコントロール性を向上。シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング。RAPIDFIRE PLUS MONO。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6mm x3/ノーズ付アウターキャップおよびブーツx1適合リア12スピード長さ(mm)アウターケーシング:1880色シリーズカラークランプI-SPEC EVケーブル長(mm)インナー:1800/2050左右区別右
FC-M7120-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO SLX
SHIMANO(シマノ)¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷SHIMANO SLX クランクセット FC-M7120-1 12スピードガードチェーンガード:なし
RD-M7120-SGS SLX リアディレイラー 2×12S
SHIMANO(シマノ)¥9,198税込¥10,1181本9日以内出荷先進的なシフティング性能があらゆるトレイルでのライディングをサポート 素早くショックレスなシフティング HYPERGLIDE+ フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ&スプロケット構成10-45T によるクロスレシオ12スピードのドライブトレイン どのギアポジションでも静かなドライブトレイン ローギアでのチェーンテンションを軽減 リアディレイラープーリーケージに追加された新規バンパーストッパー バンパーストッパー 13T ビッグプーリー 起伏の多い地形でも安定したドライブトレイン ロープロファイル設計 シマノシャドーRD+仕様リアスピード:12(フロントダブル)、トータルキャパシティ:45T、ロースプロケット(最大):45T、(最小):45T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:7歯数プーリー:13T色シリーズカラー質量(g)平均307シリーズDEORE XT M7100 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):10T適合チェーンHG 12スピード
SL-M7100 右のみ 12S シフトレバー SHIMANO SLX
SHIMANO(シマノ)¥4,698税込¥5,1681個9日以内出荷SHIMANO SLX SL-M7100 右レバーのみ 12S。・素早いレバーアクセスと軽快な操作で集中力と楽しさをアップ。素早いレバーアクセス、軽いシフト操作。ラピッドファイヤープラス。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース。・容易にアクセスできるフロントシフティングが効率性とコントロール性を向上。シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング。RAPIDFIRE PLUS MONO。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6mm x3/ノーズ付アウターキャップおよびブーツx1適合リア12スピード長さ(mm)アウターケーシング:1880色シリーズカラークランプクランプバンドケーブル長(mm)インナー:1800/2050左右区別右
BR-M7110 フラットマウント ディスクブレーキキャリパー ハイドローリック リア用
SHIMANO(シマノ)¥6,398~税込¥7,038~1本9日以内出荷すっきりしたコンパクトなデザイン ポストマウント式2ピストン (BR-M7100) と同等のブレーキングパワー ロード用フラットマウントと同じフレーム条件 対応ディスクブレーキローターサイズ:140/160/180mm 140mmディスクブレーキローター (ダイレクトマウント)仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント寸法(mm)対応ブレーキローターサイズ:140/160/180色シリーズカラー質量(g)平均443シリーズDEORE XT M7100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキホースジョイントストレート
SL-M7100左のみ 2S シフトレバー SHIMANO SLX
SHIMANO(シマノ)¥4,590税込¥5,0491個9日以内出荷SHIMANO SLX SL-M7100 (I-Spec EV) 左レバーのみ 2S。・容易にアクセスできるフロントシフティングが効率性とコントロール性を向上。シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング。RAPIDFIRE PLUS MONO。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース。・軽量かつコンパクトなデザインによりトレイルライディングの楽しさを提供仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6mm x2適合フロント2スピード長さ(mm)アウターケーシング:1320色シリーズカラークランプI-SPEC EVケーブル長(mm)インナー:1800/2050左右区別左
RD-M7000 SLX ミディアムケージ リアディレイラー 11S
SHIMANO(シマノ)¥9,098税込¥10,0081本9日以内出荷ライダーチューンによりさらに進化した、シャープで滑らかな変速 シフティング操作力を20%軽減 最適スラントアングルのシャドーデザイン 低摩擦コーティングのOPTISLICKケーブル対応 チェーンの安定性を大幅アップ 各ギアポジションでの安定を図る最適スラントアングル 効率の良い操作性とスムーズなドライビング プーリー歯先形状を最適設計仕様ロースプロケット(最大):42T(2×11-speed), 46T(1×11-speed)、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11T色シリーズカラー質量(g)平均323シリーズSLX M7000 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):10T
CN-M7100 116L 12S MTBチェーン
SHIMANO(シマノ)¥3,598税込¥3,9581本10日以内出荷独自設計によるスムーズなシフティングと耐久性 延長されたインナープレートによりチェーンリングとのエンゲージメントと保持性能が向上 ダイナミックチェーンエンゲージメント+ 12スピードドライブトレインに対応 容易なチェーンコネクション(SM-CN910-12) 再使用不可 クイックアッセンブリープライヤーツールによるクイックリンクの接続と取り外し(TL-CN10) クイックリンク 接続 & 取外し用プライヤー (TL-CN10)質量(g)252(平均)タイプHG 12スピードシリーズDEORE XT M7100 シリーズ
FC-M7100-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO SLX
SHIMANO(シマノ)¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷SHIMANO SLX クランクセット FC-M7100-1 12スピードガードチェーンガード:なし