カテゴリ
- 自転車部品(28)
- 船舶用品・漁業資材(3)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(106)
- IKO(日本トムソン)(28)
- KEMET(24)
- MAD MAX(マッドマックス)(53)
- MAZDA(マツダ)(42)
- RS PRO(27)
- SMC(1,807)
- TRUSCO(23)
- アズワン(53)
- エスコ(20)
- コガネイ(47)
- ニッサン(203)
- フェリック(19)
- ホンダ(1,013)
- マルナカ(30)
- 三菱電機(18)
- 協和[機構部品](21)
- 長野計器(28)
- ブランドをもっと見る
「m700」の検索結果
特価
関連キーワード

SLX SL-M7000 (I-spec II) 左右レバーセット 2/3X11S
SHIMANO(シマノ)¥7,698税込¥8,4681セット5日以内出荷レバータイプ:ラピッドファイヤープラス 対応スピード:フロント:ダブル / トリプル対応、リア:MTB 11スピード リリース機能:ツーウェイリリース 機能特長:I-spec II 対応セット内容左右セット、シフトケーブル付
RD-M7000 SLX ミディアムケージ リアディレイラー 11S
SHIMANO(シマノ)¥9,098税込¥10,0081本9日以内出荷ライダーチューンによりさらに進化した、シャープで滑らかな変速 シフティング操作力を20%軽減 最適スラントアングルのシャドーデザイン 低摩擦コーティングのOPTISLICKケーブル対応 チェーンの安定性を大幅アップ 各ギアポジションでの安定を図る最適スラントアングル 効率の良い操作性とスムーズなドライビング プーリー歯先形状を最適設計仕様ロースプロケット(最大):42T(2×11-speed), 46T(1×11-speed)、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11T色シリーズカラー質量(g)平均323シリーズSLX M7000 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):10T
SLX SM-CRM70 対応クランク:FC-M7000-1
SHIMANO(シマノ)¥3,698税込¥4,0681枚5日以内出荷対応取付対応クランク:FC-M7000-11-1/M7000-11-B1寸法PCD(mm)96
26 タリカ
SHIMANO(シマノ)¥129,800~税込¥142,780~1個7日以内出荷PUSH THE LIMITS。磯からの泳がせ釣りやオフショアからのライブベイトやフカセ釣り、さらにはトローリングまで、大型魚とのパワーファイト全般に真価を発揮するレバードラグリール、タリカ。HAGANEコンセプトによる超精密ワンピースフレーム・Sコンパクトボディを採用し剛性を追求した本体に、信頼の防水機構Xプロテクトやドラグには防水機構内蔵のカーボンクロスワッシャを搭載。ファイト中に切り替え可能な2スピードギアによるスピーディな仕掛け回収とパワフルなファイトの両立も、欠かせない機能のひとつ。ダブルドラグ機構から成るインフィニティドライブを搭載することで前作よりさらに高いドラグ値を出せるようになり、なおかつ高ドラグ時におけるハンドル回転の重さを30%以上軽減。また、ローギアをさらにローギア化することで大型魚を力強く寄せるトルクを得る仕様となっている。レバー操作によるドラグ変化がなだらかなライトラインカムも付属。コンパクトかつ堅牢なボディに安心の高性能を搭載した新しいタリカが限界点を押し上げ、超えられなかった壁を打ち破る。
EFCU20001CA2 クランク 32T 170mm 7/8s ESSA
SHIMANO(シマノ)¥4,998税込¥5,4981ペア欠品中ESSA クランクセット FC-U2000-1 8/7スピード 175.0 mm 32T シリーズカラー用途クランクアーム長さ:170mm。チェーンガードなし。ユニットBB用。クランク取付けボルト付き。32T
20 オシアジガー 4000
SHIMANO(シマノ)¥65,980税込¥72,5781個8日以内出荷コンパクト&高ラインキャパシティ。 深海&離島の大物に対応するNEWジガー。 ジギング用ベイトリールの王道・オシアジガーに、深海や離島の大物に対応する4000番が新登場。 コンセプトは「コンパクト&高ラインキャパシティ」。 PE3号×1200mの糸巻量を誇りながらも、パーミングサイドの外径を小径化することでホールド性も両立。 カンパチ、アブラボウズ、ベニアコウなどディープゾーンのターゲットを射程に収めます。 もちろん、ジガー伝統の堅牢な造りと滑らかな巻き上げ性能は余さず継承。 さらに大径スタードラグの搭載で、より細やかなドラグ調整が可能になりました。 オシアジガーFカスタム2000番のフォールレバーも装着可能です。仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1ストローク(mm)33.4タイプ(夢屋)ハンドルノブ:D、(夢屋)ハンドル:BH-2, 4, 5, 6径(Φmm)スプール:73ハンドル長さ(mm)110/98自重(g)785ギア比4.4糸巻き量(号-m)PE:3-1200、 4-900、 5-700、 6-580最大巻上長(cm/ハンドル1回転)101ドラグ力(Kg)最大:18
20 オシアジガー 4000HG
SHIMANO(シマノ)¥65,980税込¥72,5781個8日以内出荷コンパクト&高ラインキャパシティ。 深海&離島の大物に対応するNEWジガー。 ジギング用ベイトリールの王道・オシアジガーに、深海や離島の大物に対応する4000番が新登場。 コンセプトは「コンパクト&高ラインキャパシティ」。 PE3号×1200mの糸巻量を誇りながらも、パーミングサイドの外径を小径化することでホールド性も両立。 カンパチ、アブラボウズ、ベニアコウなどディープゾーンのターゲットを射程に収めます。 もちろん、ジガー伝統の堅牢な造りと滑らかな巻き上げ性能は余さず継承。 さらに大径スタードラグの搭載で、より細やかなドラグ調整が可能になりました。 オシアジガーFカスタム2000番のフォールレバーも装着可能です。仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1ストローク(mm)33.4タイプ(夢屋)ハンドルノブ:D、(夢屋)ハンドル:BH-2, 4, 5, 6径(Φmm)スプール:73ハンドル長さ(mm)110/98自重(g)790ギア比5.1糸巻き量(号-m)PE:3-1200、 4-900、 5-700、 6-580最大巻上長(cm/ハンドル1回転)117ドラグ力(Kg)最大:18
BL-M7100 油圧ディスクブレーキレバー 右レバーのみ ハイドローリック (I-Spec EV)
SHIMANO(シマノ)¥4,698税込¥5,1681本9日以内出荷安定したブレーキ性能によりライダーの集中力と楽しさがアップ ブレーキレバーの剛性を高めるためのハンドルバーとの追加コンタクトポイントと最適化されたブレーキバンド位置 安定的でハイパフォーマンスなブレーキ性能 M7000と比べ、高温下において10%高い剛性 短いフリーストロークで素早いブレーキエンゲージメントを実現 ライダーの好みに応じたセッティングが可能 フレキシブルで動きに合わせて最適化可能なコックピットレイアウト I-SPEC EV シンプルなセットアップと調整 工具不要のリーチアジャスト仕様2フィンガーレバー、シフトレバー回転角度の調整範囲(度)I-SPEC EV:20色シリーズカラー質量(g)平均107シリーズDEORE XT M7100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキホースジョイントストレート
BR-M7120 油圧ディスクブレーキ ハイドローリック
SHIMANO(シマノ)¥9,298~税込¥10,228~1本9日以内出荷から92日以内出荷安定的でハイパフォーマンスなブレーキ性能 素早いレスポンス ハイパワーなブレーキ性能が下り坂での高いコントロール性を実現 ディスクブレーキローターの振れによるノイズ低減と10%の制動力向上(M7000との比較) 4ピストン 簡単な組み付け バンジョータイプ接続仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:5mm、4ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:ポストタイプ寸法(mm)対応ブレーキローターサイズ:140/160/180/203色シリーズカラー質量(g)平均293シリーズDEORE XT M7100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキホースジョイントバンジョー
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら