カテゴリ
- 自転車部品(363)
- 船舶用品・漁業資材(25)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- モノタロウ(34)
- BIGM(丸山製作所)(1,276)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(176)
- KITO(キトー)(822)
- MAD MAX(マッドマックス)(162)
- TRUSCO(89)
- WPH(123)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(176)
- イスカル(143)
- エスコ(135)
- オカムラ(岡村製作所)(141)
- サンエス(244)
- スリーピース(105)
- ダイヤトレンド(561)
- ニッセイ(191)
- ホンダ(156)
- メディアカバーマーケット(393)
- 十川ゴム(123)
- 大阪魂(555)
- ブランドをもっと見る
「m9」の検索結果

EBRC3001FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9
SHIMANO(シマノ)¥6,598税込¥7,2581個8日以内出荷耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が30%アップ(BR-C3001-R比)。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。標準放熱フィンタイプ。SHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が30%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。用途Braking power:Power: Standard。with Cooling Fin。フロント。Nut:3.5mm (Axle:M9)。シルバー
EBRC6001FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9
SHIMANO(シマノ)¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が50%アップ(BR-C3001-R比)。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。SHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が50%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。用途Braking power:Power: Hyper。with Cooling Fin。フロント。Nut:3.5mm (Axle:M9)。シルバー
EBRC3011FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9
SHIMANO(シマノ)¥7,498税込¥8,2481個8日以内出荷耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が30%アップ(BR-C3001-R比)。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。放熱性の高い大型フィンタイプ。SHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が30%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。用途Braking power:Power: Standard。with Cooling Fin。フロント。Nut:3.5mm (Axle:M9)。シルバー
Y0T498010 CS-M9200 9Tギアツキロックリング
SHIMANO(シマノ)¥8,298税込¥9,1281個8日以内出荷Lock ring with sprocket 9T A CS-M9200-12
FD-U4000-M 2×9/10S フロントディレイラーSHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U4000-M ダブル SIDE SWING バンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き) シリーズカラー。・トレイルでもオンロードでも、スムーズで静かなシフティングを実現。・SIDE SWING設計により、スムーズで効率的なフロントシフティングを実現。・さらにワイドなタイヤクリアランス。・フロントダブル 36-22T、40-26Tによるエクストラワイドレンジ。トータルキャパシティ:14Tタイプフロントプルブラケットバンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き)![[M70T4] ブレーキシュー SHIMANO(シマノ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19635683-210720-02.jpg)
[M70T4] ブレーキシュー
SHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)¥989税込¥1,0881組(2個)当日出荷用途ブレーキシュー(1ペア)適合BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18アズワン品番64-9594-07
YLAP98040 PD-M9200 ペダルジクUT L(9_16X20ヤマ)3MMショート
SHIMANO(シマノ)¥8,498税込¥9,3481個8日以内出荷Pedal axle assembly (left / B.C.9/16" x 20T.P.I.) for 3 mm shorter axle PD-M9200
YLAP98020 PD-M9200 ペダルジクUT R(9_16X20ヤマ)3MMショート
SHIMANO(シマノ)¥8,498税込¥9,3481個8日以内出荷Pedal axle assembly (right / B.C.9/16" x 20T.P.I.) for 3 mm shorter axle PD-M9200
チェーン XTR CN-M9100 クイックリンク(SM-CN910-12)付属 11段 12段
SHIMANO(シマノ)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷XTR CN-M9100 12/11S 138L タイプ:HG 11(RIGID+)/12スピード 仕様、表面処理:中空ピン、SIL-TEC(ピンリンクプレート、ローラー) 機能:クイックリンク(SM-CN910-12)付属 リンク数:138Lリンク数138L
CN-M9100 12S 116L MTBチェーン
SHIMANO(シマノ)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷荒れた路面でもスムーズな走行 フロントチェーンリング、カセットスプロケットの歯と接するインナープレートの面積を広げることでチェーン保持力を向上 シフティング性能を強化 新世代のドライブトレインに対応 クイックリンク (SM-CN910-12) 簡単接続 再使用不可 クイックリンク 接続および取外し用プライヤー (TL-CN10)仕様アウターリンクプレート:SIL-TEC、インナーリンクプレート:クロマイジング質量(g)242(平均)タイプHG 12スピードシリーズXTR M9100 シリーズ
FC-M591/M590 トリプル/9スピード チェーンリング 36T (ブラック) FC-M591/M590-L / 48-36-26T 用
SHIMANO(シマノ)¥1,598税込¥1,7581個欠品中
FC-M591/M590 トリプル/9スピード チェーンリング 32T (ブラック) FC-M591/M590-L / 44-32-24T 用
SHIMANO(シマノ)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷
『パーツ販売』別売汎用鮎ソリッド穂先 #4.40-770
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
FC-M591/M590 トリプル/9スピード チェーンリング 22T (ブラック) FC-M591/M590-L / 44-32-24T 用
SHIMANO(シマノ)¥929税込¥1,0221個8日以内出荷
XTR FD-M9000L (ローポジションバンドタイプ/アダプター付) フロントディレイラー サイドスイング
SHIMANO(シマノ)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷サイドスイングフロントディレイラー(3×11スピード) 対応スピード / アウターギア: 3X11 / 40T 仕様: サイドスイング / サイドプル 取付タイプ: ローポジションバンドタイプ:歯数差 50mm / 18T / 10T チェーンステーアングル / 対応チェーン:66-69° / HG-X11 新設計のサイドスイングデザイン ラージホイールとのクリアランスを確保 効率的なケーブル取り回しで軽い変速 パワフルな変速(現行XTRと比べて+100%)
Y0RM98030 ST-R7170 トリツケバンドユニット(23.8MM-24.2MM)
SHIMANO(シマノ)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷用途クランプバンドユニット外径( 23.8 ~ 24.2 mm) ST-R7120
RD-M9120-SGS XTR ロングケージリアディレイラー 2x12S
SHIMANO(シマノ)¥33,980税込¥37,3781本6日以内出荷スムーズなシフティング性能 最適化された新ドライブシステム サイレントドライブトレイン ローギアポジションでリアディレイラーテンションが減少、チェーンがハイテンションとなるのを防止 リアディレイラープーリーケージにバンパーを追加 大型 13T プーリー ロープロファイルデザイン シマノ シャドー RD+ ロースプロケット互換性 10-45T (2x12スピード) 10-45T (1x12スピード)仕様リアスピード:12 (フロントダブル)、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):45T、(最小):45T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:8歯数プーリー:13T色シリーズカラー質量(g)平均241シリーズXTR M9100 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):10T適合チェーンHG 12スピード
YLAP98010 PD-M9200 ペダルジクUT R(9_16X20ヤマ)
SHIMANO(シマノ)¥8,498税込¥9,3481個8日以内出荷Pedal axle assembly (right / B.C.9/16" x 20T.P.I.) PD-M9200






















![[M70T4] ブレーキシュー SHIMANO(シマノ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19635683-210720-02.jpg)