WH-R9200-C60-HR-TU リア 12s QR チューブラー ホイールバッグ付属SHIMANO(シマノ)9日以内出荷
平坦ステージとタイムトライアルを想定したDURA-ACE C60は、エアロダイナミクス効率と横剛性に注力したモデルです。
特徴
HR:高剛性バージョン パワフルなライダーやスプリンターに向けに、横方向の剛性を20%増加
高さ60 mmフルカーボンリム
外リム幅:28 mm
DIRECT ENGAGEMENT
12速カセットスプロケットにのみ対応
製品の仕様
モデル番号:WH-R9200-C60-HR-TU-R
シリーズ:DURA-ACE R9200 シリーズ
モデル名:WH-R9200-C60-HR-TU
仕様:R
フロント/リア:リア
ブレーキタイプ:リムブレーキ
リアスピード:12
タイヤ|タイプ:チューブラー
スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド
軸固定方法:クイックリリースタイプ
Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated)
エンゲージメントタイプ:Direct engagement
OPTBAL (2:1)
シール|ハブ:コンタクト
シーリング|FREEHUB本体:コンタクト
対応スポークプロテクター:CP-W124
リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW
リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW
リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:163/168寸法(mm)(O.L.D. )130色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.8-2.0質量(g)796リム幅(mm)外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:クイックリリースタイプスポーク数21タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28"リムh(mm)60ホイールサイズ700C