カテゴリ
- 自転車部品(43)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- モノタロウ(1)
- ホンダ(371)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(204)
- ミツビシ(169)
- MAZDA(マツダ)(67)
- NSK(日本精工)(35)
- SMC(24)
- 京セラ(24)
- MURATA(村田製作所)(11)
- ニッサン(9)
- 三ツ星ベルト(8)
- grace(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- SWAGE-LINE(6)
- ABB(6)
- ビー・ブラウンエースクラップ(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- ETHOS Design(エトスデザイン)(5)
- ブランドをもっと見る
「r710」の検索結果

RD-R7100 12Sリアディレイラー SHIMANO 105
SHIMANO(シマノ)¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷SHIMANO 105 リアディレイラー RD-R7100 12スピード。・安定した変速性能。・シマノ シャドー RD。・より広いギアレンジのキャパシティ。・ロースプロケット:最大 36T。・ダイレクトマウント対応ブラケット直付(シャドー)
FD-R7100-F フロントディレイラー ダブル ダウンスイング 直付け SHIMANO 105
SHIMANO(シマノ)¥4,798税込¥5,2781個9日以内出荷SHIMANO 105 フロントディレイラー FD-R7100-F ダブル ダウンスイング 直付け シリーズカラー。・軽くなったフロントシフト操作。・なめらかで自然なシフトアクション。・トグルリンク構造。・正確で簡単なフロントディレーラー調整。・多様なケーブルルーティングに対応 。・ケーブルテンション調整機能内蔵タイプダウンプルブラケット直付け
CS-R7100-12 12S カセットスプロケット SHIMANO 105
SHIMANO(シマノ)¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷SHIMANO 105 カセットスプロケット CS-R7101-12 12スピード仕様●Combination name:11-34T(12S)●Speeds:12-speed / Road組合対応11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-34T
FD-R7100-B フロントディレイラーダブル ダウンスイング バンドタイプ SHIMANO 105
SHIMANO(シマノ)¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷SHIMANO 105 フロントディレイラー FD-R7100-B ダブル ダウンスイング バンドタイプ M(31.8 mm、28.6 mmのアダプター付き) シリーズカラー。・軽くなったフロントシフト操作。・なめらかで自然なシフトアクション。・トグルリンク構造。・正確で簡単なフロントディレーラー調整。・多様なケーブルルーティングに対応 。・ケーブルテンション調整機能内蔵タイプダウンプルブラケットバンドタイプ M(31.8 mm、28.6 mmのアダプター付き)
FC-R7100 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷剛性、強度、重量、回転性能の全てが最適化された設計 ホローテックⅡ構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達を実現 160、165、170、 172.5、175 mmの5種類のクランク長をラインナップ 50-34T、52-36Tの2種類のギアオプション Q-factor: 148 mm仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン: 44.5、Qファクター: 148色ブラックシリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
Y0S598020 WH-RS710-C32-TL-R ロックナット/玉押シ
SHIMANO(シマノ)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷左ロックナットおよび防水カバー付玉押し WH-RS710-C32-TL-R
WH-RS710-C46-TL-R C46 チューブレスディスクブレーキ リアホイール
SHIMANO(シマノ)¥91,980税込¥101,1781本9日以内出荷どんなバイクにも合わせやすいシンプルなデザイン 最もコストパフォーマンスが高いシマノ製ロード用カーボンホイール 高さ46mmフルカーボンリム リム内幅:21mm ロード11速と12速カセットのどちらにも互換性のあるハブを採用寸法(mm)リム高さ:46、リム内部幅:21、リム外部幅:28、スルーアクスル:長さ142×内径Φ12色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)平均893シリーズシマノ製品ブレーキ種類センターロックディスクブレーキスポーク数24エンド幅(mm)142ホイールサイズ622×21C
WH-RS710-C32-TL-R C32 チューブレスディスクブレーキ リアホイール
SHIMANO(シマノ)¥91,980税込¥101,1781本9日以内出荷どんなバイクにも合わせやすいシンプルなデザイン 最もコストパフォーマンスが高いシマノ製ロード用カーボンホイール 高さ32mmフルカーボンリム リム内幅:21mm ロード11速と12速カセットのどちらにも互換性のあるハブを採用寸法(mm)リム高さ:32、リム内部幅:21、リム外部幅:28、スルーアクスル:長さ142×内径Φ12色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)平均839シリーズシマノ製品ブレーキ種類センターロックディスクブレーキスポーク数24エンド幅(mm)142ホイールサイズ622×21C
RD-R7150 105 Di2 リアディレーラー 12S
SHIMANO(シマノ)¥29,980税込¥32,9781本6日以内出荷ワイヤレスユニット、充電器、スイッチ機能の全てが、このコンパクトなデザインに LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジへの対応仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):36T、(最小):34T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11色シリーズカラー質量(g)平均302シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズポート数SD300:1ケーブル充電:EW-EC300ギヤ歯数最大フロント(差):16T
Y0RR98030 CS-R7101 ギアユニット(21-24-27-30-34T)
SHIMANO(シマノ)¥5,498税込¥6,0481個8日以内出荷スプロケットユニット(21-24-27-30-34T) CS-R7101
Y0RS98050 FC-R7100 左クランクユニット 172.5mm
SHIMANO(シマノ)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷左クランクアームユニット 172.5 mm FC-R7100
Y2K698010 FD-R7150 アウタースキッドプレート&Eリング
SHIMANO(シマノ)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷アウタースキッドプレートおよびスナップリング FD-R7150
FD-R7150 105 Di2 フロントディレーラー 2x12S
SHIMANO(シマノ)¥16,980税込¥18,6781本9日以内出荷力強く安定したスムーズなフロントシフト 電子制御プログラムにより、ガイドプレートの位置を自動的に調整するオートトリム機能 シンクロナイズドシフト(リアディレーラーの変速と連動し、フロントディレーラーが最も効率的なギアを自動的に選択する機能) フルおよびセミシンクロナイズドシフト機能が選択可能 トップギア対応歯数: 50-52T仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:2色シリーズカラー質量(g)平均142シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)44.5ギヤ歯数対応トップ:50-52T適合チェーンHG 12スピード
BRR7170KTSTR7120ST 左/リア用 ブレーキセット SHIMANO 105
SHIMANO(シマノ)¥34,980税込¥38,4781個9日以内出荷SHIMANO 105 ブレーキ(キット) BRR7170KTSTR7120ST 左/リア 樹脂(フィン付き) リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm 1700 (ブラック)。・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減。・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス。・エルゴノミクスを一新したメカニカル12速デュアルコントロールレバー。軽快な変速操作で目の前のライドに集中できる。・様々な手のサイズのライダーが快適にレバーに手が届くように、新形状のレバー形状ではレバーへのアクセスカーブ距離を短縮仕様●ブレーキレバー:ST-R7120 Jキットダイレクト、シフトインナーケーブル(1800 mm)●ブレーキレバー × ブレーキキャリパーの組合わせ:左/リア材質ブレーキパッド:樹脂(フィン付き)長さ(mm)ブレーキホース:1700色ブレーキホース:ブラック前後区分左/リア用アダプタタイプリアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm