カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 自転車部品(2)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- ノーリツ(107)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- MAD MAX(マッドマックス)(15)
- ESTERA(9)
- エスコ(6)
- 藤田電機製作所(6)
- CATEYE(キャットアイ)(6)
- EIKO(栄工舎)(6)
- brembo(4)
- AFAM(アファム)(4)
- TDKラムダ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- TAMIYA(タミヤ)(3)
- アーム[作業工具](2)
- アズワン(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- 共栄プラスチック(2)
- SONY(ソニー)(2)
- ブランドをもっと見る
「rc300」の検索結果

EBRC3001FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9
SHIMANO(シマノ)¥6,598税込¥7,2581個8日以内出荷耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が30%アップ(BR-C3001-R比)。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。標準放熱フィンタイプ。SHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が30%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。用途Braking power:Power: Standard。with Cooling Fin。フロント。Nut:3.5mm (Axle:M9)。シルバー
EBRC3001RBB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:3/8
SHIMANO(シマノ)¥5,998税込¥6,5981個欠品中耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。BR-C3000と同等の制動力。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。標準放熱フィンタイプ。SHIMANO NEXUSリアハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が10%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。用途Braking power:Power: Standard。with Cooling Fin。リア。Washer:8.2mm (Axle:3/8)。シルバー
21 セフィア XR C3000S
SHIMANO(シマノ)¥31,980税込¥35,1781個8日以内出荷確信のハイエンド。 エギング専用設計リール、セフィアXR。 エギングにおいてリールに求められる要素は何か?繰り返されるジャークに耐えうる”耐久性”。 ジャークし続けるための”軽さ”。 リトリーブ時の”静粛性”。 セフィアXRはこれらの要素をとことん追求。 カーボン繊維によって強化したシマノ独自の素材”CI4+”にて成型された軽量かつ高強度なボディ。 滑らかな巻き心地かつ耐久性にこだわったマイクロモジュールギアⅡ。 微細な振動やガタつきを抑制するサイレントドライブ。 更に、ロングストロークスプールを搭載することにより、遠投性能の追求、またイカ特有のジェット噴射による強烈な引きに柔軟に対応するためのリジッドサポートドラグ。 エギングに焦点を当てたエギング用専用リールを体感あれ。仕様ベアリング数BB/ローラー:9/1ストローク(mm)17タイプ(夢屋)スプール:S-20、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C径(Φmm)スプール:47ハンドル長さ(mm)50自重(g)175ギア比5.3糸巻き量(号-m)PE:0.6-200、 0.8-150、 1-120最大巻上長(cm/ハンドル1回転)78ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:9
23 エクスセンスXR C3000M
SHIMANO(シマノ)¥32,980税込¥36,2781個8日以内出荷手元の神経を研ぎ澄ます、充足の専用モデル。 エクスセンスCI4+のデザインがさらに洗練され、内部の機能性も大幅にグレードアップされた。 それがエクスセンスXR。 フラッグシップモデルに迫る機能性は、情報量の少ないナイトゲームにおいてアングラーの頼れる武器となるはずだ。 このリールは、シーバスへの飽くなき探究を続けるアングラーをさらなる高みへ押し上げる。仕様ベアリング数BB/ローラー:9/1ストローク(mm)17タイプ(夢屋)スプール:S-20、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C径(Φmm)スプール:47ハンドル長さ(mm)50自重(g)185ギア比5.3糸巻き量(号-m)PE:0.8-235、 1-190、 1.2-150最大巻上長(cm/ハンドル1回転)78糸巻量(lb-m)ナイロン:8-130、 10-110、 12-85、フロロ:8-110、 10-90、 12-80糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-125、 0.30-85ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:9
23 エクスセンスXR C3000MHG
SHIMANO(シマノ)¥32,980税込¥36,2781個8日以内出荷手元の神経を研ぎ澄ます、充足の専用モデル。 エクスセンスCI4+のデザインがさらに洗練され、内部の機能性も大幅にグレードアップされた。 それがエクスセンスXR。 フラッグシップモデルに迫る機能性は、情報量の少ないナイトゲームにおいてアングラーの頼れる武器となるはずだ。 このリールは、シーバスへの飽くなき探究を続けるアングラーをさらなる高みへ押し上げる。仕様ベアリング数BB/ローラー:9/1ストローク(mm)17タイプ(夢屋)スプール:S-20、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C径(Φmm)スプール:47ハンドル長さ(mm)55自重(g)185ギア比6糸巻き量(号-m)PE:0.8-235、 1-190、 1.2-150最大巻上長(cm/ハンドル1回転)89糸巻量(lb-m)ナイロン:8-130、 10-110、 12-85、フロロ:8-110、 10-90、 12-80糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-125、 0.30-85ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:9