カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(5)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • イトーキ(152)
  • WatchGuard(10)
  • フェリック(10)
  • ホンダ(9)
  • シルファー(8)
  • ハッピージャパン[厨房用品](7)
  • RELIEF(6)
  • コクヨ(4)
  • 佐藤計量器製作所(4)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • Kawasaki(4)
  • 三菱ふそう(4)
  • 内外電機(3)
  • NACHI(不二越)(3)
  • PROST's(3)
  • KHK(小原歯車工業)(2)
  • スーパーツール(2)
  • ハッピージャパン(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rhg」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OCEA JIGGER F CUSTOM オシアジガーFカスタム SHIMANO(シマノ)

    OCEA JIGGER F CUSTOM オシアジガーFカスタム

    SHIMANO(シマノ)
    74,980税込82,478
    1個
    6日以内出荷
    フォールを掌握せよーーーー本格的に贈るオシアジガーの進化形。 あのオシアジガーがいよいよフォールレバーを搭載して「Fカスタム」として登場。斬新な形状のフォールレバーは親指1本で瞬時の操作が可能。 フォールスピードのみならずジグの水中姿勢をも自在にコントロールし、フォールでの誘いを一層確かなものにします。 また、握りやすく力を込めやすい軽量のハンドルノブは中深海の釣りをはじめ高い負荷にも楽々対応。アングラーの負担を軽減します。 もちろん、インフィニティドライブとマイクロモジュールギアによる滑らかで力強い巻き上げ、高い剛性・耐久性、スムーズなドラグ性能などがジガーが誇るテクノロジーはそのまま継続。 1000番~1500番はマダイ、タチウオ、根魚、中深海のジギングに、2000番~3000番はカンパチ、マグロなど近海の大型魚を相手にするゲームで真価を発揮します。
    商品タイプベイトリール
  • 17 オシアジガー 2000NR-HG SHIMANO(シマノ)

    17 オシアジガー 2000NR-HG

    SHIMANO(シマノ)
    56,980税込62,678
    1個
    8日以内出荷
    スピードを操れ!JIGGERが提案する新たな戦略。 パーミングしやすいSコンパクトボディにHAGANEの剛性。 マイクロモジュールギア&インフィニティドライブがもたらす滑らかかつ軽やかな巻き感とパワー。 ジギングリールに求められるそれらの要素を高い次元で満たしたオシアジガーに、スピードという新たな戦略が加わった。 その幅はギア比5.1・最大巻上長78cm(1500PG)から、ギア比7.0・最大巻上長132cm(2000NRXG)まで7段階。 巻き上げ速度とジャークパターンを融合させることでジギングはさらなる高みへと導かれる。 もちろんXプロテクトによる鉄壁の防水や高性能なドラグなど、ジガーが誇る先進のテクノロジーは余すことなく装備。 近海から中深海など幅広いゲームに対応します。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:8/1ストローク(mm)25タイプ(夢屋)ハンドルノブ:D、(夢屋)ハンドル:BH-2, 4, 5, 6径(Φmm)スプール:60ハンドル長さ(mm)80/92自重(g)595ギア比6.2糸巻き量(号-m)PE:3-400、 4-300、 5-220最大巻上長(cm/ハンドル1回転)117ドラグ力(Kg)最大:10
  • 17 オシアジガー 2001NR-HG SHIMANO(シマノ)

    17 オシアジガー 2001NR-HG

    SHIMANO(シマノ)
    56,980税込62,678
    1個
    8日以内出荷
    スピードを操れ!JIGGERが提案する新たな戦略。 パーミングしやすいSコンパクトボディにHAGANEの剛性。 マイクロモジュールギア&インフィニティドライブがもたらす滑らかかつ軽やかな巻き感とパワー。 ジギングリールに求められるそれらの要素を高い次元で満たしたオシアジガーに、スピードという新たな戦略が加わった。 その幅はギア比5.1・最大巻上長78cm(1500PG)から、ギア比7.0・最大巻上長132cm(2000NRXG)まで7段階。 巻き上げ速度とジャークパターンを融合させることでジギングはさらなる高みへと導かれる。 もちろんXプロテクトによる鉄壁の防水や高性能なドラグなど、ジガーが誇る先進のテクノロジーは余すことなく装備。 近海から中深海など幅広いゲームに対応します。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:8/1ストローク(mm)25タイプ(夢屋)ハンドルノブ:D、(夢屋)ハンドル:BH-2, 4, 5, 6径(Φmm)スプール:60ハンドル長さ(mm)80/92自重(g)595ギア比6.2糸巻き量(号-m)PE:3-400、 4-300、 5-220最大巻上長(cm/ハンドル1回転)117ドラグ力(Kg)最大:10
  • オシアジガーエフカスタム SHIMANO(シマノ)

    オシアジガーエフカスタム

    SHIMANO(シマノ)
    63,980税込70,378
    1個
    欠品中
    フォールを掌握せよ────本格派に贈るオシアジガーの進化形。先進機能フォールレバーを搭載したオシアジガーFカスタム。斬新な形状のフォールレバーは親指1本で瞬時の操作が可能。フォールスピードのみならずジグの水中姿勢をも自在にコントロールし、フォールでの誘いを一層確かなものにします。また、握りやすく力を込めやすい軽量のハンドルノブは中深海の釣りをはじめ高い負荷にも楽々対応。アングラーの負担を軽減します。もちろん、インフィニティドライブとマイクロモジュールギアによる滑らかで力強い巻き上げ、高い剛性・耐久性、スムーズなドラグ性能などジガーが誇るテクノロジーはそのまま継続。1000 番~1500 番はマダイ、タチウオ、根魚、中深海のジギングに、2000番はカンパチ、マグロなど近海の大型魚を相手にするゲームで真価を発揮します。
    仕様●スプール径(mm)/幅(mm):60/25●ベアリング数BB/ローラ―:2026/08/01ハンドル長さ(mm)80/92自重(g)605ギア比6.2最大ドラグ(kg)10糸巻き量(号-m)PE:3-400, 4-300, 5-220最大巻上長(cm/ハンドル1回転)117
  • 夢屋 17 オシアジガー MAXスプール SHIMANO(シマノ)

    夢屋 17 オシアジガー MAXスプール

    SHIMANO(シマノ)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    オシアジガー 2000NRシリーズ対応!トンジギスペシャルスプール。 。オシアジガー2000番シリーズに対応する、最大限に糸巻量を増やした夢屋 17オシアジガー 2000MAXスプールが登場。純正スプールの4号-300mに対し、4号-400mのラインキャパシティを確保。人気の高いトンジギ(ビンチョウ狙いのジギング)に最適で、不意に訪れる大型キハダにも余裕を持って対応できる仕様です。取付可能機種 。17オシアジガー 2000NRHG/2001NRHG/2000NRPG/2001NRPG、19オシアジガー Fカスタム2000NRHG/2001NRHG、21オシアジガー 2000NRMG/2001NRMG 。21オシアジガー 2000NRXG/2001NRXG には 取り付けできません。 。PE3号以上専用のスプールです。
    幅(mm)スプール:26径(Φmm)スプール:60ベアリング1自重(g)57ローラーローラー糸巻き量(号-m)PE:3-530、 4-400、 5-320
釣具カテゴリ