カテゴリ
- 自転車部品(27)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- メディアカバーマーケット(46)
- プロトブレンボ(44)
- YAMAHA(ヤマハ)(38)
- RotopaX(ロトパックス)(25)
- 三菱電機エンジニアリング(19)
- omron(オムロン)(17)
- ATEN(16)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- NAKATAKI(12)
- アルインコ(10)
- AFAM(アファム)(10)
- NS(日進工具)(8)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
- goot(太洋電機産業)(8)
- コクヨ(6)
- S&K(三興製作所)(6)
- ダイキン工業(6)
- LENOX(レノックス)(6)
- ブランドをもっと見る
「rx02」の検索結果

FC-RX610-2 12S クランクセット SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥18,900税込¥20,7901個9日以内出荷SHIMANO GRX クランクセット FC-RX610-2 12スピード歯数46-30Tガードチェーンガード:なし
FC-RX820-2 12S クランクセットSHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷SHIMANO GRX クランクセット FC-RX820-2 12スピード歯数48-31Tガードチェーンガード:なし
RD-RX817 GRX DI2 リアディレイラー 11S
SHIMANO(シマノ)¥39,980税込¥43,9781本9日以内出荷荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止 シマノシャドーRD+ 様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能 グラベルライドに最適化されたクラッチテンション デュアルコントロールレバーに対応仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:31T、ロースプロケット(最大):42T、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4歯数プーリー:11色シリーズカラー質量(g)平均318シリーズGRX DI2対応フロントシングル 対応CS 11-40T 11-42T
RD-RX815 GRX DI2 リアディレイラー 11S
SHIMANO(シマノ)¥36,980税込¥40,6781本9日以内出荷荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止 シマノシャドーRD+ 様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能 グラベルライドに最適化されたクラッチテンション デュアルコントロールレバーに対応仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:38T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4歯数プーリー:13色シリーズカラー質量(g)平均287シリーズGRX DI2ギヤ歯数最大フロント(差):17T
ST-RX820-L 2S デュアルコントロールレバー左用 SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたエルゴノミクスなブレーキレバーとブラケットブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装フレアハンドルバーに最適化された設計色シリーズカラー速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナーケーブル:1800
ST-RX610-L 2S デュアルコントロールレバー 左用 SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたブレーキレバーとブラケットのエルゴノミクスブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装色ブラックのブラケットカバー速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナーケーブル:1800
ST-RX815-L 2S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥30,980税込¥34,0781個9日以内出荷SHIMANO GRX シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-RX815-L 2スピード色シリーズカラー速度フロント 2スピード
ST-RX600-L 2S デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷SHIMANO GRX シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-RX600-L 2スピード色シリーズカラー速度フロント 2スピードケーブル長(mm)インナー:1800
BR-RX820 ハイドローリック・ディスクブレーキ 2ピストン フラットマウント SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥8,398税込¥9,2381個9日以内出荷SHIMANO GRX ハイドローリック・ディスクブレーキ BR-RX820 2ピストン フラットマウント リア シリーズカラー。・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減。・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス仕様●マウントアダプター:1リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm●フロント/リア:リア種別リアパッド樹脂(フィン付き)
BR-RX820 ハイドローリック・ディスクブレーキ 2ピストン フラットマウント SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷SHIMANO GRX ハイドローリック・ディスクブレーキ BR-RX820 2ピストン フラットマウント フロント シリーズカラー。・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減。・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス仕様●マウントアダプター:160 mmディスクブレーキローター組み付け用ブラケット●フロント/リア:フロント種別フロントパッド樹脂(フィン付き)
FD-RX815-F GRX DI2 フロントディレイラー 2×11S
SHIMANO(シマノ)¥28,980税込¥31,8781本9日以内出荷ワイドタイヤクリアランス 従来のロード FD と比べチェーンライン +2.5 mm 延長 ワイドレンジのフロントギアリング 17T フロントレンジ仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:17T、リンクブッシュ:2色シリーズカラー質量(g)平均135シリーズGRX DI2角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)47ギヤ歯数対応トップ:46-48T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
FD-RX810-F GRX フロントディレイラー 2×11S
SHIMANO(シマノ)¥6,498税込¥7,1481本9日以内出荷さらに軽くなったフロントシフト操作 エルゴノミックパワーカーブ 新形状リンク構造 ナチュラルなストローク感覚 ワイドタイヤクリアランス 従来のロード FD と比べチェーンライン +2.5 mm 延長 ワイドレンジのフロントギアリング 17T フロントレンジ 正確で簡単なフロントディレイラー調整 多様なケーブルルーティングに対応 新形状リンク構造 ケーブルアジャスター搭載仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:17T、リンクブッシュ:7色シリーズカラー質量(g)平均96シリーズGRX 11-speed角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)47ギヤ歯数対応トップ:46-48T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
FC-RX600-10 GRX グラベル クランクセット 2x10スピード
SHIMANO(シマノ)¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷様々な地形やライディングスタイルに対応する最適なギアリング ロングライディングに対応するワイドなギアレンジ仕様リアスピード:10、スパイダー/ギアアーム:4歯数46-30T寸法(mm)Qファクター:151色ブラック質量(g)平均:810シリーズGRX 10-speedチェーン長(mm)47寸法P.C.D.(mm)左/右:110/80適合チェーンHG 10スピード
FC-RX600-11 GRX グラベル クランクセット 2x11スピード
SHIMANO(シマノ)¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷様々な地形やライディングスタイルに対応する最適なギアリング ロングライディングに対応するワイドなギアレンジ仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4歯数46-30T寸法(mm)Qファクター:151色ブラック質量(g)平均:806シリーズGRX 11-speedチェーン長(mm)47寸法P.C.D.(mm)左/右:110/80適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
GRX ST-RX400 デュアルコントロールレバー 左レバーのみ 2段 ハイドローリック /ケーブル・ホース・オイルは別売です。 ディスクブレーキ仕様
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷
ブレーキキャリパー IBRRX410RDRF リア
SHIMANO(シマノ)¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減。メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス。GRX BR-RX410ディスクブレーキキャリパーは、強化されたモジュレーションと素早い初期制動点により、グラベルサイクリングに新しいレベルのコントロール性を提供。また、小型化された構造により、静かでメンテナンスが容易なシステムを実現。用途Brake type:HYDRAULIC。リア。リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm。Mount Type:FLAT MOUNT。パッド:樹脂(フィン付き)。推奨ディスクブレーキローター:RT-CL700 SM-RT64。推奨ブレーキレバー:ST-RX610 ST-RX715 BL-RS717。ブレーキタイプ:ハイドローリック・ディスクブレーキ。ピストン:2
ブレーキキャリパー IBRRX410F6RF フロント
SHIMANO(シマノ)¥6,798税込¥7,4781個8日以内出荷パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減。メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス。GRX BR-RX410ディスクブレーキキャリパーは、強化されたモジュレーションと素早い初期制動点により、グラベルサイクリングに新しいレベルのコントロール性を提供。また、小型化された構造により、静かでメンテナンスが容易なシステムを実現。用途Brake type:HYDRAULIC。フロント。160 mmディスクブレーキローター組み付け用ブラケット。Mount Type:FLAT MOUNT。パッド:樹脂(フィン付き)。推奨ディスクブレーキローター:RT-CL700 SM-RT64。推奨ブレーキレバー:ST-RX610 ST-RX715 BL-RS717。ブレーキタイプ:ハイドローリック・ディスクブレーキ。ピストン:2