カテゴリ
- 自転車部品(14)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- プロトブレンボ(72)
- エスコ(41)
- メディアカバーマーケット(24)
- brembo(21)
- BEET(16)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](12)
- ゼブラ(11)
- POSH Faith(11)
- ゴールドメダル(11)
- U-CP(10)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- LEAD(リード工業)(9)
- omron(オムロン)(8)
- SONY(ソニー)(8)
- コクヨ(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- サンワサプライ(6)
- AFAM(アファム)(6)
- ブランドをもっと見る
「rx10」の検索結果
特価

FC-RX600-10 GRX グラベル クランクセット 2x10スピード
SHIMANO(シマノ)¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷様々な地形やライディングスタイルに対応する最適なギアリング ロングライディングに対応するワイドなギアレンジ仕様リアスピード:10、スパイダー/ギアアーム:4歯数46-30T寸法(mm)Qファクター:151色ブラック質量(g)平均:810シリーズGRX 10-speedチェーン長(mm)47寸法P.C.D.(mm)左/右:110/80適合チェーンHG 10スピード
RD-RX400 GRX リアディレイラー 10S
SHIMANO(シマノ)¥7,298税込¥8,0281本9日以内出荷荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止 シマノシャドーRD+ 様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能 グラベルライドに最適化されたクラッチテンション 現行の10s ロード デュアルコントロールレバー に対応 ワイドレンジのフロントギアリング仕様リアスピード:10、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):36T、(最小):32T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4歯数プーリー:11T色シリーズカラー質量(g)平均303シリーズGRX 10-speedギヤ歯数最大フロント(差):16T適合チェーンHG-X 10スピード
GRX ST-RX400 デュアルコントロールレバー 右レバーのみ 10段 ハイドローリック /ケーブル・ホース・オイルは別売です。 ディスクブレーキ仕様
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷
ブレーキキャリパー IBRRX410RDRF リア
SHIMANO(シマノ)¥6,398税込¥7,0381個8日以内出荷パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減。メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス。GRX BR-RX410ディスクブレーキキャリパーは、強化されたモジュレーションと素早い初期制動点により、グラベルサイクリングに新しいレベルのコントロール性を提供。また、小型化された構造により、静かでメンテナンスが容易なシステムを実現。用途Brake type:HYDRAULIC。リア。リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm。Mount Type:FLAT MOUNT。パッド:樹脂(フィン付き)。推奨ディスクブレーキローター:RT-CL700 SM-RT64。推奨ブレーキレバー:ST-RX610 ST-RX715 BL-RS717。ブレーキタイプ:ハイドローリック・ディスクブレーキ。ピストン:2
ブレーキキャリパー IBRRX410F6RF フロント
SHIMANO(シマノ)¥7,198税込¥7,9181個8日以内出荷パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減。メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス。GRX BR-RX410ディスクブレーキキャリパーは、強化されたモジュレーションと素早い初期制動点により、グラベルサイクリングに新しいレベルのコントロール性を提供。また、小型化された構造により、静かでメンテナンスが容易なシステムを実現。用途Brake type:HYDRAULIC。フロント。160 mmディスクブレーキローター組み付け用ブラケット。Mount Type:FLAT MOUNT。パッド:樹脂(フィン付き)。推奨ディスクブレーキローター:RT-CL700 SM-RT64。推奨ブレーキレバー:ST-RX610 ST-RX715 BL-RS717。ブレーキタイプ:ハイドローリック・ディスクブレーキ。ピストン:2
BR-RX820 ハイドローリック・ディスクブレーキ 2ピストン フラットマウント SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥8,398税込¥9,2381個9日以内出荷SHIMANO GRX ハイドローリック・ディスクブレーキ BR-RX820 2ピストン フラットマウント リア シリーズカラー。・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減。・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス仕様●マウントアダプター:1リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm●フロント/リア:リア種別リアパッド樹脂(フィン付き)
BR-RX820 ハイドローリック・ディスクブレーキ 2ピストン フラットマウント SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷SHIMANO GRX ハイドローリック・ディスクブレーキ BR-RX820 2ピストン フラットマウント フロント シリーズカラー。・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減。・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス仕様●マウントアダプター:160 mmディスクブレーキローター組み付け用ブラケット●フロント/リア:フロント種別フロントパッド樹脂(フィン付き)