カテゴリ

  • 自転車部品(15)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • モノタロウ(1)
  • 三菱電機(5)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(26)
  • BIGM(丸山製作所)(236)
  • SUS(エスユーエス)(93)
  • Gクラフト(55)
  • DAYTONA(デイトナ)(30)
  • 三ツ星ベルト(23)
  • StarTech.com(21)
  • イスカル(19)
  • TRUSCO(19)
  • BIG DAISHOWA(18)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(17)
  • CKD(16)
  • brembo(15)
  • 京セラ(13)
  • イマオコーポレーション(10)
  • ツボサン(10)
  • IKO(日本トムソン)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-t12」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CS-R8101-12 12S カセットスプロケット SHIMANO ULTEGRA SHIMANO(シマノ)CS-R8101-12 12S カセットスプロケット SHIMANO ULTEGRASHIMANO(シマノ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
SHIMANO ULTEGRA カセットスプロケット CS-R8101-12 12スピード
SLX FH-M7130-B 12mmEスルー センターロック ロックリング別売 リアフリーハブ SHIMANO(シマノ)SLX FH-M7130-B 12mmEスルー センターロック ロックリング別売 リアフリーハブSHIMANO(シマノ)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ディスクブレーキ用リアフリーハブ スプラインマウントとロックリングによるディスクブレーキローターの容易な取り付け 12mmE-スルーアクスル 拡張ワイドO.L.D.仕様:157mm より急激な加速がライディングを一段とエキサイティングなものに MICRO SPLINEによる10Tトップギア用のものより小型のスプライン直径 シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能 12S専用 Jベンドスポーク用
寸法(mm)OLD:157軸長(mm)157×12質量(g)363
カセットスプロケット ECSHG2107228 7S 12-28T SHIMANO(シマノ)カセットスプロケット ECSHG2107228 7S 12-28TSHIMANO(シマノ)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
幅広く使われるHG-Mスプラインに対応する、汎用性に優れたカセットスプロケット。HYPERGLIDEテクノロジーがスムーズで軽く、信頼性の高いシフトパフォーマンスを実現。7スピードのCS-HG210-7 HYPERGLIDEカセットスプロケットは、幅広く利用されているHG-Mスプラインシステムに対応しています。シマノのHYPERGLIDEテクノロジーが、スムーズで精密なシフト性能を実現します。
用途歯数:12-28T
CS-R7100-12 12S カセットスプロケット SHIMANO 105 SHIMANO(シマノ)CS-R7100-12 12S カセットスプロケット SHIMANO 105SHIMANO(シマノ)
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
SHIMANO 105 カセットスプロケット CS-R7101-12 12スピード
仕様●Combination name:11-34T(12S)●Speeds:12-speed / Road組合対応11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-34T
SLX FH-M7110 12mmEスルー センターロック ロックリング別売 リアフリーハブ SHIMANO(シマノ)SLX FH-M7110 12mmEスルー センターロック ロックリング別売 リアフリーハブSHIMANO(シマノ)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ディスクブレーキ用リアフリーハブ スプラインマウントとロックリングによるディスクブレーキローターの容易な取り付け 12mmE-スルーアクスル より急激な加速がライディングを一段とエキサイティングなものに MICRO SPLINEによる10Tトップギア用のものより小型のスプライン直径 シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能 12S専用 Jベンドスポーク用
寸法(mm)OLD:142質量(g)352軸長(mm)142×12
SLX FH-M7110-B 12mmEスルー センターロック ロックリング別売 リアフリーハブ SHIMANO(シマノ)SLX FH-M7110-B 12mmEスルー センターロック ロックリング別売 リアフリーハブSHIMANO(シマノ)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ディスクブレーキ用リアフリーハブ スプラインマウントとロックリングによるディスクブレーキローターの容易な取り付け 12mmE-スルーアクスル より急激な加速がライディングを一段とエキサイティングなものに MICRO SPLINEによる10Tトップギア用のものより小型のスプライン直径 シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能 12S専用 Jベンドスポーク用
寸法(mm)OLD:148質量(g)355軸長(mm)148×12
SLX SM-CRM75 チェーンリング SHIMANO(シマノ)SLX SM-CRM75 チェーンリングSHIMANO(シマノ)
4,098税込4,508
1枚
5日以内出荷
特殊なMTBギア歯によりチェーンの係合と保持を改善 交換可能なシングル/ダブルのチェーンリング クランクセットは共通部品として使用可能 優れたチェーンリテンション ライダーによるチューニング可能 歯数構成: 30T, 32T, 34T FC-M7100/7120/7130専用 ダイレクトマウントタイプ:MTB12S フロントシングルギア
カセットスプロケット ECSHG2107232 7S 12-32T SHIMANO(シマノ)カセットスプロケット ECSHG2107232 7S 12-32TSHIMANO(シマノ)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
幅広く使われるHG-Mスプラインに対応する、汎用性に優れたカセットスプロケット。HYPERGLIDEテクノロジーがスムーズで軽く、信頼性の高いシフトパフォーマンスを実現。7スピードのCS-HG210-7 HYPERGLIDEカセットスプロケットは、幅広く利用されているHG-Mスプラインシステムに対応しています。シマノのHYPERGLIDEテクノロジーが、スムーズで精密なシフト性能を実現します。
用途歯数:12-32T
Y0S19802T WH-RX870-TL-F12-700C チューブレステープ SHIMANO(シマノ)Y0S19802T WH-RX870-TL-F12-700C チューブレステープSHIMANO(シマノ)
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
チューブレステープ WH-RX870-TL-F12-700C
Y0T49803T CS-M9200 15TギアF SHIMANO(シマノ)Y0T49803T CS-M9200 15TギアFSHIMANO(シマノ)
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
Sprocket 15T F CS-M9200-12Sprocket 15T FC S-M9200-12
Y0S19801T WH-RX870-TL-F12-700C スポーク 289mm SHIMANO(シマノ)Y0S19801T WH-RX870-TL-F12-700C スポーク 289mmSHIMANO(シマノ)
469税込516
1個
欠品中
スポーク(289 mm) WH-RX870-TL-F12-700C
Y33S98490 SG-3R40 駆動体ユニット 12T SHIMANO(シマノ)Y33S98490 SG-3R40 駆動体ユニット 12TSHIMANO(シマノ)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
CS-HG710-12 12S カセットスプロケット SHIMANO(シマノ)CS-HG710-12 12S カセットスプロケットSHIMANO(シマノ)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
SHIMANO Cassette CS-HG710-12 12-speed 11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-32-36洗練された12ステップのギアの組合わせは、あらゆる状況で最高の効率と加速性能を提供新たな12速、既存の11速のロードフリーハブボディー双方に互換性を保持
仕様●Combination name:11-36T(12S)●Speeds:12-speed / Road組合対応11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-32-36T
CS-M7100-12 12S カセットスプロケット SHIMANO SLX SHIMANO(シマノ)CS-M7100-12 12S カセットスプロケット SHIMANO SLXSHIMANO(シマノ)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
SHIMANO SLX カセットスプロケット CS-M7100-12 12スピード先進的なシフティング性能があらゆるトレイルでのライディングをサポートペダリングの最中でもスムーズなシフティングHYPERGLIDE+より軽量で高剛性のカセット スプロケット構成BEAM SPIDER・より軽量なドライブトレインのセットアップ新フリーハブボディによる10T ロー側 スプロケットMICRO SPLINE・ワイドレンジとクロスレシオ12スピードのドライブトレイン
CS-M8100-12 12S カセットスプロケット SHIMANO DEORE XT SHIMANO(シマノ)CS-M8100-12 12S カセットスプロケット SHIMANO DEORE XTSHIMANO(シマノ)
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
SHIMANO DEORE XT カセットスプロケット CS-M8100-12 12スピード・優れたシフティング性能HYPERGLIDE+ による素早くスムースなシフティング性能BEAM SPIDERより軽量で丈夫カセットの慣性力軽減によるより素早い加速・MICRO SPLINE新フリーハブボディによる10T ロー側 スプロケット・ワイドレンジとクロスレシオ12スピードのドライブトレイン