カテゴリ
- 自転車部品(18)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- DEDA ELEMENTI(1)
- RITCHEY(1)
「sm-jc41」の検索結果

DI2 エレクトリックケーブル EW-SD50
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本4日以内出荷から8日以内出荷電流、信号兼用のエレクトロニックケーブル 4→2芯でさらに細くなったケーブル 小型防水コネクター(直径5.1mm)
SM-EW90-A DI2ジャンクションA 3ポート
SHIMANO(シマノ)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷コックピット用ジャンクション、3ポート仕様。ステム下などに取り付けて使用します。 バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
BT-DN110-A ビルトインタイプ 内蔵式バッテリー
SHIMANO(シマノ)¥18,980税込¥20,8781本9日以内出荷適合【バッテリーチャージャー】SM-BCR2質量(g)50(平均)シリーズULTEGRA R8050 シリーズ定格電圧(V)7.4バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
BT-DN300 ビルトインタイプバッテリー
SHIMANO(シマノ)¥20,980税込¥23,0781本10日以内出荷新たなDN300バッテリーには、Di2ユーザーに長く親しまれてきた防水設計が施されています。 3つのポートを備え、シマノの12速ロードディレイラーとシフターに安定した電力を供給します。(完全有線接続の場合) エレトリックワイヤーSD300とR9250/R8150シリーズ以降のシステムに対応 SD300ポート:3個 BT-DN110と同じ固定方法適合【バッテリーチャージャー】RD-R9250、RD-R8150、RD-R7150質量(g)52(平均)シリーズULTEGRA R8100 シリーズ定格電圧(V)7.4バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
デュラエースDI2 バッテリーチャージャー本体 SM-BCR1
SHIMANO(シマノ)¥9,498税込¥10,4481個8日以内出荷7970電子制御シフティングシステム専用バッテリーチャージャー用ケーブル
SM-EW90-B DI2ジャンクションA 5ポート
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷コックピット用ジャンクション、5ポート仕様。TT仕様対応。STIレバー他、DHバーシフターなどの関連パーツを付ける場合に使用する5ポートタイプ。ステム下などに取り付けて使用します。バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。