カテゴリ

  • 自転車部品(18)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • DEDA ELEMENTI(1)
  • RITCHEY(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sm-jc41」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DI2 SM-JC41 ジャンクションB 単体 SHIMANO(シマノ)DI2 SM-JC41 ジャンクションB 単体SHIMANO(シマノ)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
DI2 エレクトリックケーブル EW-SD50 SHIMANO(シマノ)DI2 エレクトリックケーブル EW-SD50SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
電流、信号兼用のエレクトロニックケーブル 4→2芯でさらに細くなったケーブル 小型防水コネクター(直径5.1mm)
SM-EW90 フック SHIMANO(シマノ)SM-EW90 フックSHIMANO(シマノ)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
EW-RS910 エンドキャップ/クッション SHIMANO(シマノ)EW-RS910 エンドキャップ/クッションSHIMANO(シマノ)
339税込373
1個
8日以内出荷
SM-BCR2 USB CABLE SHIMANO(シマノ)SM-BCR2 USB CABLESHIMANO(シマノ)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
Y71J98040 EW-RS910 フレームホルダー/取付ボルト SHIMANO(シマノ)Y71J98040 EW-RS910 フレームホルダー/取付ボルトSHIMANO(シマノ)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
ST-R8050 取付バンドユニット SHIMANO(シマノ)ST-R8050 取付バンドユニットSHIMANO(シマノ)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
SM-EW90-A DI2ジャンクションA 3ポート SHIMANO(シマノ)SM-EW90-A DI2ジャンクションA 3ポートSHIMANO(シマノ)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
コックピット用ジャンクション、3ポート仕様。ステム下などに取り付けて使用します。 バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
Y71J98020 EW-RS910 ハンドルホルダーA/B SHIMANO(シマノ)Y71J98020 EW-RS910 ハンドルホルダーA/BSHIMANO(シマノ)
569税込626
1個
8日以内出荷
BT-DN110-A ビルトインタイプ 内蔵式バッテリー SHIMANO(シマノ)BT-DN110-A ビルトインタイプ 内蔵式バッテリーSHIMANO(シマノ)
18,980税込20,878
1本
9日以内出荷
適合【バッテリーチャージャー】SM-BCR2質量(g)50(平均)シリーズULTEGRA R8050 シリーズ定格電圧(V)7.4バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
Y71J98030 EW-RS910 クッション SHIMANO(シマノ)Y71J98030 EW-RS910 クッションSHIMANO(シマノ)
389税込428
1セット(2個)
8日以内出荷
Y71J00019 EW-RS910 コードホルダー SHIMANO(シマノ)Y71J00019 EW-RS910 コードホルダーSHIMANO(シマノ)
389税込428
1個
8日以内出荷
EW-WU111 クリップ 2P SHIMANO(シマノ)EW-WU111 クリップ 2PSHIMANO(シマノ)
389税込428
1個
8日以内出荷
BT-DN300 ビルトインタイプバッテリー SHIMANO(シマノ)BT-DN300 ビルトインタイプバッテリーSHIMANO(シマノ)
20,980税込23,078
1本
10日以内出荷
新たなDN300バッテリーには、Di2ユーザーに長く親しまれてきた防水設計が施されています。 3つのポートを備え、シマノの12速ロードディレイラーとシフターに安定した電力を供給します。(完全有線接続の場合) エレトリックワイヤーSD300とR9250/R8150シリーズ以降のシステムに対応 SD300ポート:3個 BT-DN110と同じ固定方法
適合【バッテリーチャージャー】RD-R9250、RD-R8150、RD-R7150質量(g)52(平均)シリーズULTEGRA R8100 シリーズ定格電圧(V)7.4バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
SM-EW90 A バンド S SHIMANO(シマノ)SM-EW90 A バンド SSHIMANO(シマノ)
649税込714
1個
8日以内出荷
TL-EW02 プラグ工具 E-tube SHIMANO(シマノ)TL-EW02 プラグ工具 E-tubeSHIMANO(シマノ)
469税込516
1個
4日以内出荷
デュラエースDI2 バッテリーチャージャー本体 SM-BCR1 SHIMANO(シマノ)デュラエースDI2 バッテリーチャージャー本体 SM-BCR1SHIMANO(シマノ)
9,498税込10,448
1個
8日以内出荷
7970電子制御シフティングシステム専用バッテリーチャージャー用ケーブル
SM-EW90-B DI2ジャンクションA 5ポート SHIMANO(シマノ)SM-EW90-B DI2ジャンクションA 5ポートSHIMANO(シマノ)
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
コックピット用ジャンクション、5ポート仕様。TT仕様対応。STIレバー他、DHバーシフターなどの関連パーツを付ける場合に使用する5ポートタイプ。ステム下などに取り付けて使用します。バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。