カテゴリ
- 自転車部品(23)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- モノタロウ(5)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](20)
- AFAM(アファム)(43)
- AMPHENOL(34)
- BIGM(丸山製作所)(165)
- ISA(68)
- MAZDA(マツダ)(105)
- SMC(163)
- TRUSCO(24)
- エスコ(25)
- カワグレ(70)
- トーエイライト(17)
- ニッサン(52)
- ホンダ(62)
- ミツビシ(75)
- 三ツ星ベルト(27)
- 岩田製作所(22)
- 東海キャスター(16)
- 椿本チエイン(30)
- ブランドをもっと見る
「t-44」の検索結果

Y0PX9802T CR-ET600 44T
SHIMANO(シマノ)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷Chainring 44T for FC-E8000/FC-E8050/FC-M8050 (without CG)/CR-ET600
Y0SB9801T FC-RX820-1 44T
SHIMANO(シマノ)¥9,098税込¥10,0081個7日以内出荷フロントチェーンリングタイプ:シングル。44T用途Teeth:44T。Compatible Ypart model:FC-RX820-1
FC-M591/M590 トリプル/9スピード チェーンリング 22T (ブラック) FC-M591/M590-L / 44-32-24T 用
SHIMANO(シマノ)¥929税込¥1,0221個8日以内出荷
FC-M591/M590 トリプル/9スピード チェーンリング 32T (ブラック) FC-M591/M590-L / 44-32-24T 用
SHIMANO(シマノ)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷
DH-UR705-3D センターロック ディスクブレーキ用 ハブダイナモ 3.0W E-スルー
SHIMANO(シマノ)¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷12mmEスルー E2 6V-3.0W センターロックローター対応 OLD:100mm Eスルーアクスル別売 新内部ユニット構造で DH-T8000-3D より 28g 軽量 回転効率向上によりダイナモの抵抗がDH-T8000より最大44%軽減 E-スルー 12 mm で適切な位置決めが可能 アンギュラコンタクトベアリング コンパクトで軽量 低い回転抵抗 簡単に設置できるディスクローター 耐久性のあるシール性能
RD-U6020-10 10S リアディレイラー SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥7,598税込¥8,3581個8日以内出荷SHIMANO CUES リアディレイラー RD-U6020-10 10スピード。・トレイル、グラベル、街中のどこを走っても、安定したドライブトレインパフォーマンスを提供。ロープロファイル設計により、あらゆるライディングシーンでリアディレーラーを障害物から保護。トータルキャパシティ:44T。最大ロースプロケット:39T(2x10スピード)。・耐久性のあるE-BIKEパフォーマンスを目指して設計とテストを実施。E-BIKE対応仕様プーリーケージ:SGSブラケット直付(シャドー)
SM-CRE50 STEPS E5000 チェーンリング
SHIMANO(シマノ)¥3,798税込¥4,1781枚9日以内出荷対称的で現行のE6000シリーズよりも狭いQファクターデザイン 様々なシステム向けチェーンラインの標準化と統一 正方形のボトムブラケット軸セレーション付き3ピース構造 チェーンケース対応色ダークグレータイプチェーンガードタイプ:ダブル、シングル、チェーンガードなしシリーズSHIMANO STEPS E5080 シリーズチェーン長(mm)46.5