カテゴリ

  • 自転車部品(27)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • モノタロウ(12)
  • BIGM(丸山製作所)(306)
  • CKD(36)
  • FIT-ONE(24)
  • イスカル(23)
  • SUS(エスユーエス)(23)
  • フロウエル(21)
  • JTC(19)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18)
  • MAD MAX(マッドマックス)(18)
  • TRUSCO(15)
  • brembo(15)
  • イメージニクス(15)
  • エスコ(11)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • ケルヒャー(10)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(10)
  • Wera(9)
  • 三菱電機(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t10-12」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RD-M8100-SGS DEORE XT リアディレイラー 1x12S SHIMANO(シマノ)RD-M8100-SGS DEORE XT リアディレイラー 1x12SSHIMANO(シマノ)
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷
様々なトレイルコンディションに対応する素早く正確なシフティング性能 より素早くショックレスなシフティング HYPERGLIDE+ カセットスプロケット10-51T歯組による12スピードワイドレンジ のドライブトレイン 全てのギアポジションにおいて静かなドライブトレイン ローギアにおいて軽減されたリアディレイラーによるチェーンテンション リアディレイラープーリーケージに追加された新規バンパーストッパー バンパーストッパー 13T プーリー 起伏の多い地形でも安定したドライブトレイン ロープロファイル デザイン シマノシャドーRD+
仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):51T、(最小):51T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:7、バンパー付きプーリーケージ歯数プーリー:13Tシリーズカラー質量(g)平均284シリーズDEORE XT M8100 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):0T適合チェーンHG 12スピード
SLX FH-M7130-B 12mmEスルー センターロック ロックリング別売 リアフリーハブ SHIMANO(シマノ)SLX FH-M7130-B 12mmEスルー センターロック ロックリング別売 リアフリーハブSHIMANO(シマノ)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ディスクブレーキ用リアフリーハブ スプラインマウントとロックリングによるディスクブレーキローターの容易な取り付け 12mmE-スルーアクスル 拡張ワイドO.L.D.仕様:157mm より急激な加速がライディングを一段とエキサイティングなものに MICRO SPLINEによる10Tトップギア用のものより小型のスプライン直径 シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能 12S専用 Jベンドスポーク用
寸法(mm)OLD:157軸長(mm)157×12質量(g)363
CS-HG500-10 ロックリング12Tヨウ SHIMANO(シマノ)CS-HG500-10 ロックリング12TヨウSHIMANO(シマノ)
609税込670
1個
8日以内出荷
SLX FH-M7110 12mmEスルー センターロック ロックリング別売 リアフリーハブ SHIMANO(シマノ)SLX FH-M7110 12mmEスルー センターロック ロックリング別売 リアフリーハブSHIMANO(シマノ)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ディスクブレーキ用リアフリーハブ スプラインマウントとロックリングによるディスクブレーキローターの容易な取り付け 12mmE-スルーアクスル より急激な加速がライディングを一段とエキサイティングなものに MICRO SPLINEによる10Tトップギア用のものより小型のスプライン直径 シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能 12S専用 Jベンドスポーク用
寸法(mm)OLD:142質量(g)352軸長(mm)142×12
SLX FH-M7110-B 12mmEスルー センターロック ロックリング別売 リアフリーハブ SHIMANO(シマノ)SLX FH-M7110-B 12mmEスルー センターロック ロックリング別売 リアフリーハブSHIMANO(シマノ)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ディスクブレーキ用リアフリーハブ スプラインマウントとロックリングによるディスクブレーキローターの容易な取り付け 12mmE-スルーアクスル より急激な加速がライディングを一段とエキサイティングなものに MICRO SPLINEによる10Tトップギア用のものより小型のスプライン直径 シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能 12S専用 Jベンドスポーク用
寸法(mm)OLD:148質量(g)355軸長(mm)148×12
リアディレイラー RD-4700-GS SHIMANO(シマノ)リアディレイラー RD-4700-GSSHIMANO(シマノ)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
安定した変速パフォーマンススムーズで軽い変速操作 新ケーブルピッチ設計
ブラケット直付仕様(適合リアスピード)10スピード、(適合チェーン)HG-X、(トータルキャパシティ)41T/ダブル39T、(適合トップギア)最小/11・最大/12T、(適合ローギア)最小/25・最大/32T:ダブル28/34T歯数最大フロント差/20T(ダブル16T)プーリーGS
RD-M9120-SGS XTR ロングケージリアディレイラー 2x12S SHIMANO(シマノ)RD-M9120-SGS XTR ロングケージリアディレイラー 2x12SSHIMANO(シマノ)
33,980税込37,378
1本
6日以内出荷
スムーズなシフティング性能 最適化された新ドライブシステム サイレントドライブトレイン ローギアポジションでリアディレイラーテンションが減少、チェーンがハイテンションとなるのを防止 リアディレイラープーリーケージにバンパーを追加 大型 13T プーリー ロープロファイルデザイン シマノ シャドー RD+ ロースプロケット互換性 10-45T (2x12スピード) 10-45T (1x12スピード)
仕様リアスピード:12 (フロントダブル)、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):45T、(最小):45T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:8歯数プーリー:13Tシリーズカラー質量(g)平均241シリーズXTR M9100 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):10T適合チェーンHG 12スピード
CS-HG500-10 スプロケット12T SHIMANO(シマノ)CS-HG500-10 スプロケット12TSHIMANO(シマノ)
649税込714
1個
8日以内出荷
CS-HG500 10S 12-28 SHIMANO(シマノ)CS-HG500 10S 12-28SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
シマノ 10速用カセットフリーコグ 12-28T
歯数12-28T
Y0T49804T CS-M9200 10TギアC (ツバツキギア) SHIMANO(シマノ)Y0T49804T CS-M9200 10TギアC (ツバツキギア)SHIMANO(シマノ)
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
Sprocket 10T C (built in spacer type) CS-M9200-12
RD-M7100-SGS SLX リアディレイラー 1×12S SHIMANO(シマノ)RD-M7100-SGS SLX リアディレイラー 1×12SSHIMANO(シマノ)
9,398税込10,338
1本
7日以内出荷
先進的なシフティング性能があらゆるトレイルでのライディングをサポート 素早くショックレスなシフティング HYPERGLIDE+ エクストラワイドレンジ 12スピード ドライブトレイン -10-51T(12スピード) どのギアポジションでも静かなドライブトレイン ローギアでのチェーンテンションを軽減 アグレッシブなトレイルで振動により暴れるチェーンからの衝撃を吸収するバンパー構造を採用し、リアディレイラーのプーリーケージを保護 13T ビッグプーリー 起伏の多い地形でも安定したドライブトレイン ロープロファイル設計 シマノシャドーRD+
仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):51T、(最小):51T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:7、バンパー付きプーリーケージ歯数プーリー:13Tシリーズカラー質量(g)平均313シリーズDEORE XT M7100 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):0T適合チェーンHG 12スピード
FD-M9100-E XTR SIDE SWING フロントディレイラー (Eタイプマウント) 2x12S SHIMANO(シマノ)FD-M9100-E XTR SIDE SWING フロントディレイラー (Eタイプマウント) 2x12SSHIMANO(シマノ)
15,980税込17,578
1本
9日以内出荷
サイドスイング 機構によるスムーズなシフティング D、 E、 M タイプマウントが使用可能 38-28T クランクセット用 48.8 mm、 51.8 mm チェーンライン適合
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6シリーズカラー質量(g)平均88シリーズXTR M9100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:38T適合チェーンHG 12スピード
FD-M8100-E DEORE XT SIDE SWING フロントディレイラー (Eタイプマウント) 2x12S SHIMANO(シマノ)FD-M8100-E DEORE XT SIDE SWING フロントディレイラー (Eタイプマウント) 2x12SSHIMANO(シマノ)
5,998税込6,598
1本
9日以内出荷
独自設計による信頼性の高いシフティング ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善 SIDE SWINGフロントディレイラー フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ 幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性 D、E、および M タイプのマウントが利用可能 より大きなタイヤクリアランス ワイドリム 2.3インチタイヤに対応 より高い互換性 48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6シリーズカラー質量(g)平均106シリーズDEORE XT M8100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:36-38T適合チェーンHG 12スピード
FD-M8100-D DEORE XT SIDE SWING フロントディレイラー (ダイレクトマウント) 2x12S SHIMANO(シマノ)FD-M8100-D DEORE XT SIDE SWING フロントディレイラー (ダイレクトマウント) 2x12SSHIMANO(シマノ)
5,998税込6,598
1本
9日以内出荷
独自設計による信頼性の高いシフティング ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善 SIDE SWINGフロントディレイラー フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ 幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性 D、E、および M タイプのマウントが利用可能 より大きなタイヤクリアランス ワイドリム 2.3インチタイヤに対応 より高い互換性 48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6シリーズカラー質量(g)平均135シリーズDEORE XT M8100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:36-38T適合チェーンHG 12スピード
FD-M7100-M SLX SIDE SWING フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2x12S SHIMANO(シマノ)FD-M7100-M SLX SIDE SWING フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2x12SSHIMANO(シマノ)
3,998税込4,398
1本
9日以内出荷
起伏の多いでこぼこの地形で集中力と楽しさを維持します。 ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善 SIDE SWINGフロントディレイラー フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ 幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性 D、E、および M タイプのマウントが利用可能 M タイプマウントにはアダプターが必要 (Φ34.9 mm) より大きなタイヤクリアランス ワイドリム 2.3インチタイヤに対応 より高い互換性 48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6シリーズカラー質量(g)平均114シリーズDEORE XT M7100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:36-38T適合チェーンHG 12スピード
RD-M8100-GS DEORE XT リアディレイラー 1x12S SHIMANO(シマノ)RD-M8100-GS DEORE XT リアディレイラー 1x12SSHIMANO(シマノ)
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷
ロードクリアランスを大きくすることで、アグレッシブなライディングをサポート RD-M8100-SGS よりも 28 mm 高いロードクリアランス 軽量なショートケージデザインで、リアサスペンションの動作をスムーズに 様々なトレイルコンディションに対応する素早く正確なシフティング性能 どのギアポジションでも静かなドライブトレイン リアディレイラープーリーケージに追加された新規バンパーストッパー 13T ビッグプーリー ラフな地形でも安定したドライブトレイン 10-45T カセットスプロケットとの互換性(1x12スピード)
仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:35T、ロースプロケット(最大):45T、(最小):45T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:4、バンパー付きプーリーケージ歯数プーリー:13Tシリーズカラー質量(g)平均286シリーズDEORE XT M8100 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):0T適合チェーンHG 12スピード
RD-M8120-SGS DEORE XT リアディレイラー 2x12S SHIMANO(シマノ)RD-M8120-SGS DEORE XT リアディレイラー 2x12SSHIMANO(シマノ)
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷
様々なトレイルコンディションに対応する素早く正確なシフティング性能 より素早くショックレスなシフティング HYPERGLIDE+ フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ&スプロケット構成10-45T によるクロースステップ12スピードのドライブトレイン 全てのギアポジションにおいて静かなドライブトレイン ローギアにおいて軽減されたリアディレイラーによるチェーンテンション リアディレイラープーリーケージに追加された新規バンパーストッパー バンパーストッパー 13T プーリー 起伏の多い地形でも安定したドライブトレイン ロープロファイル デザイン シマノシャドーRD+
仕様リアスピード:12 (フロントダブル)、トータルキャパシティ:45T、ロースプロケット(最大):45T、(最小):45T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:7歯数プーリー:13Tシリーズカラー質量(g)平均287シリーズDEORE XT M8100 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):10T適合チェーンHG 12スピード
RD-M820-SS SAINT リアディレイラー 10S SHIMANO(シマノ)RD-M820-SS SAINT リアディレイラー 10SSHIMANO(シマノ)
21,980税込24,178
1本
9日以内出荷
チェーン暴れ・脱落を抑える、チェーンスタビライザーとショートゲージ 音鳴りを防ぐ、バンパーストッパー内蔵 高耐久のスーパーワイドリンク ロープロファイル デザイン モードコンバーターによりワイド/クロスレシオに対応 ダイレクトマウント対応
仕様リアスピード:10、トータルキャパシティ:25T、ロースプロケット(最大):28/36T、(最小):23T、トップスプロケット(最大):12T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:5歯数プーリー:11Tシリーズカラー質量(g)平均280(モードコンバーターなし)シリーズSAINT M820 シリーズベアリングプ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):シングル適合チェーンHG-X 10スピード
CS-M7100-12 12S カセットスプロケット SHIMANO SLX SHIMANO(シマノ)CS-M7100-12 12S カセットスプロケット SHIMANO SLXSHIMANO(シマノ)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
SHIMANO SLX カセットスプロケット CS-M7100-12 12スピード先進的なシフティング性能があらゆるトレイルでのライディングをサポートペダリングの最中でもスムーズなシフティングHYPERGLIDE+より軽量で高剛性のカセット スプロケット構成BEAM SPIDER・より軽量なドライブトレインのセットアップ新フリーハブボディによる10T ロー側 スプロケットMICRO SPLINE・ワイドレンジとクロスレシオ12スピードのドライブトレイン
CS-M8100-12 12S カセットスプロケット SHIMANO DEORE XT SHIMANO(シマノ)CS-M8100-12 12S カセットスプロケット SHIMANO DEORE XTSHIMANO(シマノ)
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
SHIMANO DEORE XT カセットスプロケット CS-M8100-12 12スピード・優れたシフティング性能HYPERGLIDE+ による素早くスムースなシフティング性能BEAM SPIDERより軽量で丈夫カセットの慣性力軽減によるより素早い加速・MICRO SPLINE新フリーハブボディによる10T ロー側 スプロケット・ワイドレンジとクロスレシオ12スピードのドライブトレイン
FD-M9100-M XTR SIDE SWING フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2x12S SHIMANO(シマノ)FD-M9100-M XTR SIDE SWING フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2x12SSHIMANO(シマノ)
15,980税込17,578
1本
9日以内出荷
サイドスイング 機構によるスムーズなシフティング D、 E、 M タイプマウントが使用可能 M タイプマウントにはアダプターが必要 (Φ34.9 mm) 38-28T クランクセット用 48.8 mm、 51.8 mm チェーンライン適合
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6シリーズカラー質量(g)平均99シリーズXTR M9100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:38T適合チェーンHG 12スピード
FD-M9100-D XTR SIDE SWING フロントディレイラー (ダイレクトマウント) 2x12S SHIMANO(シマノ)FD-M9100-D XTR SIDE SWING フロントディレイラー (ダイレクトマウント) 2x12SSHIMANO(シマノ)
15,980税込17,578
1本
9日以内出荷
サイドスイング 機構によるスムーズなシフティング D、 E、 M タイプマウントが使用可能 38-28T クランクセット用 48.8 mm、 51.8 mm チェーンライン適合
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6シリーズカラー質量(g)平均110シリーズXTR M9100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:38T適合チェーンHG 12スピード
RD-M7120-SGS SLX リアディレイラー 2×12S SHIMANO(シマノ)RD-M7120-SGS SLX リアディレイラー 2×12SSHIMANO(シマノ)
9,198税込10,118
1本
9日以内出荷
先進的なシフティング性能があらゆるトレイルでのライディングをサポート 素早くショックレスなシフティング HYPERGLIDE+ フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ&スプロケット構成10-45T によるクロスレシオ12スピードのドライブトレイン どのギアポジションでも静かなドライブトレイン ローギアでのチェーンテンションを軽減 リアディレイラープーリーケージに追加された新規バンパーストッパー バンパーストッパー 13T ビッグプーリー 起伏の多い地形でも安定したドライブトレイン ロープロファイル設計 シマノシャドーRD+
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、トータルキャパシティ:45T、ロースプロケット(最大):45T、(最小):45T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:7歯数プーリー:13Tシリーズカラー質量(g)平均307シリーズDEORE XT M7100 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):10T適合チェーンHG 12スピード
RD-M9100-SGS XTR ロングケージ リアディレイラー 12S SHIMANO(シマノ)RD-M9100-SGS XTR ロングケージ リアディレイラー 12SSHIMANO(シマノ)
34,980税込38,478
1本
9日以内出荷
スムーズなシフティング性能 最適化された新ドライブシステム サイレントドライブトレイン ローギアポジションでリアディレイラーテンションが減少、ローギアポジションでチェーンがハイテンションとなるのを防止 リアディレイラープーリーケージにバンパーを追加 大型 13T プーリー ロープロファイルデザイン シマノ シャドー RD+ ロースプロケット構成 10-51T (12スピード)
仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):51T、(最小):51T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:8歯数プーリー:13Tシリーズカラー質量(g)平均240シリーズXTR M9100 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):0T適合チェーンHG 12スピード
CS-M771-10 10スピード 11-12-14-16-18-20-22-25-28-32T SHIMANO(シマノ)CS-M771-10 10スピード 11-12-14-16-18-20-22-25-28-32TSHIMANO(シマノ)
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
FD-M8100-M DEORE XT SIDE SWING フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2x12S SHIMANO(シマノ)FD-M8100-M DEORE XT SIDE SWING フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2x12SSHIMANO(シマノ)
6,098税込6,708
1本
9日以内出荷
独自設計による信頼性の高いシフティング ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善 SIDE SWINGフロントディレイラー フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ 幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性 D、E、および M タイプのマウントが利用可能 M タイプマウントにはアダプターが必要 (Φ34.9 mm) より大きなタイヤクリアランス ワイドリム 2.3インチタイヤに対応 より高い互換性 48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6シリーズカラー質量(g)平均114シリーズDEORE XT M8100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:36-38T適合チェーンHG 12スピード
FD-M7100-D SLX SIDE SWING フロントディレイラー (ダイレクトマウント) 2x12S SHIMANO(シマノ)FD-M7100-D SLX SIDE SWING フロントディレイラー (ダイレクトマウント) 2x12SSHIMANO(シマノ)
3,798税込4,178
1本
9日以内出荷
起伏の多いでこぼこの地形で集中力と楽しさを維持します。 ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善 SIDE SWINGフロントディレイラー フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ 幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性 D、E、および M タイプのマウントが利用可能 より大きなタイヤクリアランス ワイドリム 2.3インチタイヤに対応 より高い互換性 48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6シリーズカラー質量(g)平均135シリーズDEORE XT M7100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:36-38T適合チェーンHG 12スピード