カテゴリ
- 自転車部品(4)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- TOTO(137)
- SKC(環境測定)(36)
- GATOR Case(12)
- ITSKINS(10)
- GoPro(8)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
- COVER WORK(カバーワーク)(4)
- ダルトン(4)
- GAONA(ガオナ)(4)
- VISHAY(4)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
- TRUSCO(3)
- brembo(3)
- EPSON(2)
- フジマック(2)
- JIT(2)
- カーシーカシマ(2)
- ジェックス(2)
- ブランドをもっと見る
「thy」の検索結果

EBRC6001FA NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:4.0 軸:M10
SHIMANO(シマノ)¥8,598税込¥9,4581個8日以内出荷耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が50%アップ(BR-C3001-R比)。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。SHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が50%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。用途Braking power:Power: Hyper。with Cooling Fin。フロント。Nut:4.0mm (Axle:M10)。シルバー
EBRC6001RBB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:3/8
SHIMANO(シマノ)¥8,798税込¥9,6781個欠品中耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が20%アップ(BR-C3001-R比)。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。SHIMANO NEXUSリアハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が20%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。用途Braking power:Power: Hyper。with Cooling Fin。リア。Washer:8.2mm (Axle:3/8)。シルバー
EBRC6001RAB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:M10
SHIMANO(シマノ)¥8,798税込¥9,6781個欠品中耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が20%アップ(BR-C3001-R比)。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。SHIMANO NEXUSリアハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が20%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。用途Braking power:Power: Hyper。with Cooling Fin。リア。Washer:8.2mm (Axle:M10)。シルバー
EBRC6001FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9
SHIMANO(シマノ)¥8,598税込¥9,4581個8日以内出荷耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が50%アップ(BR-C3001-R比)。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。SHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が50%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。用途Braking power:Power: Hyper。with Cooling Fin。フロント。Nut:3.5mm (Axle:M9)。シルバー