カテゴリ
- 自転車部品(17)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- モノタロウ(1)
- 岩田製作所(25)
- KINGBRIGHT(18)
- SMC(17)
- 栃木屋(15)
- オーム電機(12)
- TRUSCO(11)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- サンワサプライ(7)
- 東洋技研(7)
- S&K(三興製作所)(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
- VISHAY(6)
- omron(オムロン)(5)
- ヨドノ(5)
- METZELER(メッツラー)(5)
- アトラス(5)
- ブランドをもっと見る
「tl-15」の検索結果

WH-M8120-TL-F15-B-275 27.5インチ ホイール フロント SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8120-TL-F15-B-275 センターロックディスクブレーキ フロント。・高速のコーナリングにおける信頼性。フロント 15 mm E-スルー アクスル 15% ねじり剛性の向上 25% 横剛性の向上(9 mm クイックリリースとの比較)。・シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能。・28本Jベンドスポーク(2.0-1.8-2.0 ダブルバテッド)。・外側リム幅:34.7 mm仕様バッグ:N/A色カラーステッカー:シリーズカラー寸法QR(mm)【長さ】F:15スルーアクスルなしタイヤタイプチューブレスホイールサイズ584×30C(27.5inch)
Y0U598010 WH-M8200-TL-F15-B-275 SPOKE279/NIPPLE
SHIMANO(シマノ)¥679税込¥7471個8日以内出荷スポーク(279 mm/1個)およびニップル(1個) WH-M8200-TL-F15
WH-M8120-TL-F15-B-29 29インチ ホイール フロント SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8120-TL-F15-B-29 センターロックディスクブレーキ フロント。・高速のコーナリングにおける信頼性。フロント 15 mm E-スルー アクスル 15% ねじり剛性の向上 25% 横剛性の向上(9 mm クイックリリースとの比較)。・シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能。・28本Jベンドスポーク(2.0-1.8-2.0 ダブルバテッド)。・外側リム幅:34.7 mm仕様バッグ:N/A色カラーステッカー:シリーズカラー寸法QR(mm)【長さ】F:15スルーアクスルなしタイヤタイプチューブレスホイールサイズ622×30C(29inch)
WH-M8100-TL-F15-B-275 27.5インチ ホイール フロント SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8100-TL-F15-B-275 センターロックディスクブレーキ フロント。・高速のコーナリングにおける信頼性。フロント 15 mm E-スルー アクスル 15% ねじり剛性の向上 25% 横剛性の向上(9 mm クイックリリースとの比較)。・シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能。・28本ストレートプルスポーク(2.0-1.5-2.0 ダブルバテッド)。・外側リム幅:27.9 mm仕様バッグ:N/A色カラーステッカー:ブラック寸法QR(mm)【長さ】F:15スルーアクスルなしタイヤタイプチューブレスホイールサイズ584×24C(27.5inch)
クランク抜き工具アダプター
SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷コッタレスクランクをBBから外すときに使用します。オクタリンク式クランク(BB)の場合は、TL-FC15をアダプターとして使用します。純正品番Y13009180
コッタレスクランク専用工具
SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷従来モデルのTL-FC10にTL-FC15の機能を加え、オクタリンクBBにもアダプター無しで対応できるようになりました。14mmの6角ボルトタイプのフィキシングボルトを外す際にも使用できます。アズワン品番64-9593-43純正品番Y13098210
Y0TZ98010 WHM9220TLF15B29スポ-ク299/ニップル
SHIMANO(シマノ)¥679税込¥7471個8日以内出荷WH-M9220-TL-F15-B-29 SPOKE299/NIPPLE
Y0TW9801T WHM9200TLF15B29ベアリング
SHIMANO(シマノ)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷Sealed cartridge bearing (17 x 26 x 5) WH-M9200-TL-F15
Y0TW98010 WHM9200TLF15B29スポーク300/ニップル
SHIMANO(シマノ)¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷Spoke (300 mm/1 pc.) and nipple (1 pc.) WH-M9200-TL-F15
Y0U298010 WHM8200TLF15B29スポーク298/ニップル
SHIMANO(シマノ)¥679税込¥7471個8日以内出荷Spoke (298 mm/1 pc.) and nipple (1 pc.) WH-M8200-TL-F15
ロックリング締付け工具
SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷センターロックディスクローターとHGスプロケット専用工具。カセットスプロケット、ディスクローターのロックリングに対応。用途モンキーレンチで使用します。アズワン品番64-9594-25純正品番Y12009230
Y0TX9801T WHM9200TLR12B29ベアリング
SHIMANO(シマノ)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷Sealed cartridge bearing (15 x 24 x 5) WH-M9200-TL-R12