カテゴリ
- 自転車部品(19)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- 栃木屋(155)
- 岩田製作所(34)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- リケン(30)
- フルーク(FLUKE)(28)
- イスカル(27)
- オーム電機(24)
- TRUSCO(23)
- SMC(18)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(18)
- タンガロイ(13)
- 三和電気計器(12)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(12)
- 三桂製作所(11)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(11)
- omron(オムロン)(10)
- ユーアールディ(10)
- エイト(9)
- ブランドをもっと見る
「tl-2」の検索結果
特価

Y0TZ98010 WHM9220TLF15B29スポ-ク299/ニップル
SHIMANO(シマノ)¥679税込¥7471個8日以内出荷WH-M9220-TL-F15-B-29 SPOKE299/NIPPLE
Y0U598010 WH-M8200-TL-F15-B-275 SPOKE279/NIPPLE
SHIMANO(シマノ)¥679税込¥7471個8日以内出荷スポーク(279 mm/1個)およびニップル(1個) WH-M8200-TL-F15
WH-R8170-C60-TL ULTEGRA C60 チューブレスディスクブレーキ フロントホイール
SHIMANO(シマノ)¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷最高のスピード環境と最新のタイヤ幅に対応するために設計されたULTEGRA C60ホイールセットは、DURA-ACEと同じオールカーボン製のリムプロファイルを共有していますが、11速と12速カセットのどちらにも互換性のあるハブを採用しています。 特徴 高さ60 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 製品の仕様 モデル番号:WH-R8170-C60-TL-F モデル名:WH-R8170-C60-TL 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプルブレイデッド|バテッド スポーク|直径 (mm):2.0-1.6-2.0 軸固定方法:12 mm E-THRU ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 D2リム シール|ハブ:コンタクト 内蔵グリススリーブ リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW寸法(mm)(O.L.D. )100色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)738リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズULTEGRA R8100 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)60寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100ホイールサイズ622×21C
WH-R9270-C36-TL DURA-ACE C36 チューブラーリムブレーキ フロントホイール
SHIMANO(シマノ)¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷圧倒的な加速力を誇る新たなDURA-ACE R9270 C36ホイールセットは、上り坂やコーナー、ストップ&ゴーでの感覚を変えてくれます。 これはホイールの重量だけではなく、ホイールのどの部分に重量がかかるのかが重要となります。 このまったく新しいC36のデザインでは、可能な限り質量を減らすようにされていますが、それはリムにおいて特に顕著です。 その結果生まれたのは、ライド感覚を大きく変えてくれるホイールセットでした。 特徴 山岳ステージ向け軽量チューブレスホイール 高さ36 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C36-TL-F モデル名:WH-R9270-C36-TL 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド スポーク|直径 (mm):2.0-1.5-2.0 軸固定方法:12 mm E-THRU ディスクマウント|センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 D2リム シール|ハブ:コンタクト リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW寸法(mm)(O.L.D. )100色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.5-2.0質量(g)620リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)36寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100ホイールサイズ622×21C
WH-R9270-C36-TL DURA-ACE C36 チューブレスディスクブレーキ リアホイール
SHIMANO(シマノ)¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷圧倒的な加速力を誇る新たなDURA-ACE R9270 C36ホイールセットは、上り坂やコーナー、ストップ&ゴーでの感覚を変えてくれます。 これはホイールの重量だけではなく、ホイールのどの部分に重量がかかるのかが重要となります。 このまったく新しいC36のデザインでは、可能な限り質量を減らすようにされていますが、それはリムにおいて特に顕著です。 その結果生まれたのは、ライド感覚を大きく変えてくれるホイールセットでした。 高さ36 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm DIRECT ENGAGEMENT 12速カセットスプロケットにのみ対応 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C36-TL-R モデル名:WH-R9270-C36-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド スポーク|直径 (mm):2.0-1.5-2.0 軸固定方法:12 mm E-THRU Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) エンゲージメントタイプ:Direct engagement ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 対応スポークプロテクター:CP-WR92A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW寸法(mm)(O.L.D. )142色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.5-2.0質量(g)730リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)36寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142ホイールサイズ622×21C
WH-M8100-TL-R12-B-275MTB 12S 27.5インチ ホイール リア SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8100-TL-R12-B-275 MTB 12スピード仕様バッグ:N/A色カラーステッカー:ブラック寸法QR(mm)【長さ】R:12スルーアクスルなしタイヤタイプチューブレスホイールサイズ584×24C(27.5inch)
WH-M8120-TL-R12-B-29 MTB 12S 29インチ ホイール リア SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8120-TL-R12-B-29 MTB 12スピード仕様バッグ:N/A色カラーステッカー:シリーズカラー寸法QR(mm)【長さ】R:12スルーアクスルなしタイヤタイプチューブレスホイールサイズ622×30C(29inch)
WH-M8120-TL-R12-B-275 MTB12S 27.5インチ ホイール リア SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8120-TL-R12-B-275 MTB 12スピード仕様バッグ:N/A色カラーステッカー:シリーズカラー寸法QR(mm)【長さ】R:12スルーアクスルなしタイヤタイプチューブレスホイールサイズ584×30C(27.5inch)
WH-M8100-TL-R12-B-29 MTB 12S 29インチ ホイール リア SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8100-TL-R12-B-29 MTB 12スピード仕様バッグ:N/A色カラーステッカー:ブラック寸法QR(mm)【長さ】R:12スルーアクスルなしタイヤタイプチューブレスホイールサイズ622×24C(29inch)
WH-M8120-TL-F15-B-275 27.5インチ ホイール フロント SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8120-TL-F15-B-275 センターロックディスクブレーキ フロント。・高速のコーナリングにおける信頼性。フロント 15 mm E-スルー アクスル 15% ねじり剛性の向上 25% 横剛性の向上(9 mm クイックリリースとの比較)。・シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能。・28本Jベンドスポーク(2.0-1.8-2.0 ダブルバテッド)。・外側リム幅:34.7 mm仕様バッグ:N/A色カラーステッカー:シリーズカラー寸法QR(mm)【長さ】F:15スルーアクスルなしタイヤタイプチューブレスホイールサイズ584×30C(27.5inch)
WH-M8120-TL-F15-B-29 29インチ ホイール フロント SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8120-TL-F15-B-29 センターロックディスクブレーキ フロント。・高速のコーナリングにおける信頼性。フロント 15 mm E-スルー アクスル 15% ねじり剛性の向上 25% 横剛性の向上(9 mm クイックリリースとの比較)。・シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能。・28本Jベンドスポーク(2.0-1.8-2.0 ダブルバテッド)。・外側リム幅:34.7 mm仕様バッグ:N/A色カラーステッカー:シリーズカラー寸法QR(mm)【長さ】F:15スルーアクスルなしタイヤタイプチューブレスホイールサイズ622×30C(29inch)
WH-M8100-TL-F15-B-275 27.5インチ ホイール フロント SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8100-TL-F15-B-275 センターロックディスクブレーキ フロント。・高速のコーナリングにおける信頼性。フロント 15 mm E-スルー アクスル 15% ねじり剛性の向上 25% 横剛性の向上(9 mm クイックリリースとの比較)。・シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能。・28本ストレートプルスポーク(2.0-1.5-2.0 ダブルバテッド)。・外側リム幅:27.9 mm仕様バッグ:N/A色カラーステッカー:ブラック寸法QR(mm)【長さ】F:15スルーアクスルなしタイヤタイプチューブレスホイールサイズ584×24C(27.5inch)