カテゴリ
- 自転車整備工具・アクセサリー(10)
- 自転車部品(10)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- KSフィルター(3)
- 象印マホービン(2)
- フルーク(FLUKE)(2)
- アライドテレシス(2)
- TRUSCO(1)
- ユーアールディ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
「tl-fc」の検索結果

クランク取付け工具
SHIMANO(シマノ)(14件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。アズワン品番64-9594-27純正品番Y13009220
クランク抜き工具アダプター
SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷コッタレスクランクをBBから外すときに使用します。オクタリンク式クランク(BB)の場合は、TL-FC15をアダプターとして使用します。純正品番Y13009180
コッタレスクランク専用工具
SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷従来モデルのTL-FC10にTL-FC15の機能を加え、オクタリンクBBにもアダプター無しで対応できるようになりました。14mmの6角ボルトタイプのフィキシングボルトを外す際にも使用できます。アズワン品番64-9593-43純正品番Y13098210
コッタレスクランク専用工具
SHIMANO(シマノ)(21件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コッタレスクランクの抜き締めに使用します。アズワン品番64-9593-39純正品番Y13009010
ホローテックII BBアダプター取付け工具
SHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ホローテックII 用ボトムブラケット。アダプター脱着工具。シマノ以外にも以下のBBにも使用可能です。 FSA製「MEGA EXO BB」 TRUVATIV製「GXP BB」 RACEFACE製「X-TYPE BB」用途チェーンホイール一体型のBBの取り付けに使用可能。全長(mm)約210アズワン品番64-9594-26純正品番Y13009210
ホローテックII BBアダプター取付け工具グリップ付
SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081本当日出荷エルゴノミックグリップ採用。ホローテックIIのBBアダプターをフレームに取り付ける為の工具です。レーザー加工することで接触面の精度を上げ、BBアダプターが傷つきにくくなっています。全長(mm)約300純正品番Y13098000
FC-R8100-P パワーメーター内臓 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷から9日以内出荷防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン 最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による 正確で素早いデータ収集 校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が±2.0% シマノ独自のひずみゲージ すぐに測定を開始可能 トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能 アクティブな温度補正 ソフトウェアが温度変化を自動で補正 フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能付属品TL-FC40仕様パワー測定/ひずみセンサー数:24シリーズULTEGRA R8100 シリーズバッテリー容量(Ah)0.66ケーブル(充電ケーブル)EW-EC300バッテリー寿命300時間以上
WH-RS710-C46-TL-F C46 チューブレスディスクブレーキ フロントホイール
SHIMANO(シマノ)¥87,980税込¥96,7781本9日以内出荷どんなバイクにも合わせやすいシンプルなデザイン 最もコストパフォーマンスが高いシマノ製ロード用カーボンホイール 高さ46mmフルカーボンリム リム内幅:21mm ロード11速と12速カセットのどちらにも互換性のあるハブを採用寸法(mm)リム高さ:46、リム内部幅:21、リム外部幅:28、スルーアクスル:長さ100×内径Φ12色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)平均719シリーズシマノ製品ブレーキ種類センターロックディスクブレーキスポーク数24エンド幅(mm)100ホイールサイズ622×21C
WH-RS710-C32-TL-F C32 チューブレスディスクブレーキ フロントホイール
SHIMANO(シマノ)¥87,980税込¥96,7781本9日以内出荷どんなバイクにも合わせやすいシンプルなデザイン 最もコストパフォーマンスが高いシマノ製ロード用カーボンホイール 高さ32mmフルカーボンリム リム内幅:21mm ロード11速と12速カセットのどちらにも互換性のあるハブを採用寸法(mm)リム高さ:32、リム内部幅:21、リム外部幅:28、スルーアクスル:長さ100×内径Φ12色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)平均665シリーズシマノ製品ブレーキ種類センターロックディスクブレーキスポーク数24エンド幅(mm)100ホイールサイズ622×21C