カテゴリ
- 自転車部品(9)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- モノタロウ(1)
- WURTH ELEKTRONIK(259)
- SMC(80)
- ニッセイ(44)
- スリーピース(40)
- オカムラ(岡村製作所)(19)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(18)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(11)
- ATHENA(アテナ)(9)
- 明工社(8)
- DRC(ディーアールシー)(6)
- 旭光電機工業(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- エスコ(5)
- omron(オムロン)(5)
- Nikon(ニコン)(5)
- ALBA(アルバ)(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- コクヨ(4)
- ブランドをもっと見る
「wr-5」の検索結果

WH-R9270-C50-TL DURA-ACE C50 チューブレスディスクブレーキ リアホイール
SHIMANO(シマノ)¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷新しいDURA-ACEホイールラインナップの中で、C50は最も万能な存在です。 C50は、前モデルのC40よりも軽量でありながら、前モデルのC60とほぼ同等のエアロダイナミクスを備えています。 さまざまな状況で使用できるホイールセットです。 タイムトライアルからクリテリウム、起伏のある地形で、あるいは自己ベストを狙うときに、新たなC50は全力を尽くしたいロードライディングに最適なホイールです。 特徴 高さ50 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm DIRECT ENGAGEMENT 12速カセットスプロケットにのみ対応 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C50-TL-R モデル名:WH-R9270-C50-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) エンゲージメントタイプ:Direct engagement ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 対応スポークプロテクター:CP-WR92A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW寸法(mm)(O.L.D. )142色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.5-2.0質量(g)787リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)50ホイールサイズ622×21C
WH-R8170-C36-TL ULTEGRA C36 チューブレスディスクブレーキ リアホイール
SHIMANO(シマノ)¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷ULTEGRA R8170 C36ホイールセットは、低いリムでありながらエアロプロファイルと抜群の加速性能により、すべてのロードライダーが認めるクライミングパフォーマンスを発揮します。 高さ36 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 モデル番号:WH-R8170-C36-TL-R モデル名:WH-R8170-C36-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12/11 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU HGスプライン (ロード 11スピード) エンゲージメントタイプ:爪タイプラチェット ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 内蔵グリススリーブ 対応スポークプロテクター:CP-WR81A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW寸法(mm)(O.L.D. )142色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)831リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズULTEGRA R8100 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)36寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142ホイールサイズ622×21C
WH-R9270-C36-TU DURA-ACE C36 チューブラーディスクブレーキ リアホイール
SHIMANO(シマノ)¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷山岳での日々のために、最新のDURA-ACE C36チューブラーホイールはディスクブレーキの正確性を持ちながらハンドリング性能と軽量性を融合させています。 特徴 山岳ステージ向け軽量チューブラーホイール 高さ36 mmフルカーボンリム 外リム幅:28 mm DIRECT ENGAGEMENT 12速カセットスプロケットにのみ対応 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C36-TU-R モデル名:WH-R9270-C36-TU 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12 タイヤ|タイプ:チューブラー スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド スポーク|直径 (mm):2.0-1.5-2.0 軸固定方法:12 mm E-THRU Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) エンゲージメントタイプ:Direct engagement ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 対応スポークプロテクター:CP-WR92A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW寸法(mm)(O.L.D. )142色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.5-2.0質量(g)632リム幅(mm)外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28"リムh(mm)36寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142ホイールサイズ700C
WH-R8170-C60-TL ULTEGRA C60 チューブレスディスクブレーキ リアホイール
SHIMANO(シマノ)¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷最高のスピード環境と最新のタイヤ幅に対応するために設計されたULTEGRA C60ホイールセットは、DURA-ACEと同じオールカーボン製のリムプロファイルを共有していますが、11速と12速カセットのどちらにも互換性のあるハブを採用しています。 特徴 高さ60 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 製品の仕様 モデル番号:WH-R8170-C60-TL-R モデル名:WH-R8170-C60-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12/11 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU HGスプライン (ロード 11スピード) エンゲージメントタイプ:爪タイプラチェット ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 内蔵グリススリーブ 対応スポークプロテクター:CP-WR81A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW寸法(mm)(O.L.D. )142色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)911リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズULTEGRA R8100 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)60寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142ホイールサイズ622×21C
WH-R8170-C50-TL ULTEGRA C50 チューブレスディスクブレーキ リアホイール
SHIMANO(シマノ)¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷エアロダイナミクスと重量、そして価格のバランスに優れたULTEGRA R8170 C50ホイールセットは、最新のチューブレスカーボンリムとアップデートされた11速および12速互換ハブで、グループライディングを特別なものにしてくれることでしょう。 特徴 高さ50 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 製品の仕様 モデル番号:WH-R8170-C50-TL-R モデル名:WH-R8170-C50-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12/11 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU HGスプライン (ロード 11スピード) エンゲージメントタイプ:爪タイプラチェット ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 内蔵グリススリーブ 対応スポークプロテクター:CP-WR81A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW寸法(mm)(O.L.D. )142色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)872リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズULTEGRA R8100 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)50寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142ホイールサイズ622×21C
WH-R9270-C60-HR-TU DURA-ACE C60 チューブラーディスクブレーキ リアホイール
SHIMANO(シマノ)¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷平坦ステージとタイムトライアルを想定したDURA-ACE C60は、エアロダイナミクス効率と横剛性に注力したモデルです。 特徴 HR:高剛性バージョン パワフルなライダーやスプリンターに向けに、横方向の剛性を20%増加 高さ60 mmフルカーボンリム 外リム幅:28 mm DIRECT ENGAGEMENT 12速カセットスプロケットにのみ対応 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C60-HR-TU-R モデル名:WH-R9270-C60-HR-TU 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12 O.L.D. (mm):142 タイヤ|タイプ:チューブラー スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) エンゲージメントタイプ:Direct engagement ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 対応スポークプロテクター:CP-WR92C リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA S寸法(mm)(O.L.D. )142色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.8-2.0質量(g)770リム幅(mm)外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28"リムh(mm)60寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142ホイールサイズ700C
WH-R9270-C60-HR-TL DURA-ACE C60 チューブレスディスクブレーキ リアホイール
SHIMANO(シマノ)¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷平坦ステージとタイムトライアルを想定したDURA-ACE C60は、エアロダイナミクス効率と横剛性に注力したモデルです。 新たなハブデザイン、剛性を高めたスポーク、そしてディープセクションリムは、特にコーナーで速度を追求しやすく、またライダーの力のすべてが推進力へと変換されるよう設計されています。 特徴 HR:高剛性バージョン パワフルなライダーやスプリンターに向けに、横方向の剛性を20%増加 高さ60 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm DIRECT ENGAGEMENT 12速カセットスプロケットにのみ対応 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C60-HR-TL-R モデル名:WH-R9270-C60-HR-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) エンゲージメントタイプ:Direct engagement ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 対応スポークプロテクター:CP-WR92C リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW寸法(mm)(O.L.D. )142色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.8-2.0質量(g)858リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)60寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142ホイールサイズ622×21C
WH-R9270-C50-TU DURA-ACE C50 チューブラーディスクブレーキ リアホイール
SHIMANO(シマノ)¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷今後のレースにおいて、新たなDURA-ACE C50チューブラーホイールがトッププロによって多く使われるのを目の当たりにするでしょう。 軽量化とエアロダイナミクス効率との間で理想的なバランスを実現した50 mmリムと新たなハブデザインは、常にレースにおける最良の選択肢となりました。 特徴 バランスの取れたエアロダイナミクスで軽量なオールラウンドチューブラーホイール 高さ50 mmフルカーボンリム 外リム幅:28 mm DIRECT ENGAGEMENT 12速カセットスプロケットにのみ対応 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C50-TU-R モデル名:WH-R9270-C50-TU 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12 タイヤ|タイプ:チューブラー スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド スポーク|直径 (mm):2.0-1.5-2.0 軸固定方法:12 mm E-THRU Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) エンゲージメントタイプ:Direct engagement ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 対応スポークプロテクター:CP-WR92A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW寸法(mm)(O.L.D. )142色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.5-2.0質量(g)723リム幅(mm)外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28"リムh(mm)50寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142ホイールサイズ700C
WH-R9270-C36-TL DURA-ACE C36 チューブレスディスクブレーキ リアホイール
SHIMANO(シマノ)¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷圧倒的な加速力を誇る新たなDURA-ACE R9270 C36ホイールセットは、上り坂やコーナー、ストップ&ゴーでの感覚を変えてくれます。 これはホイールの重量だけではなく、ホイールのどの部分に重量がかかるのかが重要となります。 このまったく新しいC36のデザインでは、可能な限り質量を減らすようにされていますが、それはリムにおいて特に顕著です。 その結果生まれたのは、ライド感覚を大きく変えてくれるホイールセットでした。 高さ36 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm DIRECT ENGAGEMENT 12速カセットスプロケットにのみ対応 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C36-TL-R モデル名:WH-R9270-C36-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド スポーク|直径 (mm):2.0-1.5-2.0 軸固定方法:12 mm E-THRU Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) エンゲージメントタイプ:Direct engagement ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 対応スポークプロテクター:CP-WR92A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW寸法(mm)(O.L.D. )142色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.5-2.0質量(g)730リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)36寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142ホイールサイズ622×21C