カテゴリ
- 自転車部品(35)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- モートーン(254)
- メディアカバーマーケット(72)
- WatchGuard(57)
- 視覚デザイン研究所(52)
- StarTech.com(27)
- SanDisk(サンディスク)(23)
- brembo(22)
- VISHAY(15)
- D'Addario(12)
- SAGOLA(10)
- TOWA(東和コーポレーション)(9)
- Altrider (アルトライダー)(9)
- コニシ(8)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(8)
- カーシーカシマ(8)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- KITACO(7)
- KEDO(7)
- ブランドをもっと見る
「xtr」の検索結果
特価

チェーン XTR CN-M9100 クイックリンク(SM-CN910-12)付属 11段 12段
SHIMANO(シマノ)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷XTR CN-M9100 12/11S 138L タイプ:HG 11(RIGID+)/12スピード 仕様、表面処理:中空ピン、SIL-TEC(ピンリンクプレート、ローラー) 機能:クイックリンク(SM-CN910-12)付属 リンク数:138Lリンク数138L
SLM9100LSET 左のみ 2S シフトレバー SHIMANO XTR
SHIMANO(シマノ)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷SHIMANO XTR SL-M9100 左レバーのみ 2S。・直感的でシンプルなフロントコントロール力。RAPIDFIRE PLUS MONO。・コンパクトなデザインで軽量。・素早いレバーアクセスと軽快な操作でサイクリストの集中力を維持。20% 短縮されたレバーアクセス時間。・フレキシブルで動きに合わせて最適化可能なコックピットレイアウト仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:ノーズ付アウターキャップおよびブーツx2適合フロント2スピード長さ(mm)アウターケーシング:1200色シリーズカラークランプクランプバンドケーブル長(mm)インナー:1800左右区別左
RD-M9120-SGS XTR ロングケージリアディレイラー 2x12S
SHIMANO(シマノ)¥33,980税込¥37,3781本6日以内出荷スムーズなシフティング性能 最適化された新ドライブシステム サイレントドライブトレイン ローギアポジションでリアディレイラーテンションが減少、チェーンがハイテンションとなるのを防止 リアディレイラープーリーケージにバンパーを追加 大型 13T プーリー ロープロファイルデザイン シマノ シャドー RD+ ロースプロケット互換性 10-45T (2x12スピード) 10-45T (1x12スピード)仕様リアスピード:12 (フロントダブル)、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):45T、(最小):45T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:8歯数プーリー:13T色シリーズカラー質量(g)平均241シリーズXTR M9100 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):10T適合チェーンHG 12スピード
RD-M9100-SGS XTR ロングケージ リアディレイラー 12S
SHIMANO(シマノ)¥34,980税込¥38,4781本9日以内出荷スムーズなシフティング性能 最適化された新ドライブシステム サイレントドライブトレイン ローギアポジションでリアディレイラーテンションが減少、ローギアポジションでチェーンがハイテンションとなるのを防止 リアディレイラープーリーケージにバンパーを追加 大型 13T プーリー ロープロファイルデザイン シマノ シャドー RD+ ロースプロケット構成 10-51T (12スピード)仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):51T、(最小):51T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:8歯数プーリー:13T色シリーズカラー質量(g)平均240シリーズXTR M9100 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):0T適合チェーンHG 12スピード
SC-M9051 サイクルコンピューター E-チューブシステム SHIMANO XTR
SHIMANO(シマノ)¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷・システム状況を一目で確認可能バッテリーレベル/ギアポジション/シフトモード (シンクロナイズドまたはマニュアル)/SUS ポジション (登り/トレール/下り)・シマノシンクロナイズドシフト モードスイッチ3モード選択可能 (S1/S2/マニュアル)シマノシンクロナイズドシフト時は作動告知音でお知らせシマノシンクロナイズドシフトの設定には、SC-M9051が必要です・細やかなディレイラー調整簡単操作のアジャストモード確認容易な数値表示・ジャンクション A 機能バッテリー充電ポートE-TUBE ポート:3・無線通信E-TUBEをスマートフォンやタブレットからもカスタマイズが可能クランプ径(Φmm)31.8および35.0
RD-M9100-GS XTR ミディアムケージ リアディレイラー 12S
SHIMANO(シマノ)¥34,980税込¥38,4781本9日以内出荷SHIMANO XTR - DI2 リアディレイラー - ミディアムケージ - シマノ シャドー RD+ - 11スピード 世界初のマウンテンバイク用電動変速システム。 XTR Di2仕様はすでに実績のあるDi2デジタルプラットフォームを通して、今までなかった方法でマウンテンバイクをコントロールしライディングスタイルをカスタマイズすることが可能。仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:35T、ロースプロケット(最大):(2×11スピード)42T、(1×11スピード)46T、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4歯数プーリー:13T色シリーズカラー質量(g)平均290シリーズXTR M9050 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):10T適合チェーンHG-X11
XTR FD-M9000L (ローポジションバンドタイプ/アダプター付) フロントディレイラー サイドスイング
SHIMANO(シマノ)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷サイドスイングフロントディレイラー(3×11スピード) 対応スピード / アウターギア: 3X11 / 40T 仕様: サイドスイング / サイドプル 取付タイプ: ローポジションバンドタイプ:歯数差 50mm / 18T / 10T チェーンステーアングル / 対応チェーン:66-69° / HG-X11 新設計のサイドスイングデザイン ラージホイールとのクリアランスを確保 効率的なケーブル取り回しで軽い変速 パワフルな変速(現行XTRと比べて+100%)
BR-M9120 ハイドローリック・ディスクブレーキ 4ピストン ポストタイプ SHIMANO XTR
SHIMANO(シマノ)¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷SHIMANO XTR ハイドローリック・ディスクブレーキ BR-M9120 4ピストン ポストタイプ。・高性能ブレーキ操作。指先のインプット力を減少して制動力を高めリニア応答を向上 M9000 と比べて制動力、ストローク、タイムラグを 30% 低減。・ハイパワー。10% 制動力増加 ( M9020に対して)。4ピストン ロープロファイルデザイン。・バンジョータイプ接続と内側ホース内蔵仕様フロント/リア:フロントまたはリア
SLM9100RSET 右のみ 12S シフトレバー SHIMANO XTR
SHIMANO(シマノ)¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷SHIMANO XTR SL-M9100 (I-Spec EV) 右レバーのみ 12S。・素早いレバーアクセスと軽快な操作でサイクリストの集中力を維持。・直感的でシンプルなフロントコントロール力。RAPIDFIRE PLUS MONO。・素早いレバーアクセスと軽快な操作でサイクリストの集中力を維持。・フレキシブルで動きに合わせて最適化可能なコックピットレイアウト仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:ノーズ付アウターキャップおよびブーツx4適合リア12スピード長さ(mm)アウターケーシング:1800色シリーズカラークランプI-SPEC EVケーブル長(mm)インナー:2050左右区別右
SLM9100RSET 右のみ 12S シフトレバー SHIMANO XTR
SHIMANO(シマノ)¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷SHIMANO XTR SL-M9100 右レバーのみ 12S。・素早いレバーアクセスと軽快な操作でサイクリストの集中力を維持。・直感的でシンプルなフロントコントロール力。RAPIDFIRE PLUS MONO。・素早いレバーアクセスと軽快な操作でサイクリストの集中力を維持。・フレキシブルで動きに合わせて最適化可能なコックピットレイアウト仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:ノーズ付アウターキャップおよびブーツx4適合リア12スピード長さ(mm)アウターケーシング:1800色シリーズカラークランプクランプバンドケーブル長(mm)インナー:2050左右区別右
FC-M9130-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO XTR
SHIMANO(シマノ)¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷SHIMANO XTR クランクセット FC-M9130-1 12スピードガードチェーンガード:なし
FC-M9120-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO XTR
SHIMANO(シマノ)¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷SHIMANO XTR クランクセット FC-M9120-1 12スピードガードチェーンガード:なし
FC-M9100-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO XTR
SHIMANO(シマノ)¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷SHIMANO XTR クランクセット FC-M9100-1 12スピードガードチェーンガード:なし
FD-M9100-D XTR SIDE SWING フロントディレイラー (ダイレクトマウント) 2x12S
SHIMANO(シマノ)¥15,980税込¥17,5781本9日以内出荷サイドスイング 機構によるスムーズなシフティング D、 E、 M タイプマウントが使用可能 38-28T クランクセット用 48.8 mm、 51.8 mm チェーンライン適合仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6色シリーズカラー質量(g)平均110シリーズXTR M9100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:38T適合チェーンHG 12スピード
HB-M9110 XTR ディスクブレーキ フロントハブ 100x15 mm E-スルー アクスル
SHIMANO(シマノ)¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷O.L.D.:100 mm オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし 軸固定方法:15 mm E-スルー シール:ラビリンス構造およびコンタクトシール寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)5.4色シルバー質量(g)132シリーズXTR M9100 シリーズ寸法(Φmm)フランジ:52.8ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ固定方法軸:15mmE-スルー寸法P.C.D.(mm)左/右:44/44寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×100
HB-M9110-B XTR ディスクブレーキ フロントハブ 110x15 mm E-スルー アクスル
SHIMANO(シマノ)¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷O.L.D.:110 mm オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし 軸固定方法:15 mm E-スルー シール:ラビリンス構造およびコンタクトシール寸法(mm)(O.L.D. )110、(フランジ間)70.2、(オフセット)5.4色シルバー質量(g)137シリーズXTR M9100 シリーズ寸法(Φmm)フランジ:52.8ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ固定方法軸:15mmE-スルー寸法P.C.D.(mm)左/右:44/44寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×110
FD-M9100-M XTR SIDE SWING フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2x12S
SHIMANO(シマノ)¥15,980税込¥17,5781本9日以内出荷サイドスイング 機構によるスムーズなシフティング D、 E、 M タイプマウントが使用可能 M タイプマウントにはアダプターが必要 (Φ34.9 mm) 38-28T クランクセット用 48.8 mm、 51.8 mm チェーンライン適合仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6色シリーズカラー質量(g)平均99シリーズXTR M9100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:38T適合チェーンHG 12スピード
FH-M9111 XTRリアフリーハブ 142mm×12mm E-スルーアクスル 12スピード
SHIMANO(シマノ)¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷O.L.D.:142 mm スポークホール:28H、32H 迅速係合:最大 7.0 度寸法(mm)OLD:142、フランジ間:55.89、オフセット:7.05色シルバー質量(g)平均:237シリーズXTR M9100 シリーズブレーキ種類センターロックディスクブレーキ寸法P.C.D.(mm)左/右:50/61寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142フランジ径(Φmm)左/右:59/70
FD-M9100-E XTR SIDE SWING フロントディレイラー (Eタイプマウント) 2x12S
SHIMANO(シマノ)¥15,980税込¥17,5781本9日以内出荷サイドスイング 機構によるスムーズなシフティング D、 E、 M タイプマウントが使用可能 38-28T クランクセット用 48.8 mm、 51.8 mm チェーンライン適合仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6色シリーズカラー質量(g)平均88シリーズXTR M9100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:38T適合チェーンHG 12スピード
FH-M9111-B XTR リアフリーハブ 148mm×12mm E-スルー アクスル 12スピード
SHIMANO(シマノ)¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷O.L.D.:148 mm スポークホール:28H、32H クイックエンゲージメント:最大 7.0 度寸法(mm)OLD:148、フランジ間:63.06、オフセット:7.02色シルバー質量(g)平均:238シリーズXTR M9100 シリーズブレーキ種類センターロックディスクブレーキ寸法P.C.D.(mm)左/右:47.25/61寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×148フランジ径(Φmm)左/右:56.25/70
HB-M9110-BS XTR ディスクブレーキ フロントハブ 110x15 mm E-スルー アクスル(ストレートスポーク)
SHIMANO(シマノ)¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷ストレートスポーク用 ERD:550 ~ 610 mm リムオフセット:0 ~ 3 mm インターセクション:3クロス専用、ハブシェルにスポーク穴あり。 オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし 軸固定方法:15 mm E-スルー シール:ラビリンス構造およびコンタクトシール O.L.D.:110 mm スポークホール:28H スポークパターン:3 クロス リム径:27.5”/29”寸法(mm)(O.L.D. )110、(フランジ間)62.76、(オフセット)3.63色シルバー質量(g)146シリーズXTR M9100 シリーズリム径27.5”/29”寸法(Φmm)フランジ:51ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ固定方法軸:15mmE-スルー寸法P.C.D.(mm)左/右:45穴タイプスポーク:28H寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×110
RT-CL900 センターロック ディスクブレーキローター ICE TECHNOLOGIES FREEZA
SHIMANO(シマノ)¥9,998~税込¥10,998~1枚当日出荷から9日以内出荷優れた放熱性により、これまで以上に静かで、長く急な下り坂でも常に安定したブレーキ性能を発揮 新設計のアーム形状は堅ろう性を高め、静音性を向上 放熱塗料でより放熱性をUP ディスクブレーキローターサイズ:140 mm, 160 mm, 180 mm, 203 mmシリーズSAINT M820 シリーズ / XTR M9100 シリーズ / DURA-ACE R9200 シリーズ
CN-M9100 12S 116L MTBチェーン
SHIMANO(シマノ)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷荒れた路面でもスムーズな走行 フロントチェーンリング、カセットスプロケットの歯と接するインナープレートの面積を広げることでチェーン保持力を向上 シフティング性能を強化 新世代のドライブトレインに対応 クイックリンク (SM-CN910-12) 簡単接続 再使用不可 クイックリンク 接続および取外し用プライヤー (TL-CN10)仕様アウターリンクプレート:SIL-TEC、インナーリンクプレート:クロマイジング質量(g)242(平均)タイプHG 12スピードシリーズXTR M9100 シリーズ
FC-M9120-B2 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥74,980~税込¥82,478~1個7日以内出荷から9日以内出荷フロントダブル 広範囲で精密なギア段数を兼ね備えた 合金 インナーチェーンリングとアウターチェーンリングをボルトで取り付け より早い加速 新ドライブシステム でこぼこの地形でもスムーズな走行 マウンテンバイクライディング向け専用のギア歯数プロファイル ダイレクトマウントとワンキーリリースにより、軽量で補強されたデザイン & 簡単なチェーンリング交換が実現 シングルとダブルのチェーンリングが交換可能 クランクセットは共通部品として使用可能 Qファクター: 168 mm チェーンライン: 51.8 mm仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4歯数38-28T寸法(mm)チェーンライン: 51.8、O.L.D.:スルー 148・QR/ナット 141、Qファクター: 168色シリーズカラー質量(g)616(平均)シリーズXTR M9100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード
FC-M9100-2 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷フロントダブル 広範囲で精密なギア段数を兼ね備えた 合金 インナーチェーンリングとアウターチェーンリングをボルトで取り付け でこぼこの地形でもスムーズな走行 マウンテンバイクライディング向け専用のギア歯数プロファイル ダイレクトマウントとワンキーリリースにより、軽量で補強されたデザイン & 簡単なチェーンリング交換が実現 シングルとダブルのチェーンリングが交換可能 クランクセットは共通部品として使用可能 Qファクター: 162 mm チェーンライン: 48.8 mm仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4歯数38-28T寸法(mm)チェーンライン: 48.8、O.L.D.:スルー 142・QR/ナット 135、Qファクター: 162色シリーズカラー質量(g)597(平均)シリーズXTR M9100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード
RT-MT900 センターロック ディスクブレーキローター ICE TECHNOLOGIES FREEZA
SHIMANO(シマノ)¥9,998~税込¥10,998~1枚9日以内出荷シリーズXTR M9100 シリーズ
BL-M9120 油圧ディスクブレーキレバー 右レバーのみ ハイドローリック (I-Spec EV)
SHIMANO(シマノ)¥12,980税込¥14,2781本9日以内出荷シームレス操作 アクション時の素早いリバウンドでサイクリストの集中力を維持 優れた柔軟性とアクションに最適化されたコックピットレイアウト ブレーキレバー形状を改良 高い剛性 M9000と比べて高温下でも8%高い剛性を持つ 短いフリーストロークで素早いブレーキエンゲージメントを実現仕様2フィンガーレバー、シフトレバー回転角度の調整範囲(度)I-SPEC EV:60色シリーズカラー質量(g)平均97シリーズXTR M9100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキホースジョイントストレート
BL-M9120 油圧ディスクブレーキレバー 左レバーのみ ハイドローリック (I-Spec EV)
SHIMANO(シマノ)¥12,980税込¥14,2781本9日以内出荷シームレス操作 アクション時の素早いリバウンドでサイクリストの集中力を維持 優れた柔軟性とアクションに最適化されたコックピットレイアウト ブレーキレバー形状を改良 高い剛性 M9000と比べて高温下でも8%高い剛性を持つ 短いフリーストロークで素早いブレーキエンゲージメントを実現仕様2フィンガーレバー、シフトレバー回転角度の調整範囲(度)I-SPEC EV:60色シリーズカラー質量(g)平均97シリーズXTR M9100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキホースジョイントストレート
BL-M9100 油圧ディスクブレーキレバー 右レバーのみ ハイドローリック (I-Spec EV)
SHIMANO(シマノ)¥12,980税込¥14,2781本9日以内出荷シームレス操作 アクション時の素早いリバウンドでサイクリストの集中力を維持 優れた柔軟性とアクションに最適化されたコックピットレイアウト ブレーキレバー形状を改良 高い剛性 M9000と比べて高温下でも10%高い剛性を持つ 軽量 マグネシウムマスターシリンダー 26g 軽い (ディスクブレーキローター付きBL/BR-M9000に対して) 短いフリーストロークで素早いブレーキエンゲージメントを実現仕様2フィンガーレバー、シフトレバー回転角度の調整範囲(度)I-SPEC EV:60色シリーズカラー質量(g)平均66シリーズXTR M9100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキホースジョイントストレート
BL-M9100 油圧ディスクブレーキレバー 左レバーのみ ハイドローリック (I-Spec EV)
SHIMANO(シマノ)¥12,980税込¥14,2781本9日以内出荷シームレス操作 アクション時の素早いリバウンドでサイクリストの集中力を維持 優れた柔軟性とアクションに最適化されたコックピットレイアウト ブレーキレバー形状を改良 高い剛性 M9000と比べて高温下でも10%高い剛性を持つ 軽量 マグネシウムマスターシリンダー 26g 軽い (ディスクブレーキローター付きBL/BR-M9000に対して) 短いフリーストロークで素早いブレーキエンゲージメントを実現仕様2フィンガーレバー、シフトレバー回転角度の調整範囲(度)I-SPEC EV:60色シリーズカラー質量(g)平均66シリーズXTR M9100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキホースジョイントストレート
CS-M9101-12 12S カセットスプロケット
SHIMANO(シマノ)¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷ペダリングの最中でもスムーズなシフティング ペダリングの最中でもシフト操作が可能に BEAM SPIDER 構造により慣性と重量を削減 フリーハブボディーを組み込んだ新しいMICRO SPLINE※構造仕様リアスピード :12タイプHYPERGLIDE+シリーズXTR M9100 シリーズアーム数アルミ製スパイダーアーム:1ギア数チタンギア:5、アルミギア:3、スチールギア:4適合チェーンHG 12スピード
BR-M9100 油圧ディスクブレーキ 2ピストン キャリパー ハイドローリック
SHIMANO(シマノ)¥17,980税込¥19,7781本9日以内出荷高性能ブレーキ操作 指先のインプット力を減少して制動力を高めリニア応答を向上M9000と比べて制動力、ストローク、タイムラグを30%低減 高い剛性 新高剛性ブレーキホースと一体型アルミニウムキャリパー 軽量 26g 軽い (ディスクブレーキローター付きBL/BR-M9000に対して) ストレートホース接続仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:ポストタイプ適合SM-BH90 SS寸法(mm)対応ブレーキローターサイズ:140/160/180色シリーズカラー質量(g)平均193シリーズXTR M9100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキホースジョイントストレート
BR-M9110 フラットマウント ディスクブレーキキャリパー リア用 ハイドローリック
SHIMANO(シマノ)¥17,980~税込¥19,778~1本9日以内出荷すっきりしたコンパクトなデザイン ポストマウント式2ピストン (BR-M9100) と同等のブレーキングパワー ロード用フラットマウントと同じフレーム条件 対応ディスクブレーキローターサイズ:140/160mm 質量:341g (フロント用ディスクブレーキキット) マウントブラケットなし付属/固定ボルト×2本(マウント厚25mm用)仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント適合SM-BH90 SS色シリーズカラー質量(g)平均341シリーズXTR M9100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:20/25/30ホースジョイントストレート