デジタル電池チェッカー旭電機化成(44件のレビュー)当日出荷
電池の残量が一目でわかります。
サッと使えて、見やすい大型表示液晶画面採用で便利です。
ワンタッチでセットできます。
単一電池、単五電池に対応しています。
ボタン電池にも使用可能ですので便利です。
セット内容本体、テスト用電池(単4電池)×1材質ABS樹脂他質量(g)40寸法(cm)69×16×104測定可能電池単1~5形乾電池、1.5Vボタン形電池
シリコンくるっとバンド旭電機化成(2件のレビュー)当日出荷
ゴミ袋を一時的にしばっておいたり、ケーブルを束ねてすっきりさせたりできます。シリコンゴム製なので、何度でも使用することが出来ます。
色ブルー・グリーン・ピンク・イエロー(各2本)材質シリコーンゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×1×1.2
水タンクにもなる水のう袋旭電機化成当日出荷
土、砂不要!水タンクにもなる水のう袋です。家屋の浸水防止、車庫の浸水防止、流水防止・水路誘導に使えます。。〈水のう袋としての設置参考例〉。1.単体で重ねてバリケードを作る場合。積むときは注ぎ口側を外側に揃え、5~10cm程重ねて並べて隙間を最小にします。3段積みまでを目安とし、4段以上は段ボールに入れるなど崩れ防止にしてください。。2.シート等を併用して強固なバリケードを作る場合。【別途ご準備いただくもの】。防水シート:なければブルーシートや防水性のレジャーシートでも代用可。防水テープ:なければ布製ガムテープで代用可。止水クッション:水を吸わないゴムスポンジが理想ですが、バスタオルをゴミ袋に入れ、テープで密封」したものでも代用可。。〈水タンクとしてのご使用参考例〉。1.いざという時のために水の備えを!。本品1つでひとり4日分に必要な水分量を備蓄できます。。2.水道水の保存期間・保存方法。夏:約3日。冬:約10日。冷蔵庫:約5日。食品衛生法適合商品なので、災害時にこの袋に飲料用の水を入れても問題ありません。。1段積みで水位7.5cm,2段積みで水位15cmに対応できます。
用途家屋の浸水防止、車庫の浸水防止、流水防止・水路誘導材質本体/フェライト磁石、粘着シート基材/不織布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用前:360×32×520、注水時:300×120×450
防雨スリムサイクルライト旭電機化成(41件のレビュー)当日出荷
ポケットやかばんにも入れやすい薄型サイズ!
ハンドルホルダーから取り外しでき、自転車から離れる時は、取り外して持ち運びできます。
明るさ(Lm)24光度(cd)400仕様防水性(防雨形3級)材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂質量(g)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×53×82(ハンドルホルダー取付け時)光源高輝度白色LED×3個電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)使用電池単4乾電池×3取付径(Φmm)(ハンドル)22.2~23.8発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)24
ハンドメガホンミニ旭電機化成(11件のレビュー)当日出荷
携帯に便利なミニサイズの電池使用の本格ハンドメガホンです。
最大出力5Wのハイパワーな音量で、いろんな場面で便利に使えます。
緊急時や事故時には大音量のサイレンに切替えられます。
メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。
種類ハンドタイプ仕様緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル材質ABS樹脂質量(g)275(乾電池・ストラップを含む)最大出力(W)5寸法(cm)径9.7×長さ15.5×把手部長さ7.5 (肩ひも28~42)騒音値(dB)98 (5m)電池寿命(時間)国産アルカリ乾電池使用時/約28(ボリューム中間位置で連続使用) 非防水使用電池単3形乾電池6個 (別売り)有効距離(m)約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
防雨型安心テールライト旭電機化成(21件のレビュー)当日出荷
後から来る車にはっきりわかる安心ライト。
高輝度赤色LED3灯使用。
点灯/点滅
防水性(防雨形3級)
用途シートステイに。シートポストに。発電方式乾電池材質(電池ケース)ABS樹脂、(レンズカバー)PS樹脂、(ブラケット)PA樹脂寸法(mm)44×50×105質量(g)32電池寿命(時間)連続点灯/50、早い連続点滅/80、ゆっくり連続点滅/150使用電池単4形乾電池×2個(別売)電球の種類LED点灯時間(時間)50
ドーム型防犯ダミーカメラ旭電機化成(16件のレビュー)当日出荷
CDS(明るさ)センサーで人が近づくとLEDが点滅します。
センサーが反応すると約2秒間隔でLEDが点滅し不審者に警戒心を抱かせます。
ドーム型なので、どこにセンサーを向けているかがわからないため、死角をつくりません。
付属品両面テープ、ネジ×3本、プラスチックアンカー×3本材質(本体)ABS樹脂、(ドーム部)PS樹脂寸法(mm)Φ88×79質量(g)127センサーCDS(明るさ)センサー使用電池単3形乾電池×2個
シガーライター用コンセント旭電機化成当日出荷
自動車の12v電源を家庭用100V電源に変換する小型インバーターです。
車のシガーライターソケットに差し込むだけで、携帯電話やPDA、ポータブル機器、デジカメのバッテリーを車内で充電することが出来ます。
色ブラック材質PC樹脂寸法(mm)50×106×32質量(g)59使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)55出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12(DC11・DC15)定格出力(W)20(抵抗電源付加及びスイッチング式電源負荷)出力波形矩形波入力電流(A)2.1
ハンドメガホンII旭電機化成(7件のレビュー)当日出荷
メガホンとサイレン、目的に合わせて選べます。
メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。
種類ハンドタイプ仕様緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル材質ABS樹脂質量(g)520(乾電池・ストラップを含む)最大出力(W)5寸法(cm)径13.8×長さ21.6×把手部長さ11騒音値(dB)115 (5m)電池寿命(時間)アルカリ乾電池(連続使用)/約18使用電池単2形乾電池4個 (別売り)有効距離(m)約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
10Wハンドメガホン旭電機化成当日出荷
緊急時や事故時にはサイレンに切り替えができます。最大出力10W。折りたたみ式ハンドル。肩ひも付き。
防犯ドアアラーム旭電機化成(1件のレビュー)当日出荷
ドアを開けるとセンサーが作動しアラーム音が鳴るドアアラーム。窓やドアに取り付け簡単の防犯ドアアラームです。本体よりマグネットセンサーが1センチ以上離れた場合、アラームが鳴り出します。アラームが鳴り出すとドア等を閉じるか、本体のスイッチをOFFにするまで継続します。電池式のため面倒な配線工事が不要。本体、磁気センサー共両面テープで取り付けるだけで簡単に設置できます。スライドスイッチ付で、ON/OFFが簡単に切り替えできます
材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)0~+40本体寸法(mm)91×37×19センサー寸法(mm)28×16×14音圧100(dB/30cm)、84(dB/1m)使用電池単4形乾電池×2個(別売)電池寿命アラーム連続約30分、待機状態で約4ヶ月(アルカリ乾電池使用時)使用場所屋内用
防雨ハンドメガホン旭電機化成(1件のレビュー)当日出荷
防水性能はIPX5、雨に濡れても大丈夫。
小型軽量で持ち運びしやすいコンパクトタイプ。
折りたたみハンドルと肩掛け用ベルト付。
電源ランプ付で消し忘れを防止できます。
用途少人数の集会・旅行・展示会場・町内会の催し・クラブ活動など、屋内外を問わず用途が豊富です。材質本体・把手/ABS樹脂色本体:オレンジ/把手:黒質量(g)約500種類ハンドタイプ定格出力(W)3、最大:4(メガホン音量:最大約80dB/前方5m)寸法(cm)約Φ14×L20.5×把手部11使用電池単3型アルカリ乾電池×4個(別売)有効距離(m)約70~80(目安)アズワン品番65-2756-16電池使用時間(時間)持続時間:約25(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)防水保護等級防雨形(IPX5)
盗撮・盗聴器発見器旭電機化成当日出荷
スイッチボタンを押すだけで電波をチェックし盗撮・盗聴器の設置場所を光と音で特定します。無線式の盗聴・盗撮器に有効です。有線カメラやマイクには反応しません。携帯電話や親子電話、テレビ、電子レンジ等電波を発生する機器にも反応する場合があるのでチェックする場合はそれらの機器をOFFにしてください。
付属品取扱説明書(台紙)、CR2032リチウムコイン電池×1(テスト用電池)材質ABS樹脂使用電池CR2032リチウムコイン電池×1
録音できるハンドメガホン旭電機化成(3件のレビュー)当日出荷
録音・再生機能付きハンドメガホンです。
録音・再生機能は、最大約20秒の録音ができ、繰り返し再生します。
サイレン・録音・再生がワンタッチで切替が出来ます。
長さ調節ができる肩ひもがついているので使いやすく、また把手部は折りたたみができるため持ち運びや収納に便利です。
軽量で持ち運びがしやすいコンパクトタイプ。
電源ランプつきで消し忘れを防止できます。
種類ハンドタイプ材質ABS樹脂寸法(mm)約Φ138×長さ220×ハンドル長さ110(肩ひも長さ最大38cm)質量(g)約463最大出力(W)5騒音値(dB)(サイレン)110電池寿命(時間)ボリューム中間位置で連続使用:約18(国産アルカリ乾電池使用時)ボリューム最大位置で連続使用:約5(国産アルカリ乾電池使用時)録音時間約20秒有効距離(m)約70~100先まで聞こえます(周囲の環境によって異なります)
3LED前カゴクリップライト旭電機化成(16件のレビュー)当日出荷
夜間も安全で快適に走行できます。
前カゴに取付けるタイプなので、光がカゴや荷物に邪魔されない!
長時間連続使用可!2段切り替え(点灯3灯・約200時間/点滅1灯・約700時間)
クリップで簡単装着、ネジで安心固定。
防水性(防雨形3級)
発電方式乾電池寸法(mm)52×84×60材質(本体)ABS樹脂質量(g)61光源高輝度白色LED×3個使用電池単4形乾電池×3個材質(レンズ)AS樹脂光度(cd)1灯:約190、3灯:約320電球の種類LED点灯時間(時間)200
どこでもスタンドライト旭電機化成(4件のレビュー)当日出荷
電源のないところでもスタンドとして使える便利なライト!
スタイリッシュな形でコンパクトです。ベッドサイドからアウトドアまで様々なシーンで役立ちます。
軽量、コードいらずで置き場所をえらびません。
ヘッド部分は、上下に約180度動き、角度調整ができます。
電池寿命 連続点灯時間:約70時間(国産アルカリ乾電池使用の場合)
色ブラック材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂寸法(mm)約85×230×105(折りたたみ時)約85×230~285×105質量(g)約90(電池を除く)光源0.3W白色LED×1使用乾電池単3形乾電池×3(別売)色(本体)ブラックアーム角度調整電球の種類LED
SMILE KIDS LED帽子ライト旭電機化成当日出荷
帽子のつばに差し込むだけのキャップライト。
電球の種類LED材質本体/ABS樹脂、レンズ/PC樹脂寸法(mm)約72×34×23色ブラック質量(g)17光源0.3W白色LED×1個使用電池CR2032×2個(テスト用付属)取付可能厚(mm)(つば)1~4明るさ(Lm)約18(初期値)
なんでもハンドルホルダーⅡ旭電機化成(12件のレビュー)当日出荷
お手持ちのライトが自転車用に!
煩わしいネジ止め不要。くびふり360度回転!
しっかり留まるワンタッチベルト製!
材質POM樹脂寸法(mm)35×51×25質量(g)16
なんでもハンドルホルダー旭電機化成(4件のレビュー)当日出荷
お手持ちのライトが自転車用に!煩わしいネジ止め不要。
くびふり360度回転!円筒型ライトに対応、合成ゴム製でピッタリフィット。
材質【ライトホルダー】ABS樹脂、【ライト固定バンド、ハンドル固定ベルト】合成ゴム寸法(mm)40×76×45質量(g)28適合サイズ(Φmm)円筒型ライト/18~32
巻きつく安全反射バンド旭電機化成当日出荷
光りを反射する素材で作られたバンドです。
視認性が高く、子供の下校時や夜間のウォーキングなど様々なシーンでご使用いただけます。
伸ばした状態で腕に軽くたたくとワンタッチでバンドが巻きつきます。
3M社の高輝度反射材”Scotchlite”採用。
材質PVC樹脂、鉄質量(g)約19個装ブリスター寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約3×34×0.3
3LEDクリップライト旭電機化成(16件のレビュー)当日出荷
3つの明るいLED、灯りのほしい所にクリップでピタッ!
明るく、軽く、50000時間点灯、で経済的!
電球の種類LED特殊用途防滴電源タイプ乾電池式仕様防水性・防滴形裏側クリップ付(1cm厚までクリップ可能)材質【本体、クリップ】ABS樹脂【レンズフードカバー】合成ゴム寸法(mm)59×62×68質量(g)55光源高輝度白色LED×3個使用電池単4形乾電池×3個(別売)連続点灯時間白色LED1灯点灯で90時間、3灯点灯で30時間(国産アルカリ乾電池使用の場合)耐水性防滴タイプ