デジタル電池チェッカー旭電機化成(44件のレビュー)当日出荷
電池の残量が一目でわかります。
サッと使えて、見やすい大型表示液晶画面採用で便利です。
ワンタッチでセットできます。
単一電池、単五電池に対応しています。
ボタン電池にも使用可能ですので便利です。
セット内容本体、テスト用電池(単4電池)×1材質ABS樹脂他質量(g)40寸法(cm)69×16×104測定可能電池単1~5形乾電池、1.5Vボタン形電池
シリコンくるっとバンド旭電機化成(2件のレビュー)当日出荷
ゴミ袋を一時的にしばっておいたり、ケーブルを束ねてすっきりさせたりできます。シリコンゴム製なので、何度でも使用することが出来ます。
色ブルー・グリーン・ピンク・イエロー(各2本)材質シリコーンゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×1×1.2
防雨スリムサイクルライト旭電機化成(40件のレビュー)当日出荷
ポケットやかばんにも入れやすい薄型サイズ!
ハンドルホルダーから取り外しでき、自転車から離れる時は、取り外して持ち運びできます。
明るさ(Lm)24光度(cd)400仕様防水性(防雨形3級)材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂質量(g)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×53×82(ハンドルホルダー取付け時)光源高輝度白色LED×3個電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)使用電池単4乾電池×3取付径(Φmm)(ハンドル)22.2~23.8発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)24
ハンドメガホンミニ旭電機化成(11件のレビュー)当日出荷
携帯に便利なミニサイズの電池使用の本格ハンドメガホンです。
最大出力5Wのハイパワーな音量で、いろんな場面で便利に使えます。
緊急時や事故時には大音量のサイレンに切替えられます。
メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。
種類ハンドタイプ仕様緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル材質ABS樹脂質量(g)275(乾電池・ストラップを含む)最大出力(W)5寸法(cm)径9.7×長さ15.5×把手部長さ7.5 (肩ひも28~42)騒音値(dB)98 (5m)電池寿命(時間)国産アルカリ乾電池使用時/約28(ボリューム中間位置で連続使用) 非防水使用電池単3形乾電池6個 (別売り)有効距離(m)約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
ドーム型防犯ダミーカメラ旭電機化成(16件のレビュー)当日出荷
CDS(明るさ)センサーで人が近づくとLEDが点滅します。
センサーが反応すると約2秒間隔でLEDが点滅し不審者に警戒心を抱かせます。
ドーム型なので、どこにセンサーを向けているかがわからないため、死角をつくりません。
付属品両面テープ、ネジ×3本、プラスチックアンカー×3本材質(本体)ABS樹脂、(ドーム部)PS樹脂寸法(mm)Φ88×79質量(g)127センサーCDS(明るさ)センサー使用電池単3形乾電池×2個
水タンクにもなる水のう袋旭電機化成当日出荷
土、砂不要!水タンクにもなる水のう袋です。家屋の浸水防止、車庫の浸水防止、流水防止・水路誘導に使えます。〈水のう袋としての設置参考例〉1.単体で重ねてバリケードを作る場合積むときは注ぎ口側を外側に揃え、5~10cm程重ねて並べて隙間を最小にします。3段積みまでを目安とし、4段以上は段ボールに入れるなど崩れ防止にしてください。2.シート等を併用して強固なバリケードを作る場合【別途ご準備いただくもの】防水シート:なければブルーシートや防水性のレジャーシートでも代用可防水テープ:なければ布製ガムテープで代用可止水クッション:水を吸わないゴムスポンジが理想ですが、バスタオルをゴミ袋に入れ、テープで密封」したものでも代用可。〈水タンクとしてのご使用参考例〉1.いざという時のために水の備えを!本品1つでひとり4日分に必要な水分量を備蓄できます。2.水道水の保存期間・保存方法夏:約3日冬:約10日冷蔵庫:約5日食品衛生法適合商品なので、災害時にこの袋に飲料用の水を入れても問題ありません。1段積みで水位7.5cm,2段積みで水位15cmに対応できます。
用途家屋の浸水防止、車庫の浸水防止、流水防止・水路誘導材質本体/フェライト磁石、粘着シート基材/不織布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用前:360×32×520、注水時:300×120×450
録音できるハンドメガホン旭電機化成(3件のレビュー)当日出荷
録音・再生機能付きハンドメガホンです。
録音・再生機能は、最大約20秒の録音ができ、繰り返し再生します。
サイレン・録音・再生がワンタッチで切替が出来ます。
長さ調節ができる肩ひもがついているので使いやすく、また把手部は折りたたみができるため持ち運びや収納に便利です。
軽量で持ち運びがしやすいコンパクトタイプ。
電源ランプつきで消し忘れを防止できます。
種類ハンドタイプ材質ABS樹脂寸法(mm)約Φ138×長さ220×ハンドル長さ110(肩ひも長さ最大38cm)質量(g)約463最大出力(W)5騒音値(dB)(サイレン)110電池寿命(時間)ボリューム中間位置で連続使用:約18(国産アルカリ乾電池使用時)ボリューム最大位置で連続使用:約5(国産アルカリ乾電池使用時)録音時間約20秒有効距離(m)約70~100先まで聞こえます(周囲の環境によって異なります)
シガーライター用コンセント旭電機化成当日出荷
自動車の12v電源を家庭用100V電源に変換する小型インバーターです。
車のシガーライターソケットに差し込むだけで、携帯電話やPDA、ポータブル機器、デジカメのバッテリーを車内で充電することが出来ます。
色ブラック材質PC樹脂寸法(mm)50×106×32質量(g)59使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)55出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12(DC11・DC15)定格出力(W)20(抵抗電源付加及びスイッチング式電源負荷)出力波形矩形波入力電流(A)2.1
防雨ハンドメガホン旭電機化成(1件のレビュー)当日出荷
防水性能はIPX5、雨に濡れても大丈夫。
小型軽量で持ち運びしやすいコンパクトタイプ。
折りたたみハンドルと肩掛け用ベルト付。
電源ランプ付で消し忘れを防止できます。
用途少人数の集会・旅行・展示会場・町内会の催し・クラブ活動など、屋内外を問わず用途が豊富です。材質本体・把手/ABS樹脂色本体:オレンジ/把手:黒質量(g)約500種類ハンドタイプ定格出力(W)3、最大:4(メガホン音量:最大約80dB/前方5m)寸法(cm)約Φ14×L20.5×把手部11使用電池単3型アルカリ乾電池×4個(別売)有効距離(m)約70~80(目安)アズワン品番65-2756-16電池使用時間(時間)持続時間:約25(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)防水保護等級防雨形(IPX5)
防犯ドアアラーム旭電機化成(1件のレビュー)当日出荷
ドアを開けるとセンサーが作動しアラーム音が鳴るドアアラーム窓やドアに取り付け簡単の防犯ドアアラームです本体よりマグネットセンサーが1センチ以上離れた場合、アラームが鳴り出しますアラームが鳴り出すとドア等を閉じるか、本体のスイッチをOFFにするまで継続します電池式のため面倒な配線工事が不要本体、磁気センサー共両面テープで取り付けるだけで簡単に設置できますスライドスイッチ付で、ON/OFFが簡単に切り替えできます
材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)0~+40本体寸法(mm)91×37×19センサー寸法(mm)28×16×14音圧100(dB/30cm)、84(dB/1m)使用電池単4形乾電池×2個(別売)電池寿命アラーム連続約30分、待機状態で約4ヶ月(アルカリ乾電池使用時)使用場所屋内用
防雨型安心テールライト旭電機化成(21件のレビュー)当日出荷
後から来る車にはっきりわかる安心ライト。
高輝度赤色LED3灯使用。
点灯/点滅
防水性(防雨形3級)
用途シートステイに。シートポストに。発電方式乾電池材質(電池ケース)ABS樹脂、(レンズカバー)PS樹脂、(ブラケット)PA樹脂寸法(mm)44×50×105質量(g)32電池寿命(時間)連続点灯/50、早い連続点滅/80、ゆっくり連続点滅/150使用電池単4形乾電池×2個(別売)電球の種類LED点灯時間(時間)50
ハンドメガホンII旭電機化成(7件のレビュー)当日出荷
メガホンとサイレン、目的に合わせて選べます。
メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。
種類ハンドタイプ仕様緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル材質ABS樹脂質量(g)520(乾電池・ストラップを含む)最大出力(W)5寸法(cm)径13.8×長さ21.6×把手部長さ11騒音値(dB)115 (5m)電池寿命(時間)アルカリ乾電池(連続使用)/約18使用電池単2形乾電池4個 (別売り)有効距離(m)約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
3LED前カゴクリップライト旭電機化成(16件のレビュー)当日出荷
夜間も安全で快適に走行できます。
前カゴに取付けるタイプなので、光がカゴや荷物に邪魔されない!
長時間連続使用可!2段切り替え(点灯3灯・約200時間/点滅1灯・約700時間)
クリップで簡単装着、ネジで安心固定。
防水性(防雨形3級)
発電方式乾電池寸法(mm)52×84×60材質(本体)ABS樹脂質量(g)61光源高輝度白色LED×3個使用電池単4形乾電池×3個材質(レンズ)AS樹脂光度(cd)1灯:約190、3灯:約320電球の種類LED点灯時間(時間)200
盗撮・盗聴器発見器旭電機化成当日出荷
スイッチボタンを押すだけで電波をチェックし盗撮・盗聴器の設置場所を光と音で特定します。無線式の盗聴・盗撮器に有効です。有線カメラやマイクには反応しません。携帯電話や親子電話、テレビ、電子レンジ等電波を発生する機器にも反応する場合があるのでチェックする場合はそれらの機器をOFFにしてください。
付属品取扱説明書(台紙)、CR2032リチウムコイン電池×1(テスト用電池)材質ABS樹脂使用電池CR2032リチウムコイン電池×1
こたつの高さをあげる足ジャンボ旭電機化成(1件のレビュー)当日出荷
段あたり4cmアップ
※8cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。
材質ポリプロピレン寸法(mm)119×110×57高さ(mm)40耐荷重(kg)100適合サイズ<角足の場合>10cm×10.5cm以下、<丸足の場合> 直径3cm~9.5cm以内
巻きつく安全反射バンド旭電機化成当日出荷
光りを反射する素材で作られたバンドです。
視認性が高く、子供の下校時や夜間のウォーキングなど様々なシーンでご使用いただけます。
伸ばした状態で腕に軽くたたくとワンタッチでバンドが巻きつきます。
3M社の高輝度反射材”Scotchlite”採用。
材質PVC樹脂、鉄質量(g)約19個装ブリスター寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約3×34×0.3
どこでもスタンドライト旭電機化成(4件のレビュー)当日出荷
電源のないところでもスタンドとして使える便利なライト!
スタイリッシュな形でコンパクトです。ベッドサイドからアウトドアまで様々なシーンで役立ちます。
軽量、コードいらずで置き場所をえらびません。
ヘッド部分は、上下に約180度動き、角度調整ができます。
電池寿命 連続点灯時間:約70時間(国産アルカリ乾電池使用の場合)
色ブラック材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂寸法(mm)約85×230×105(折りたたみ時)約85×230~285×105質量(g)約90(電池を除く)光源0.3W白色LED×1使用乾電池単3形乾電池×3(別売)色(本体)ブラックアーム角度調整電球の種類LED
なんでもハンドルホルダーⅡ旭電機化成(12件のレビュー)当日出荷
お手持ちのライトが自転車用に!
煩わしいネジ止め不要。くびふり360度回転!
しっかり留まるワンタッチベルト製!
材質POM樹脂寸法(mm)35×51×25質量(g)16
軟膏ぬりちゃん旭電機化成(1件のレビュー)当日出荷
ひとりで背中に塗ります背中など塗りにくい患部にも軟膏が濡れるようになります。ヘッド裏は孫の手になります。湿布もはがしたりにも使えます。
質量(g)87材質(持ち手・スライダー・ヘッドベース)ABS樹脂、(ヘッド・孫の手・突起)エラストマー、(ハンドル)ステンレス
自動点灯前かごクリップライト旭電機化成(10件のレビュー)当日出荷
前かごに挟み込むだけで取付簡単。暗いときに振動をキャッチすると、自動的に点灯・点滅するライトです。
スイッチで点灯/点滅/OFFを切り替えます。点灯/点滅にセットすると、周囲の明るさが約50Lx以下の時に振動が加わるとライトが自動的に点灯/点滅します。その後振動が無ければ約15秒後に消灯します。
前かごに取付けるため、光がカゴや荷物に邪魔されません。
クリップで挟み込んで簡単装着、ネジで安心固定。抜け防止。
発電方式乾電池明るさ(Lm)27材質(本体・グリップ部)ABS樹脂、(レンズ)PS樹脂、(切替スイッチ)シリコーンゴム質量(g)96(電池除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×58×45~58(抜け防止ねじを含む最大)センサー振動+明るさ保護等級IPX4光源0.3W白色LED×1個使用電池単4型アルカリ乾電池×3個(別売)中心光度(cd)420電池寿命(連続時間)連続点灯約35、連続点滅約80(国内メーカー製単4形アルカリ乾電池使用時)光度(cd)420電球の種類LED点灯時間(時間)35
なんでもハンドルホルダー旭電機化成(4件のレビュー)当日出荷
お手持ちのライトが自転車用に!煩わしいネジ止め不要。
くびふり360度回転!円筒型ライトに対応、合成ゴム製でピッタリフィット。
材質【ライトホルダー】ABS樹脂、【ライト固定バンド、ハンドル固定ベルト】合成ゴム寸法(mm)40×76×45質量(g)28適合サイズ(Φmm)円筒型ライト/18~32
非常持出袋旭電機化成(1件のレビュー)当日出荷
いざという時の為に必要な物をまとめておける、非常持出袋です。袋のみで、防災用品は入っていません。袋表面には住所、名前、生年月日などを書く欄があります。
しっぷ貼り ひとりでペッタンコ旭電機化成(3件のレビュー)当日出荷
ひとりで背中に貼れます背中など貼りにくい部分にもひとりで湿布が貼れるプレート。湿布をセットして、患部にそわせてスライドするだけでシワなく貼れるので、身体の正面や腕などの貼りつけの補助にも。
材質ABS樹脂質量(g)143寸法(cm)湿布10×14、7×10に対応。材質(テープ)ナイロン、ポリエステルネオジウム磁石、鉄(ニッケルメッキ)
ぬげにくい安全スリッパ旭電機化成当日出荷
普段は一般的なスリッパとして使うことができ、緊急時にはベルトで足を固定し、ぬげにくい安全スリッパに早変わりします。火事や地震などの災害、非常事態が起こったときに大変便利です。スリッパの底に防護板が入っており、災害時に飛散したがれき、ガラスなどから足を守ります。小さい足にもピッタリ固定できます。
材質(表面生地)ポリエステル100%、(底材)EVA+PVC、(内部防護板)ポリカーボネートサイズL幅(cm)10.5長さ(cm)28高さ(cm)8靴タイプスリッパ
キズつきにくいテーブル脚カバー 丸角脚兼用旭電機化成当日出荷
伸縮自在!ぴったりフィットのリブ編みタイプ
用途イス脚にスッポリはかせるだけでフローリングや畳のキズを防ぐ!
マンションなど床の響きが気になる時にもおすすめ。適合寸法(mm)(角脚)約30-80、(丸脚)約40-110色ブラウン材質ポリエステル70%、指定外繊維(ゴム)20%、ポリプロピレン10%寸法(mm)85×100×12
光るスポークかざり ビーズ旭電機化成(5件のレビュー)当日出荷
工具不要!カチッとはめるだけ!
遠くからもよく見える高輝度ガラスビーズ反射材を使用。
セット内容ピンク、イエロー、グリーン(3色×3個入り)材質ポリエチレン(本体)、ポリエステル(反射材)質量(g)0.8(1個)寸法(直径Φ×厚さ)(mm)13×15
3LEDクリップライト旭電機化成(16件のレビュー)当日出荷
3つの明るいLED、灯りのほしい所にクリップでピタッ!
明るく、軽く、50000時間点灯、で経済的!
電球の種類LED特殊用途防滴電源タイプ乾電池式仕様防水性・防滴形裏側クリップ付(1cm厚までクリップ可能)材質【本体、クリップ】ABS樹脂【レンズフードカバー】合成ゴム寸法(mm)59×62×68質量(g)55光源高輝度白色LED×3個使用電池単4形乾電池×3個(別売)連続点灯時間白色LED1灯点灯で90時間、3灯点灯で30時間(国産アルカリ乾電池使用の場合)耐水性防滴タイプ
ゆびさきのルーペ旭電機化成(1件のレビュー)6日以内出荷
指に差しこむだけ指に固定するから両手が自由に使えます。軽くて疲れにくく、糸通しなどの細かい作業や、スマートフォンの小さい文字も見やすく。
材質ポリカーボネート樹脂質量(g)14倍率2.5材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂寸法(cm)4.6×9.6材質(レンズ)アクリル樹脂厚さ(cm)1.6
充電式耳かけ集音器Ⅱ旭電機化成5日以内出荷
USB電源アダプターで充電できる、耳かけ式のコンパクトな集音器
材質本体:ABS樹脂イヤホンキャップ:シリコーン充電台:ABS樹脂サイズ本体:約40×9×18mmコード長(耳かけ部除く):約40mmイヤホン:約Φ12×14mm充電台:約70×50×25mm個装約95W×H200×D30mm
SMILE KIDS LED帽子ライト旭電機化成当日出荷
帽子のつばに差し込むだけのキャップライト。
電球の種類LED材質本体/ABS樹脂、レンズ/PC樹脂寸法(mm)約72×34×23色ブラック質量(g)17光源0.3W白色LED×1個使用電池CR2032×2個(テスト用付属)取付可能厚(mm)(つば)1~4明るさ(Lm)約18(初期値)
SMILE KIDS ヘルメットクリップ旭電機化成4日以内出荷
アメリカンタイプとMPタイプの両ヘルメット対応のヘルメットクリップ。
材質本体/PC樹脂寸法(mm)約19×53×18色透明質量(g)7適合ベルト幅(mm)20~25
らくらくプラグⅡ旭電機化成(1件のレビュー)当日出荷
コンセントから楽に抜ける!コンセントからプラグを抜く時に、レバーを軽く握ります。先端からレバーが出て、安全に抜くことができる。家電品のプラグを本体に差すだけ。
材質PC樹脂質量(g)約32(1個)材質(レバー部)PA樹脂寸法(cm)6.1×6.9材質(刃)黄銅厚さ(cm)2.3
LEDメタルヘッドランプ旭電機化成(4件のレビュー)当日出荷
頭部に簡単装着可能、アルミボディで軽量
両手が使えて便利なLEDヘッドランプです。
0.3W白色LED使用、明るさ約15ルーメン(1m)
集光調節機能付きで狙ったところを明るく照らせます。
電球の種類LED材質本体/アルミ、レンズ/アクリル、ホルダー、シリコン装着ベルト/ポリエステル寸法(mm)本体/72×22×52(ベルトを除く)ベルト/約300~460×25質量(g)本体/41(ベルト、電池を除く)ベルト/24保護等級IPX4使用乾電池単3形乾電池×1(別売)使用電池単3形乾電池×1本連続点灯時間約10時間電源タイプ電池式明るさ(Lm)15防水保護等級IPX4最大点灯時間10時間
ドアストッパー ねこ旭電機化成(1件のレビュー)当日出荷
手が塞がっていても、足でレバーを降ろせばワンタッチでドアを固定できます。
強力粘着テープ付きだから、マグネットがつかない扉でも取り付けでき、スチール製・木製・アルミ製など様々なドアに設置可能です。
材質本・しっぽ=PC樹脂、補助板=鉄、磁石=フェライト、滑り止め=ゴム(EPDM)色ブラック質量(g)約355(補助板含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約102×232×63
ドア止めゾウ旭電機化成6日以内出荷
ドアに磁石で取り付けるタイプのドアストッパーお買い物の後など、荷物で両手がふさがっていても、足でゾウの鼻を下げるとお好きなところでドアをホールドすることができる夏場には、ストッパーを使ってドアを開けておいて空気の流れを作れば、体感温度が下がり、エアコンも節電設定にできる
タイプ足操作タイプ種別マグネット式材質(本体)PC樹脂、(すべり止め)エラストマー、(補助板)ステンレス、(磁石)フェライト幅(mm)74高さ(mm)230奥行(mm)40
採尿具 ハルンキットS旭電機化成¥6,598税込¥7,258
1パック(1本×100袋)
翌々日出荷
用途定期検査・沈査に。材質PP(ポリプロピレン)サイズΦ19×106.5mmアズワン品番8-6805-01
ひっぱり点灯ライト旭電機化成4日以内出荷
乾電池式で配線不要なので、物置や倉庫など明かりが欲しいお好きな場所に設置して使えます.
裸電球形状のシンプルなデザインなのでお部屋のインテリアライトとして使えます
明るさ88lm(ルーメン)、連続点灯2時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
材質本体・フック/ABS樹脂、レンズ/PC樹脂、紐/PP色ブラック質量(g)約60寸法(cm)約Φ5.5×(H)15.5使用電池単4形乾電池×3本