カテゴリ
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- 旭電機化成
- HiKOKI(ハイコーキ)(16)
- ベルポニー(9)
- ナカヤ(6)
- 三京ダイヤモンド工業(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- 岡崎精工(2)
- コーセル(2)
- 修理(2)
- KITZ(キッツ)(1)
- TRUSCO(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 河淳(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- 常盤産業(1)
- SKC(環境測定)(1)
「pda100」の検索結果
特価

シガーライター用コンセント
旭電機化成¥2,998税込¥3,2981個当日出荷自動車の12v電源を家庭用100V電源に変換する小型インバーターです。 車のシガーライターソケットに差し込むだけで、携帯電話やPDA、ポータブル機器、デジカメのバッテリーを車内で充電することが出来ます。色ブラック材質PC樹脂寸法(mm)50×106×32質量(g)59使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)55出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12(DC11・DC15)定格出力(W)20(抵抗電源付加及びスイッチング式電源負荷)出力波形矩形波入力電流(A)2.1