カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- CAPTAIN STAG
- モノタロウ(10)
- 3M(スリーエム)(23)
- ELPA(17)
- HEADS(ヘッズ)(28)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
- M&H(11)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(60)
- Panasonic(パナソニック)(302)
- RS PRO(10)
- tantore(13)
- THK(36)
- アズワン(7)
- エスコ(7)
- オーム電機(18)
- スバル(29)
- マキシンコー(25)
- 三菱電機(27)
- 協和[機構部品](43)
- 日機(8)
- ブランドをもっと見る
「lm30」の検索結果

手回し多機能ラジオ
CAPTAIN STAG¥3,998税込¥4,3981台当日出荷キャンプなどへの携帯や、停電時など災害時・緊急時に備えておける多機能ラジオ。電池不要でLEDライトが使えます。 ハンドルを手回しすることで発電して充電ができます。ソーラーパネルで太陽光でも充電も可能です。 緊急時の予備モバイルバッテリーとして使用可能です。FM(76~90MHz)/AM(520~1,620KHz)ラジオの受信が可能です。仕様手回しダイナモハンドル:5V 350mA材質本体:ABS樹脂質量(g)230電源ダイナモ・専用充電池・ソーラーパネル使用時間(分)手回しダイナモハンドルによる充電での使用時間〈130回手回し状態〉:ライト:15~20、ラジオ15~20(中音量)、携帯電話:3~5(通話時間)連続使用時間(時間)ライト:30、ラジオ:8機能LEDライト・ソーラーパネル・FM・AM寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)128×60×45充電時間(時間)USBケーブル:6、ソーラーパネル:20(日照時)バッテリー容量(mAh)2000(2.4~4.2V)充電方式micro USB:入力(充電時)=5V 1.2A、出力(放電時)=5V 1.0A明るさ(Lm)LEDライト:30
スライド3WAYランタン
CAPTAIN STAG¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷持つ・置く・吊るす、3通りの使い方ができるランタンです。ハンドライトとしても使用可能です。スライドで電源のON・OFFができます。材質本体・付属ハンドル:ABS樹脂(ラバー加工)、ホヤ・リフレクター:ポリカーボネート、ハンドル:鉄質量(g)290電源(V)DC4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×115、スライド時:95×95×180連続使用時間(時間)【本体】約ハイモード:約6/ローモード:約9、【ハンドライト】約3 ※使用状況により異なります明るさ(Lm)本体:Highモード=約100、Lowモード=約30、ハンドライト:Highモード=約70、Lowモード=約25電球の種類本体:チップ型LED6個・ハンドライト:チップ型LED1個
ツインライト LEDランタン<ステンドグラス風シート付>
CAPTAIN STAG¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷ステンドグラス風シート付きでアンティークな雰囲気で使用できます。セパレートしてランタンタイプと吊り下げタイプとして使用できるツインライト。本体は3W・カサは2Wのセパレートで使用できます。本体の明るさは無段階調節可能です。材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、持ち手:鉄(ニッケルめっき)、リフレクター:ABS樹脂、ロゴプレート:アルミニウム合金、ステンドグラスシート:ユポ紙電源本体:DC4.5V 単1形乾電池3本使用(別売)、カサ:DC4.5V 単3形乾電池3本使用(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取っ手含まず)165×165×330光源チップ型LED(発光ダイオード)2個エコロジー商品省エネ
LEDバグランタン
CAPTAIN STAG¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷乾電池がいらないUSB充電が可能なLEDランタンです。キャンプ時等の虫対策になる電撃殺虫誘虫ライト付きです。高光度LEDを使用。3段階に明るさ調整ができます。質量(g)210外径×高さH(Φmm×mm)(ハンドル含まず)88×129光源チップ型LED(発光ダイオード)3個、紫外線ライト:0.06W4個バッテリーリチウムポリマー(USB充電)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)1800アズワン品番64-9355-02明るさ(Lm)ロー:30、ミドル:90、ハイ:180電球の種類LED連続点灯時間(時間)Low:9、Middle:3.5、High:1.5、紫外線ライト:20、Low+紫外線ライト:6.5、Middle+紫外線ライト:3.5、High+紫外線ライト:1.5エコロジー商品省エネ
CS LED かがり火
CAPTAIN STAG¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷炎のように揺らめく灯りがキャンプサイトを美しく彩ります。通常点灯でテント内でも使用できます。材質本体・ポール:ABS樹脂、ホヤ:ポリプロピレン、スイッチ:合成ゴム質量(g)約230(乾電池含まず)電源DC4.5V 単3形乾電池3個使用(別売)光源光源:チップ型LED(発光ダイオード)63個寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)88×88×170(本体のみ)電池寿命フレイムモード=約6時間、HIGH=約8時間、LOW=約10時間 ※使用状況によりことなります。明るさ(Lm)HIGH=約30、LOW=約15エコロジー商品省エネ
シンプルLEDヘッドライト グリーン
CAPTAIN STAG¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷ランニング、ウォーキング時に、すれ違う方が眩しくないシャッター付きLEDヘッドライト。材質本体;ABS樹脂、レンズ・ホヤ:ポリカーボネート、バンド:ポリエステル質量(g)約30(乾電池含まず)電源DC1.5V 単3形乾電池1個使用(別売)光源チップ型白色LED(発光ダイオード)1個、赤色LED(発光ダイオード)2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)65×45×30(本体のみ)電池寿命電池寿命:Lowモード=約8時間、Highモード=約4.5時間※使用状況により異なります。明るさ(Lm)Lowモード=約30、Highモード=約80エコロジー商品省エネ
シンプルLEDヘッドライト ブラック
CAPTAIN STAG¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷ランニング、ウォーキング時に、すれ違う方が眩しくないシャッター付きLEDヘッドライト。材質本体:ABS樹脂、レンズ・ホヤ:ポリカーボネート、バンド:ポリエステル質量(g)約30(乾電池含まず)電源DC1.5V 単3形乾電池1個使用(別売)光源光源:チップ型白色LED(発光ダイオード)1個、赤色LED(発光ダイオード)2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)65×45×30(本体のみ)電池寿命電池寿命:Lowモード=約8時間、Highモード=約4.5時間※使用状況により異なります。明るさ(Lm)Lowモード=約30、Highモード=約80エコロジー商品省エネ