カテゴリ
絞り込み
ブランド
- GRIP-ON TOOLS S.A
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- Kawasaki(43,928)
- MAZDA(マツダ)(216,462)
- Panasonic(パナソニック)(29,340)
- RS PRO(34,702)
- SMC(201,268)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,622)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,536)
- トヨタ(140,023)
- ニッサン(87,641)
- ホンダ(561,754)
- ミツビシ(137,971)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,477)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る

GRIP-ON TOOLS S.A
グリップオンは35年以上の歴史を持つ企業です。
高品質ね製品を設計し、特許を取得することで当社ならではの製品を製造し、高い顧客満足度を達成します。世界50ヶ国以上のロッキングプライヤーメーカーにOEM供給しており世界中から高く評価されております。
また、商品は100%スペイン製で品質には自信を持っており、プライヤーのハンドルにエポキシ樹脂をコーティングしたユニークなメーカーです。
エポキシ樹脂はニッケルに比べ耐腐食性が約10倍ございます。
グリップオンのロッキングプライヤーは溶接作業、金属製作を筆頭に自動車産業、航空産業、メンテナンス、エネルギー産業など幅広い分野で使用されております。
会社情報
| 会社名 | GRIP-ON TOOLS S.A. |
|---|---|
| 所在地 | Eitua industrialdea, 27 - 48240 Berriz- Spain |

チェーンパイプカッター
GRIP-ON TOOLS S.A(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷材質鍛鋼、エポキシ樹脂くわえられる管径(Φmm)15-75チェーン長さ(cm)38
アキシャルプライヤ Lタイプ
GRIP-ON TOOLS S.A(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181丁当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。重ね合わせた2枚のパネルを保持します。用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。トラスコ品番486-5766全長(mm)195質量(g)410種類グリッププライヤ最大口開き(mm)18口幅(mm)18
C型グリッププライヤー(自在金具付)
GRIP-ON TOOLS S.A¥3,398~税込¥3,738~1個ほか当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。先端部はスイベルパッド仕様になっており、つかみにくいワークでも確実に保持することができます。用途組立作業、修理、板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ先端部自在金具付
マルチグリッププライヤー
GRIP-ON TOOLS S.A(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。グリップ部分の形状により、様々なサイズのパイプやナットを的確に保持することができます。多機能タイプです。用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
保護パッド付きミニクランプ 60度 190mm
GRIP-ON TOOLS S.A(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷トラスコ品番819-9085全長(mm)190質量(g)250種類グリッププライヤフトコロ(mm)80最大口開き(mm)60
マルチグリッププライヤー エルゴグリップ
GRIP-ON TOOLS S.A(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷手首への負担を軽減した形状で、長時間連続で使用しても疲れにくいです。片手のワンプッシュでワークをつかむ/はなすことが可能です。用途板金、溶接作業に。トラスコ品番486-5553全長(mm)180質量(g)375種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40
ホースグリッププライヤー
GRIP-ON TOOLS S.A¥5,098税込¥5,6081個当日出荷ブレーキホース等のクリップに最適です。先端ロングノーズ仕様の為、狭い箇所でもクリッピング可能です。エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。用途自動車修理時のホースクランプ等に。トラスコ品番486-4387材質鍛鋼、エポキシ樹脂全長(mm)235質量(g)380種類グリッププライヤ
アルミG型グリッププライヤー
GRIP-ON TOOLS S.A¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。ボディー部分は、航空機にも使用される極めて軽量なアルミ合金製で、作業性の向上に貢献します。用途板金、溶接作業に。材質アルミ合金製種類グリッププライヤ
C型グリッププライヤー(据置き型)
GRIP-ON TOOLS S.A¥6,498税込¥7,1481個当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。底板部に5つの穴が開いており、ワークベンチ等に取り付けることが可能です。用途板金、溶接作業に。トラスコ品番486-4930全長(mm)300質量(g)880種類グリッププライヤ最大口開き(mm)100先端部自在金具付
C型グリッププライヤー
GRIP-ON TOOLS S.A¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。片手で素早く簡単にクランピングが可能です。用途組立作業、修理、板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
マイクログリップ
GRIP-ON TOOLS S.A¥3,500税込¥3,8501個当日出荷世界最小級の「携帯クランプ」です。てこ原理に基づいたクランピングシステムにより、小さい本体ながらも強力なクランピング力により、ワークを確実に保持します。用途自動車修理現場等に。トラスコ品番486-5898全長(mm)91質量(g)120種類その他クランプ最大口開き(mm)12.7アゴの深さ(mm)17
固定式グリッププライヤーセット
GRIP-ON TOOLS S.A¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷マルチグリッププライヤー131-10と専用のグリップホルダー1010がそれぞれ2個セットになっています。 グリッププライヤーをテーブルなどに固定し、据置き型として使用することが可能です。トラスコ品番752-1731セット内容マルチグリッププライヤー(131-10)2個、グリップホルダー(1010)2個、収納バッグ材質鍛鋼、エポキシ樹脂質量(kg)2種類セット品
グリッププライヤーセット
GRIP-ON TOOLS S.A¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷使用頻度の高い各種グリッププライヤーをコンパクトなセットにまとめています。 セット内のグリッププライヤーはエポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。材質鍛鋼、エポキシ樹脂質量(kg)2種類セット品
ロングノーズグリッププライヤー
GRIP-ON TOOLS S.A¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。狭い箇所でのクランピングに最適なロングノーズ形状です。用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
パイプグリッププライヤー
GRIP-ON TOOLS S.A¥4,998税込¥5,4981個当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。パイプなどの丸管の保持に最適です。溶接部分を目視しながらの作業が可能なクランピング形状です。用途板金、溶接作業に。トラスコ品番486-4310全長(mm)300質量(g)960種類グリッププライヤ最大口開き(mm)90
チェーングリッププライヤー
GRIP-ON TOOLS S.A¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。いびつな形状をしたワークも容易にチェーンでつかむことが可能です。用途丸材や角材などをつかむ場合に。チェーン長(mm)480
グリップホルダー
GRIP-ON TOOLS S.A¥639税込¥7031個当日出荷131-10などのグリッププライヤーをテーブル等に固定し、据置き型として使用することが可能です。トラスコ品番486-3577全長(mm)135質量(g)380最大口開き(mm)60
グリッププライヤー(溝付先端仕様)
GRIP-ON TOOLS S.A¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。口金部分にV溝がはいっていることで小径のパイプでも3点で確実に保持することが可能です。用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
グリッププライヤー
GRIP-ON TOOLS S.A¥839~税込¥923~1個当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。プライヤー、クランプ、パイプレンチなどとしても使用可能な多機能ツールです。用途板金、溶接作業に。仕様ワイヤーカッター付種類グリッププライヤ
アキシャルプライヤ Tタイプ
GRIP-ON TOOLS S.A¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。同じ厚みの2枚のパネルを90°で保持します。用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。トラスコ品番486-5782全長(mm)200質量(g)460種類グリッププライヤ最大口開き(mm)15口幅(mm)18
アキシャルプライヤ LLタイプ
GRIP-ON TOOLS S.A¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。トラスコ品番486-5774全長(mm)220質量(g)460種類グリッププライヤ最大口開き(mm)15口幅(mm)45
アキシャルプライヤ Jタイプ
GRIP-ON TOOLS S.A¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。トラスコ品番486-5791全長(mm)210質量(g)425種類グリッププライヤ最大口開き(mm)15口幅(mm)18
アキシャルプライヤ JJタイプ
GRIP-ON TOOLS S.A¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。トラスコ品番486-5804全長(mm)235質量(g)500種類グリッププライヤ最大口開き(mm)15口幅(mm)45
G型グリッププライヤー
GRIP-ON TOOLS S.A¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。高いグリップ力でワークを確実にロックします。溶接作業時の保持に最適です。用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら