絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む

第一精工

第一精工のページです。第一精工は、安全保護具・作業服・安全靴、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、自転車用品などの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名第一精工株式会社
所在地〒537-0003 大阪市東成区神路2丁目6番1号
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • かさキャッチ 第一精工

    かさキャッチ

    第一精工(25件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定できます。 夜間走行時も大型リフレクター装備で危険を防止します。 傘をセットしないときは、支柱を前方に倒すことが可能です。 取り付けは付属のレンチで簡単に固定可能です。 粘り強いカーボン・グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群です。
    付属品レンチ
  • MCクールムーバー アームカバー 第一精工

    MCクールムーバー アームカバー

    第一精工
    799税込879
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    高い接触冷感機能を誇る異形断面繊維を使用、。縫い糸が気になる臭いをスピード消臭、。優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープするコンプレッションウェア。
  • 高速リサイクラー2.0 第一精工

    高速リサイクラー2.0

    第一精工
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    Short & long Shaft Style:単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。付属のドライバーで簡単に入れ替えられます。 Reel In Style:新品ラインをテンションを調節しながらリールに巻き取りできます。*ラインはスプールの上から出るように取り付けて下さい。 Recycle Style:リールのラインを空スプールにスピーディに巻き取り保管できます。*テンションを調節し、片手でスプールから外れないようにガイドして下さい。 <セット方法>テンション調節ネジの内部の部品が外れた場合は、1:胴柱、2:スプリング、3:テンション調整ネジの順にセットし締め付けて下さい。
    用途新品ラインの取り替えから空スプールへの巻き替えが簡単ラクラク!単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。3ボールベアリング内蔵・高速3.5倍速ハンドルでスムーズ&スピーディ!!付属品シャフト2本(ロング、ショート)、ナット(2個)、カラー(2個)、ドライバー、ビス(2本)寸法(mm)215×95×90(シャフト除く)質量(g)460(ロングシャフト使用時)寸法(Φ×mm)シャフト:8×40(ショート)、8×100(ロング)最大クランプ取付幅(mm)43取付幅(mm)スプール最大:75(ロングシャフト使用時)取付径(Φmm)スプール最大:200ギヤ比3.5:1
  • ノギスケール65 第一精工

    ノギスケール65

    第一精工
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    NOGISU & Carabiner Style:650mm(1250mm)まで測定可能。夜間でも視認性が高いクリアホワイト・クリアイエローカラーのマース素材メジャーの大型目盛を採用。ノギスには視認性の高い蛍光レッドのピンラインを採用し、SNS投稿用の撮影にも最適です。メジャーはシリコンバンドで、コンパクトに収納でき、バッグやベルトループにも装着できるカラビナ付き。 <収納方法>ノギスのスライドプレートを固定プレートまで移動させ、折りたたみます。~メジャーを巻き付けます。(強く巻くと折りグセの原因となります)~最後まで巻き付け、シリコンバンドで固定します。
    用途ノギスを採用。 魚の全長をカンタン・正確・スピディーに測定。 SNS投稿撮影に最適。 夜間でも視認性の高いレッドラインと大型目盛のメジャー。寸法(mm)仕舞:90×80×30質量(g)80計測範囲650mm
  • かさキャッチ(前子供のせ付自転車&シルバーカー用) 第一精工

    かさキャッチ(前子供のせ付自転車&シルバーカー用)

    第一精工(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定できます。 細径用ブラケット及び太径用ブラケット付属で様々なパイプに取り付け可能です。 3段階の高さ調整が可能です。 夜間走行時も安全な大型リフレクターは、支柱が回転することで常に前向きにセットできます。 傘をセットしないときは、ブラケット部分で支柱を回転させることが可能です。 取り付けは付属のレンチで簡単に固定可能です。 粘り強いカーボン・グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群です。
    付属品レンチ、22mm細径用・30mm太径用ブラケット
  • 細竿径用アダプターセット 第一精工

    細竿径用アダプターセット

    第一精工
    359税込395
    1セット
    欠品中
    *サポートによっては、アダプターの全長がサポート本体より長くなります。必要に応じてカットしてお使いください。
    用途ラークサポートでΦ7~25の細竿径でもガッチリ固定できるアダプターゴムです。組み合わせにより全てのラークサポート(スマートサポート・ウルトラ最強サポートを除く)に対応します。セット内容SS(Φ7~Φ10対応)・S(Φ10~Φ15対応)・M(Φ15~Φ20対応)・L(Φ20~Φ25対応)全長(mm)各全長55質量(g)SS:4/S:7/M:10/L:11
  • MCラインカッター 第一精工

    MCラインカッター

    第一精工(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    5ディンプルでしっかりつかめるラインカッター!
    寸法(mm)50×11
  • 手作りウレタンクッションゴム普及型 第一精工

    手作りウレタンクッションゴム普及型

    第一精工
    619税込681
    1袋
    当日出荷から6日以内出荷
    <作り方順序>1ウレタンゴムをU字状に折り曲げて下さい。 2バターナイフをガス火でウレタンゴムが溶解する温度(約300度)まで熱して下さい。 3熱せられたバターナイフをウレタンゴムの合わせ目に挟み軽くペンチで押さえ込みますと、ゴムは溶解しますので、ほどよく溶けた時に素早くバターナイフを抜き取り、そのまま軽く20秒ほど押さえ込めば簡単に出来上がります。
    用途簡単にできる手作り材料 ペンチ又はプライヤー(自動車整備工具)、バターナイフをおつかいください。
  • ゴム磁石 1m巻 第一精工

    ゴム磁石 1m巻

    第一精工
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    強磁石テープ。 船べりに両面テープで取り付けてください。長い場合は切ってご使用ください。
    用途鈎が磁石につき道糸・ハリスが絡みません。寸法(mm)48×1000×3使用磁石異方性磁石
  • 高速リサイクラー2.1オプション 楽速電ドラビット 第一精工

    高速リサイクラー2.1オプション 楽速電ドラビット

    第一精工
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    <使用方法>1:高速リサイクラー2.0のハンドルギア部分に押し当ててご使用ください。 2:ライントラブルや怪我を防止する為、回転方向をご確認の上、徐々に回転をあげるようにして巻き取りを開始してください。 3:巻き取りを停止する際は、電動ドライバーの回転を止めるのではなく、回転させたままハンドルギア部分から離すようにして停止させてください。 <対応電動ドライバー>*六角軸6.35mmスリーブタイプ、3爪チャックタイプの電動ドライバーでご使用頂けます。
    用途電動ドライバーに装着して、高速リサイクラー2.0(別売)での巻き取りを「楽に」「速く」行えるオプションパーツ!材質ビット:S2合金/本体:ガラス繊維強化プラスチック/ラバー:PVC寸法(mm)62×59×79質量(g)66
  • スーパー受太郎 第一精工

    スーパー受太郎

    第一精工
    3,498税込3,848
    1台
    当日出荷
    スーパー受太郎は、船専用小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) <角度調節・タテヨコ取付変更方法>角度調節は赤セットネジを緩め、竿受部を前後・左右の好みの位置に調節後、赤セットネジを締め付けて下さい。タテヨコ取付の変更は、赤セットネジを取り外し、竿受部・角度調節台(竿受部の底にある丸い台座)の両方を差し替えてください。調節時や、変更時には、パーツを落とさないようにご注意ください。 レバーを閉じると、竿尻受部がロックされるので竿の脱落を防止します。これで休憩時や強風時にも安心です。もちろん竿尻受部は360°回転し右掛、左掛に対応します。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。
    用途受太郎の使い易さはそのままに、ラインフック・竿の脱落防止レバー・竿受部のサイズアップなど、さらに機能性を高めました。 スピニングも小型両軸リールも搭載可能!タテヨコ取付、首振り、角度調節自由自在?レバーを閉じると、竿尻受部がロックさせるので竿の脱落を防止します。竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛に対応出来ます。ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!!材質(本体)アモルファス樹脂質量(g)315取付幅(mm)有効:15~85収納寸法(mm)155×140×55
  • オオサンショウウオやん!活かし水くみ 21cm 第一精工

    オオサンショウウオやん!活かし水くみ 21cm

    第一精工
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    愛着湧くやろ?。オオサンショウウオの水くみバケツやで!
    ロープ長さ(m)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×21×25
  • スーパーラインマーキー 第一精工

    スーパーラインマーキー

    第一精工
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    <巻き取り方法>1:折り曲げた本体を起こし、固定リングを回してください。 2:リールをパイプシートに固定して下さい。 3:固定ピンを抜き上げ90度回し、回転ホルダーを固定してください。 4:スプールをセットしてください。(回転ブレ抑制のため、図を参考に各種スプールのセンターの凹凸に合わせてA・Bの非対称アームで挟んでください)*調節ネジを緩めるとアームが開き、締めるとアームは閉じます。 5:テンションを調節してください。*調節ネジを強く締めるとテンションも強くなります。 6:リールのスプールにラインを結んでください。 7:固定ピンを抜き上げ90度回し、回転ホルダーをフリーにしてください。 8:セット完了!最初から最後まで同じスピードで一気に巻き取ってください。
    用途スムーズでラクラク!糸ヨレ徹底解消!! パイプシートで大型リールをガッチリ固定でき、リールに巻けばスプールが回転する自動糸ヨレとり回転システム。 強力テンションでもスムーズ&ラクラク巻ける高剛性カーボンボディで大型スピニングから両軸リールまでセットOK。 単品スプールから600mの連結ワイドスプールにも対応、これで糸ヨレのイライラ解消、ラインが長持ち。 両軸リールも使用できます。適合リール:大型スピニング(投・10000番クラスまで)・両軸リール寸法(mm)426×150×55(収納時)、212×200×55(折畳み時)質量(g)330最大径(Φmm)125最大クランプ取付幅(mm)80