カテゴリ
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- GREAT TOOL
- モノタロウ(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- ケナメタル(3)
- Festo(3)
- ダイヤトレンド(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- エーモン(1)
- SMC(1)
- 東日製作所(1)
- TRUSCO(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- イチネンTASCO(1)
- JTC(1)
- プロト(1)
- 多治見無線電機(1)
- SCHMERSAL(1)
- Arduino(1)
- 三菱ケミカルインフラテック(1)
- ブランドをもっと見る
「r04-p8m」の検索結果
特価

ステップドリル
GREAT TOOL¥1,698税込¥1,8681本当日出荷チップブレーカー機能、溝(サイズ10mm)を施すことにより使用時に発生する切粉を細かくし詰まりを軽減し発熱を抑えスピーディーに穴あけ作業ができます。穴あけ・面取り・バリ取り作業がこれ1本で対応可能。仕様【ドリル径(mm)・回転数(r.p.m.)の目安】3・3000/4・2800/5・2200/6・1800/7・1600/8・1400/9・1200/10・1100/12・900材質コバルトハイス鋼(HSS)全長(mm)80段数9シャンク径(Φmm)6.35対応インパクト対応刃のサイズ(mm)3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/12.0機能チップブレーカー付硬度HRC58~63度段幅(mm)1~2穴あけ寸法(Φmm)3/4/5/6/7/8/9/10/12六角軸対辺(mm)6.35
ダイヤモンドカッター 乾式用
GREAT TOOL¥2,898税込¥3,1881本翌々日出荷コンクリートや、レンガ、ブロック、モルタルの切断作業に。スピード重視のセグメントタイプです。3枚入です。用途コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル等の切断作業に仕様【ドリル径(mm)と回転数(r.p.m.)の目安(一般的な軟鋼の場合)(ドリル径:回転数)】4:2800/6:1800/8:1400/10:1100/12:900/14:800/16:700/18:600/20:550/22:500段数10段対応インパクト対応刃のサイズ(mm)4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/16.0/18.0/20.0/22.0機能チップブレーカー硬度HRC58~63六角軸対辺(mm)6.35