カテゴリ

  • 接着剤・補修材(4)
  • テープ(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み
ブランド
  • 呉工業(クレ)
  • モノタロウ(1)
  • コニシ(5)
  • セメダイン(2)
  • フランクリン(2)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • 井上工具(1)
  • インダストリーコーワ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ボンドhb10」の検索結果

特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴリラウッドグルー 呉工業(クレ)ゴリラウッドグルー呉工業(クレ)(12件のレビュー)
839税込923
1本(118mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
木材同士の接着に最適。乾燥時間が短く作業性にすぐれる。自然な褐色・木材色の仕上がり。耐水性があるので屋内・屋外を問わず使用可能。硬化後は塗装・研磨・切削が可能ホルムアルデヒド、フタル酸系可塑剤を使用していない。安全性が高い接着剤です。
用途木材、布、紙の接着危険物の類別非危険物
ゴリラグルークリア 呉工業(クレ)ゴリラグルークリア呉工業(クレ)(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(51mL)ほか
当日出荷
強力な接着が求められるタフなリペア向き。SUPER多用途。耐熱・耐寒(-29~82℃)。肉やせがなく凹凸面もOK。湿気と反応し強力接着。耐水性にすぐれ屋内・外OK。塗布後5分以内調整可能。
用途屋内や屋外環境の凹凸面、平滑面、広い面、狭い面などあらゆる箇所での接着及び補修危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ゴリラスーパーグルー ジェル 呉工業(クレ)ゴリラスーパーグルー ジェル呉工業(クレ)(5件のレビュー)
719税込791
1本(3g)ほか
当日出荷
すぐに接着したいクイックリペア向き(垂直面はジェルタイプがおすすめ)。強力瞬間接着。衝撃・振動に強い。液ダレしにくく作業しやすい。貼り合わせ後の数秒間調整可能。内部硬化を防ぐ特殊キャップ。最速10秒接着。
用途各種工作、小物、アクセサリー、模型、置物、部品などの接着及び補修危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ゴリラ 強力ペースト接着剤 呉工業(クレ)ゴリラ 強力ペースト接着剤呉工業(クレ)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(73mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
凹凸素材も強力に接着するペーストタイプ! 弾力があり衝撃や振動に強い!すぐれた耐水性で屋外に最適! 多用途・超強力接着。収縮・膨張に強くひび割れしない。 固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。 耐寒・耐熱(―40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。 ASTM C557、ASTM D3498、AFG01の基準をクリア(建築の内装部材用接着剤に関する米国の規格)
成分変成シリコーン(50%)、その他成分(50%)種類化学反応形接着剤主な用途コンクリート/モルタル/レンガ/石材/大理石/花崗岩/タイル/金属/プラスチック/木材/ガラス/紙 など危険物の類別非危険物特性耐水、耐衝撃関連資料(3.06MB)
ゴリラテープ 呉工業(クレ)ゴリラテープ呉工業(クレ)(68件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷
すぐれた耐水・耐熱性。 手できれいに切れる。 破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。 平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
ゴリラ両面テープストロング 呉工業(クレ)ゴリラ両面テープストロング呉工業(クレ)(20件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷
アクリル粘着剤で強力接着全天候型耐水性にすぐれ屋内・外OK平滑面・粗面どちらもOK
用途さまざまな素材の固定及び接着質量(g)60基材アクリルRoHS指令(10物質対応)対応