カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- 呉工業(クレ)
- モノタロウ(4)
- スリーボンド(11)
- PANDUIT(パンドウイット)(7)
- オーム電機(3)
- TRUSCO(2)
- アピデ(2)
- 和平フレイズ(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- AZ(エーゼット)(1)
- エスコ(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- 森宮電機(1)
- リブプラス(1)
「18c pando」の検索結果

グリースメイト
呉工業(クレ)(35件のレビュー)¥789~税込¥868~1本(180mL)ほか当日出荷強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。 霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。 極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。成分グリース、石油系溶剤色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~180増ちょう剤ウレア基油鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類グリス種類ウレア系グリース特性極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性危険物の性状非水溶性
リチウムグリース
呉工業(クレ)(14件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781ケース(430mL×20本)欠品中耐熱性・耐水性・耐酸性を有します。 腐蝕やサビから保護します。 堅固で高粘度被膜を形成。被膜は白色となり、被膜の識別が容易です。 H2グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。用途ヒンジ、ドア、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、備品、工具類の潤滑・保守管理。使用温度範囲(℃)-20~150主成分グリース、石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類グリス種類リチウムグリース危険物の性状非水溶性