カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • 呉工業(クレ)
  • モノタロウ(1)
  • スズキ機工(5)
  • WAKO'S(ワコーズ)(2)
  • BIRAL(2)
  • カンペハピオ(1)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • テクノプラン(1)
  • TRUSCO(1)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(1)
  • ミツビシ(1)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1)
  • addgood(1)
  • エスシーメンス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「biral t&d」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クレ5-56 呉工業(クレ)クレ5-56呉工業(クレ)(540件のレビュー)
299税込329
1本(70mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性