カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(6)
    • 防錆潤滑スプレー(6)
絞り込み
ブランド
  • 呉工業(クレ)
  • BEST(ベスト)[金物](1)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • ホンダ(406)
  • モートーン(168)
  • MARWI(146)
  • StarTech.com(125)
  • j5 create(124)
  • メディアカバーマーケット(119)
  • CRECER(クレセル)(79)
  • Flash Forge(61)
  • SKC(環境測定)(59)
  • CREE(55)
  • ロゴヴィスタ(50)
  • クレファー(CREPHA)(50)
  • SHIMANO(シマノ)(39)
  • 雅(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cre」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クレ5-56 呉工業(クレ)

    クレ5-56

    呉工業(クレ)(553件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1本(80mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
    用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • スーパー5-56 呉工業(クレ)

    スーパー5-56

    呉工業(クレ)(63件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1本(70mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。 特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。
    用途ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。 各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。 スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • クレ 5-56 無香性 呉工業(クレ)

    クレ 5-56 無香性

    呉工業(クレ)(42件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本(320mL)ほか
    当日出荷
    防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
    用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • クレ 5-56 無香性 330mL 呉工業(クレ)

    クレ 5-56 無香性 330mL

    呉工業(クレ)(10件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本(330mL)ほか
    当日出荷
    あらゆる金属の防錆、可動部分の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで優れた潤滑性と防錆性を発揮します。 においに配慮したい場所への使用に最適です。 ゴム・プラスチックにも使用できます。 有機則規制外商品です。
    用途あらゆる金属製品のメンテナンス。種別ブルー缶色淡黄色質量(g)340使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 5-56ペンタイプ 呉工業(クレ)

    5-56ペンタイプ

    呉工業(クレ)(7件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1本(8mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ペン先で軽く塗るだけで、潤滑・防サビ・清浄の3つの効果を発揮します。 ゴムやプラスチックにも使用できます。
    用途自動車、オートバイ、自転車、電気製品、スポーツ用品、電動工具、精密機械、計器類、工作機械、工作用具、戸車、ヒンジなどの潤滑・防サビ・清浄に。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • クレ5-56 呉工業(クレ)

    クレ5-56

    呉工業(クレ)(9件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1缶(3.785L)
    欠品中
    あらゆる金属の防錆。あらゆる可動部の潤滑。電気系統の除湿・防湿。電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。
    用途自動車、オートバイ、自転車、電気製品、スポーツ用品、電動工具、精密機械、工作機械、計器類、戸車、ヒンジなどの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿成分鉱物油、防錆添加剤、炭化水素系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
関連キーワード
cre特集