カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- 呉工業(クレ)
- モノタロウ(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](8)
- セメダイン(4)
- アルテコ(ALTECO)(3)
- 3M(スリーエム)(1)
- スリーボンド(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
「loctite 4062」の検索結果

ゴリラ 強力ペースト接着剤
呉工業(クレ)(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(73mL)ほか当日出荷から4日以内出荷凹凸素材も強力に接着するペーストタイプ! 弾力があり衝撃や振動に強い!すぐれた耐水性で屋外に最適! 多用途・超強力接着。収縮・膨張に強くひび割れしない。 固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。 耐寒・耐熱(―40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。 ASTM C557、ASTM D3498、AFG01の基準をクリア(建築の内装部材用接着剤に関する米国の規格)成分変成シリコーン(50%)、その他成分(50%)種類化学反応形接着剤主な用途コンクリート/モルタル/レンガ/石材/大理石/花崗岩/タイル/金属/プラスチック/木材/ガラス/紙 など危険物の類別非危険物特性耐水、耐衝撃