カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- 呉工業(クレ)
- アズワン(5)
- マルエム[理化学・容器](4)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- ミドリ安全(2)
- R-GOT(1)
- AZ(エーゼット)(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ニチバン(1)
- マキタ(1)
- 横河商事(1)
- ヨトリヤマ(世取山)(1)
- オンダ製作所(1)
- カーメイト(1)
- 三商(1)
- ケニス(1)
- ブランドをもっと見る
「ml-108」の検索結果
特価

クレ5-56
呉工業(クレ)(553件のレビュー)¥669~税込¥736~1本(180mL)ほか当日出荷から3日以内出荷防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性